1セット(2個組)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
材質ステンレス
セット内容金具4個、取付ボルト付
板厚(mm)6
適合リモコンリレー、リモコントランスなどの盤内取付商品系列
備考WR9003の後継品です
1個
¥49
税込¥54
欠品中
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)150以下
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチチャンネルです。
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
板厚(mm)2
こんなお得な商品も!

フラットバー
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
ねじ締付トルク(N・m)2
適用支柱径(mm)Φ22×62
1セット
¥889
税込¥978
翌々日出荷
材質(本体)鋼板製
仕上何れも電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様仕様:ステンレス製 塗装処理
アズワン品番65-2917-36
1個
¥8,898
税込¥9,788
23日以内出荷
プラボックスをポールに取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ
耐荷重(kg)100以下(1セット)
材質鉄
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
取付可能ポール径(Φmm)130~400
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応。
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
材質(本体)鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)3
1セット(2組)
¥4,298
税込¥4,728
16日以内出荷
仕様仕様:ステンレス製 塗装処理
アズワン品番65-2917-35
1個
¥7,498
税込¥8,248
23日以内出荷
仕様JIS協約
適合機種JIS協約形商品で取付方法が協約型金具が可能な商品
材質亜鉛鉄板(t=1)
タイプ10コ用
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
15日以内出荷
1セット
¥1,998
税込¥2,198
16日以内出荷
パンチングボード取付用パーツ
タイルやガラスなどにパンチングボードを取付できます
パンチングボード5Φ穴用
耐荷重(kg)約10/吸盤4ケ使用時
材質ABS樹脂/塩化ビニール
径(Φmm)約Φ66
パンチングボード取付用パーツ
タイルやガラスなどにパンチングボードを取付できます
パンチングボード5Φ穴用
耐荷重(kg)約10/吸盤4ケ使用時
材質ABS樹脂/塩化ビニール
径(Φmm)約Φ66
仮設分電盤用の取付金具
用途首下20mm 1組4本入
幅(mm)56
高さ(mm)91
質量(g)71
首下長(mm)20
太さ(mm)20
1組(4本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
フレームパイプに開放形盤を取り付ける際にご利用ください。
セット内容6コ入
材質本体:鋳鉄
色本体:ブラック
屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。
ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。
ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。
導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。
セット内容導風金具、換気扇取付金具
材質本体:鉄
色本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)
板厚(mm)1.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。
頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。
軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
盤用照明器具、蛍光灯10W1灯用です。
グロー式低力率。鋼板(白色塗装)
ランプ・グロー管付き
電圧100V用(50or60Hz)、200V用(50or60Hz)の4種類をご用意
仕様DSW推奨リミットスイッチ/オムロン製Zー15GQーB
材質SpC 2.3t 三価クロメートメッキ
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。
材質鋼板
厚さ(mm)1.6
寸法(mm)75×10×20
ねじサイズM4
DIN(IEC)レールに取付け、配線ダクト、端子台、ラグ板などの取付けにご利用ください。
2ヵ所の固定ねじを締付けるだけで、DIN(IEC)レールの任意の位置に固定できます。
機器の取付はねじにより簡単に行えます。(4ヵ所、M4×ねじ加工済)
端子台、リレーなどの止め金具としても兼用できます。
材質SPC
仕様盤内装用
セット内容10コ入
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.6
適合レールIEC35mmレール
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質鋼板
厚さ(mm)1.6
寸法(mm)50×50×15
ねじ径(Φmm)4.5
配線の整理、集中化にご利用ください。
盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。
セット内容10本入
材質本体:アルミニウム
板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ類取付金具(穴加工未処理品)。
盤内に小物スイッチ類を取付の際、取付穴を自由に加工できます。またDINマルチアダプターにも取付できます。
材質:SPC…t =1.6 三価クロメートメッキ
M4ビス 2本付属
仕様穴ナシスイッチ取付金具
付属品M4ビス×2本
材質SPC(t =1.6) 三価クロメートメッキ
1袋
¥819
税込¥901
3日以内出荷
10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です。受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
トラスコ品番367-9637
幅(mm)22
全長(mm)297
高さ(mm)34
タイプ器具一体型
種類盤用
径(Φmm)ライト部:260
奥行(mm)34
消費電力(W)5
定格電圧(V)AC100~240
定格寿命(時間)20000
管長(mm)295
照度(Lx)中心:100
取付け方法金具
外径(mm)295
明るさ(Lm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000V 1分間 (対地間)消費電力:5w at100
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽量間柱へ容易にダクターを固定できます。
盤などの取り付け作業の省力化がはかれます。
附属のタッピンねじの使用により、間柱の開口のない面にも取り付けできます。
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。
上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
材質鉄
付属品キャビネット取付用ねじ付
板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ