「盤 埋め込み」の検索結果
色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
仕様埋込形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
塗装色ベージュ色
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
色(マンセル値)5Y7/1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
寸法P(mm)49
保護等級IP2XD
寸法M(mm)47
寸法O(mm)47
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様埋込形
ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄 1.6mm
扉開閉方式両開
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄 1.6mm
ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
仕様吊元右
仕上サッシプライマー
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプBQR・BQE共用タイプ
縦(mm)325
マンセル記号10Y9/0.5
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。
大きな取っ手で開閉ラクラク
大口径でもゆがみやねじれがない設計
ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
塗装色クリーム色
仕様埋込形
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
色(マンセル値)2.5Y9/1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様扉付
種別機器取付ボックス
形状露出・半埋込形
機能木板ベース
縦(mm)320
従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形レバーシブルモーター
出力(kW)0.006
種類レバーシブルモーター
形式DINレール取付用
電源単相
インターネット用通信機器と配線をすっきり収納できます。
3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになっています。半埋込のため壁面からのとびだしが少なくなっています。
前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易です。
埋め込み深さ(mm)59
保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)350×300×80
付属品結束テープ1m×2本ゴムスペーサ4コ機器取付ねじ4種類各2本ワッシャ8個(付属のワッシャを使用した場合埋込フカサは57mm)
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3
設置場所屋内
取付基板(前面・中間・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)
材質スチール製
色ホワイト
縦(mm)325
マンセル記号10Y9/0.5
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)木製15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。
内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
付属品ボード押え×4
用途工作機械及び制御盤
材質ステンレス
表面処理ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。
板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤
吸着力(N)12
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
標準色ホワイト
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード24638
1個
¥90
税込¥99
欠品中
扉面から突起が少ない平面タイプ
ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
左右兼用型
用途大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
表面仕上げ焼付塗装(シルバー)
ワンタッチで装着できます。
埋込み式なので表面からの突出が少ないものです。
板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
用途事務機器・計測機器・分電盤
吸着力(N)12
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
標準色ホワイト
表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード24642
1個
¥17
税込¥19
当日出荷
扉面から突起が少ない平面タイプ
ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
左右兼用型
用途大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適
仕様固定
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)805
表面仕上げ焼付塗装(シルバー)
鍵番号:0200
タキゲンコード2805
1個
¥4,534
税込¥4,987
5日以内出荷
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
端子種別埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
最大圧力(MPa)2
取りつけ自在の小型・薄型電源。制御盤の小型化に貢献。幅22.5mm×高さ85mm×奥行96.5mmの小型・薄型サイズ。3方向取りつけ可能。(標準、横向き、上向き)。パネルへの密着取りつけが可能。鉛フリーはんだ対応(エコラベル認定商品)
仕様●H7Ex-N用
アズワン品番67-0444-35
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X
仕様防塵パッキン付
材質鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式片開
アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:26個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)305×525
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:20個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)265×465
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)265×465
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)265×465
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)225×420
ブレーカー容量回路:30A×3個
1台
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)225×380
ブレーカー容量回路:30A×3個
1台
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)265×405
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)265×405
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。
きれいなステンレス(SUS304)製品です。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)265×405
ブレーカー容量回路:30A×5個
コンセント2ヶあり
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)225×420
ブレーカー容量回路:30A×3個
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)225×340
ブレーカー容量回路:30A×3個
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。
箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。
メーター類も自由に設定できます。
工事もメンテナンスも作業が容易です。
電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V
材質ステンレス(SUS304)
スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A
寸法(縦×横)(mm)198×290
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
1
2
3
次へ