151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様左右兼用型90度回転防水仕様 質量(g)100 材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

六角レンチで操作する簡易錠TL-190-001,TL-193-001用のキーレンチです。
用途分電盤・工作機械等 質量(g)16.4 材質/処理(キーレンチ)ZDC/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷

1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


対応ハンドル本体はPH-56-SUS、PH-57-SUSです。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分建築 質量(g)41 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上シルバー色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栃木屋鍵付コーナーパチン錠
エコ商品
筐体等のコーナーに取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
用途分電盤・制御盤・配電盤・筐体等 許容荷重(N[kgf])294.3(30) 材質/処理(レバー・アーム組立)SUS304/ビーズブラスト(ベース)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-(ミニロック)BSBM・SUS/Cr・-(キー)BSBMSPCC/Ni 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、AB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g)247 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
14日以内出荷

ブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上クロームメッキ仕上 操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下スイングハンドル 鍵付 鍵違い
エコ商品
安全性に優れた平面型スイングハンドルです。 防水性能はIPX5相当です。 左右兼用型です。 PH-89-SUSと取り付けに互換性があります。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。 防水パッキン(-2別売り)は、座金内側に入る構造になっているので、パッキン装着時でも目立ちません。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) サイズ 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装 操作方法ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。 取付板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属してます。
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクローム色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下スタンダード型ハンドル 鍵付 同一
エコ商品
左右兼用型です。 止金が付属しています。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。
用途配電盤、分電盤、制御盤等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ジョー・プリンス竹下スイングハンドル 鍵付 鍵違い
エコ商品
左右兼用型です。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。 付属品シリンダーキー2本、専用止金1個、M5座金組込ネジ2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装 取付板厚(mm)~3 鍵違い数約300通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上サンドブラスト 操作方法ハンドルはシリンダー部(プッシュボタン)を押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属しています。
1個
6,798 税込7,478
12日以内出荷

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。 Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクローム色塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。 分野設備・機械
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ジョー・プリンス竹下薄型スイングハンドル 鍵ナシ
エコ商品
薄型デザインのスイングハンドルです。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。
用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)158 仕上シルバー色塗装仕上 取付板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,049 税込1,154
欠品中

ジョー・プリンス竹下ウイングハンドル 鍵付 同一
エコ商品
左右兼用型です。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 止金が付属しています。 防水性能はIPX3相当です。
用途配電盤、分電盤、制御盤、設備等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。 分野設備・機械
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色塗装 操作方法ハンドルはシリンダー部(プッシュボタン)を押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属しています。
1個
2,798 税込3,078
12日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル 鍵付 同一
エコ商品
・左右兼用型です。・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当。・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 付属品シリンダーキー1本,専用止金1個 材質ステンレス鋼(SUS-316) 勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 仕上ブラストホーニング RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号:No.G200
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付
エコ商品
・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 付属品二股キー1本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手パネルカットの向きを変更して下さい。 仕上シルバー色塗装 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

防塵シャッター付きです。 2点抜けタイプのカムロックです。 専用止金が付属しています。 PCH-25、PH-58、PH-105、PH-282、PH-440等と取り付けに互換性があります。 Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途鋼製家具、制御盤扉、サーバーラック等 使用方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,259 税込1,385
10日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル 鍵付 違い
エコ商品
・左右兼用型です。・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当。・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 仕上ブラストホーニング 鍵違い数約300通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応 付き
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 無し
1個
1,438 税込1,582
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小
エコ商品
左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。 専用止金が付属しています。左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)179 仕上黒色塗装仕上 コード(ナンバー)1020743803 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,289 税込1,418
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ
エコ商品
・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 付属品二股キー1本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手パネルカットの向きを変更して下さい。 仕上シルバー色塗装 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
1個
819 税込901
6日以内出荷

栃木屋セミ型鍵穴付蓋止
エコ商品
南京錠用の穴がある開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等 材質C2801、SUS、C2700、SUS304 部品名称ベース、レバー、シャフト、アーム、スプリング、キーパー 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
939 税込1,033
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小
エコ商品
左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。専用止金が付属しています。 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)183 仕上黒色塗装仕上 コード(ナンバー)1020741803 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 六角形状(1本付属) 分野設備・機械
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。専用止金が付属しています。左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)209 仕上黒色塗装仕上 コード(ナンバー)1021741802 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵仕様 No.G200(2本付属) 分野設備・機械
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g)81 適合板厚(mm)9.5(最大) 材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス外部掛金
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途配電盤、分電盤等電機設備 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン仕上 推奨ねじM5皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~3)。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 保護等級IPX5(A-140-1/2/3) キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,138 税込2,352
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用 材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P 質量(g)74 部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー 表面処理3価クロメート、Cr、Ni キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
欠品中

従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋キャップ
エコ商品
頭径Φ25の錠前用キャップです。防滴・防塵効果が得られます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・交通信号機等 材質ZDC、SUS304、SUS、CR 質量(g)52 部品名称キャップ、シリンダーケースカバー、スプリング、ワッシャー、パッキング 表面処理Cr 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.4[4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P 質量(g)81.9 部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー 表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni 最大適合板厚(mm)t8 キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷