1,157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13) 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。 扉の取り外しなど施工性が優れています。
仕様露出形 材質 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6 ハンドル平面ハンドル 保護等級IP2XD 扉開閉方式片開 材質(基板)鉄製
1面
8,798 税込9,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
仕様露出形 材質 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6 ハンドル平面ハンドル 保護等級IP2XD 扉開閉方式片開 設置場所屋内用 材質(基板)木製
1面
8,598 税込9,458
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形 材質 ハンドル平面ハンドル 保護等級IP2XD 扉開閉方式片開 材質(基板)鉄製 基板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
8,898 税込9,788
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様露出形 ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200)小(PH-89-3) 保護等級IP2XD 材質(フレーム)鉄 1.6mm 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)鉄 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

前面枠とボディーの段差がなく、スマートな仕上がりです。 4段曲げの前面枠によりひずみに強く堅牢です。
用途屋内用露出型盤用キャビネット 保護構造IP2XD 材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
1台
8,798 税込9,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形 材質 ハンドル平面ハンドル 材質(基板)木製 基板厚(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
8,998 税込9,898
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (466種類の商品があります)

パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X 仕様防塵パッキン付 材質鉄(ボディ・扉・基板) ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式片開 アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質 ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13) 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式両開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用キャビネットNE型
材質鋼板製 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B) 仕様露出形 板厚(mm)1.6
1面
11,980 税込13,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

有効深さX(mm)168 仕様露出形 材質 寸法P(mm)49 設置場所屋内用 材質(基板)木製15mm キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6前面枠:1.6
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質鉄板製 保護等級IP2XD ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7) 構造額縁構造 使用場所屋内用、露出形 キャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2、前面枠1.2 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製 保護等級IP2XD 構造額縁構造 使用場所屋内用、露出形 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1020種類の商品があります)

内外電機盤用キャビネット
RoHS
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
31,980 税込35,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (744種類の商品があります)

1面
18,980 税込20,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1面ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
材質鉄板製 保護等級IP4X 構造水切・パッキン付 使用場所屋内用、自立形 キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、基台(チャンネルベース)3.2 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製 保護等級IP2XD 構造額縁構造 使用場所屋内用、露出形 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1062種類の商品があります)


仕様露出形 材質 ハンドル平面ハンドル 保護等級IP2XD 扉開閉方式片開 材質(基板)鉄製 基板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

屋内用埋込型盤用キャビネット
材質鉄板製 保護等級IP2XD 構造額縁構造 使用場所屋内用、埋込形 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
8,098 税込8,908
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)


屋内用埋込型盤用キャビネット
材質鉄板製 保護等級IP2XD 構造額縁構造 使用場所屋内用、埋込形 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板 軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。
材質鉄板 形状屋内用 露出形 タイプ額縁構造 保護構造IP2XD 板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー) ハンドルKH-80T(平面ハンドル) 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

材質鉄板製 保護等級IP44 構造水切・防水・パッキン付 使用ハンドルKC-50(キャッチ錠) 使用場所屋外用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、ガラス3.2 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1面ほか
53,980 税込59,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

鉄板製/屋外用/木製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板 形状屋外用 露出形 タイプ水切・防水・パッキン付 板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー) ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル) 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
13,880 税込15,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

鉄板製/屋内用 露出形/木製基板 軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。
形状屋内用 露出形 タイプ額縁構造 保護構造IP2XD 板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー) ハンドルKH-80T(平面ハンドル) 材質(基板)木板 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

底面電線引込引出穴に電線固定用パイプと保護シートを設置したキャビネット
材質鉄板製 保護等級IPX3 オレンジ(マンセル2.5YR6/14) 構造水切・防水・パッキン付 使用ハンドルC-70(丸形ハンドル) 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、取付ステー6 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
材質鉄板製 保護等級IP54 構造水切・防水・パッキン付 使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル) 使用場所屋外用、露出形 ドア両扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

屋内用埋込型盤用キャビネット
材質鉄板製 形式片扉(ドア) 寸法A(mm)350 板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6 ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用場所屋内用、埋入形 取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製 寸法A(mm)500 板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6 ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用場所屋内用、露出形 取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

鉄板製/屋内・屋外兼用/木製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとして活用できます。(フカサ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
材質鉄板 形状屋内外兼用 露出形 タイプ水切・防水・パッキン付 保護構造IP54 板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー) ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル) ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)