141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ・クラウン目地仕上げ用ヘラ
RoHS
4種類のサイズが付いており余分なシーリング剤や接着剤を取り除ききれいなラインに仕上げる事が出来ます。
用途コーキング作業の効率アップに サイズ約1.6/約3.2/約4.7/約6.5mm 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

目地幅など細部のコーキング仕上げに最適なサイズ。
幅(mm)20 材質(ブレード)ステンレス、(柄)木 高さ(mm)135 奥行(mm)20 刃長(mm)78(±2) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

VITREX(ビトレックス)タイル目地補修キット
セット内容タイル目地削り・目地仕上げ用ヘラ・ふき取り用スポンジ・タイル用ヘラ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)71 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
759 税込835
当日出荷

ヘラ部は、サビに強いステンレス製です。コーキング剤に侵されにくいステンレス製です。
用途ヒビ割れのコーキングつめ、タイル目地の補修。
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製のようなプラスチックヘラです。ほどよい腰の強さが特長です。耐熱、耐薬品に優れています。また、燃焼した時に有害ガスが発生しません。取手は使いやすいように曲げることが出来て好きな角度で作業が出来ます。
用途タイルの目地や容器・機械・道具等についた、こびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。 材質(本体)エラストマー樹脂(芯板材)スチール
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸部は、接着剤を均等に塗る時に使用します ヘラ部は、目地材を埋める時に使用します
サイズ(mm)ヘラ部:凹凸部/120mm
1個
759 税込835
当日出荷

1枚
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使いわけができます。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)29 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
599 税込659
当日出荷

シーリング材をきれいに仕上げる!シーリング材を均等にならし、目地をきれいに仕上げることができます。
幅(mm)45 材質本体:ポリエチレン ゴム部:エラストマー グリーン 高さ(mm)140 奥行(mm)13
1個
369 税込406
当日出荷

塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。 水で練るだけで簡単に施工できます。 セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修 タイル間の目地材 浴室やキッチンのタイル目地 付属品ヘラ 成分白セメント系 危険物の類別非危険物
1袋(200g)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。 刃厚(mm)1 材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。 ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先にほどよい弾力性があります。
用途パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落としに。 材質エラストマー 高さ(mm)164
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。 パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
用途建築・防水用 材質(刃)ステンレス
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。凹凸もキレイに仕上がる平面タイプ。
用途サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。 仕様アメゴム貼替式 材質本体部分:ポリアセタール●ゴム部分:アメゴム ホワイト タイプ平面タイプ
1本
499 税込549
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。 質量(g)570 仕様粉末タイプ 付属品ヘラ、ねり容器 トラスコ品番453-6282 材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他 可使時間(分)30 施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚) 硬化時間(時間)約24(20℃) 危険物の類別非危険物 特性耐水性
1缶(500g)
629 税込692
当日出荷

シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。 必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。 材質ポリエチレン、ゴム 厚さ(mm)10 奥行(mm)50 硬度ハード 刃幅(mm)250
1セット
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5・10・15mm。コーナー用。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。スポンジ付により、シーリングを施工してからすぐに仕上げが可能。ソフトコーキングヘラが5・10・15mm、コーナー用が各1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。
用途サッシ廻り、水廻りに最適です。目地用。 材質ポリアセタール樹脂 質量(g)77.1
1セット
1,580 税込1,738
当日出荷

コーキング材の塗りこみ・パテ埋め等に。
用途パテ埋め・コーキング剤ならし・目地の仕上げ・シールはがしなどにおすすめです。 材質ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製 形状パレットナイフ
1本
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修 容量(g)500 主成分アクリル樹脂エマルジョン系 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本 指触乾燥時間(分)180 硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃) 粘度(Pa・s)100 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コーキング材の塗りこみ・パテ埋め等に。
用途パテ埋め・コーキング剤ならし・目地の仕上げ・シールはがしなどにおすすめです。 材質ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製 形状パレットナイフ ヘラサイズ(mm)コーナー用
1本
489 税込538
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)しなるヘラコテ0.7 目地用
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途目地の仕上げ。 仕様目地用 材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄 板厚(mm)0.7
1丁
889 税込978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイル等の凹凸面の目地の仕上げに適しています。 作業時間短縮:製品がナナメにカットされているため現場でカットする手間が省けます。 安定した品質:どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。 簡単装着:テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラ等に簡単に装着出来ます。
用途シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。 寸法(幅W×長さL)(mm)50×500 材質ポリエチレン+ゴム タイプゴム付き 刃幅(mm)500
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単、キレイに仕上がる!握りやすい形状!! 被着体の凸凹を吸収し、指先に近い感覚でスムーズに施工でき平滑で美しい仕上げを可能にします。 カッターナイフなどで簡単にカットできるので再生・加工が容易です。
用途目地全般のシーリング材ならし作業用ヘラ 材質ポリエチレン
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロス用の地ベラを応用したスプレダーです。 取っ手が付き、持ちやすくなっています。
幅(mm)240 材質ハガネ 先端厚さ(mm)0.4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

井上工具ラバーヘラ
RoHS
見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。
用途ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先がほどよい弾力性があるため、パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。 材質エラストマー&スチール 幅(mm)25 全長(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
用途目地用。 材質ポリアセタール樹脂 全長(mm)163
1個
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん 主成分アクリル樹脂エマルジョン系 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本 指触乾燥時間(分)180 硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(500g)ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パテ目地剤・接着剤 手の届きにくい所、面積の広い所
寸法(mm)530×120×90 質量(g)246 タイプ長柄(曲) 柄長さ(mm)460 ヘラ幅(mm)120
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ステンレス鋼を使用し、ハンドル部分からスキ研磨してあります。 充分な腰がありますので、テーパーボード等の広い目地を埋める場合にパテを取りすぎたり、残しすぎたりしにくく平滑に仕上がります。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm) 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性抜群、ステンレス総焼入製、手になじむ木製グリップ。 パーティーションの入隈目地に。 ドア窓枠廻りの狭い部分に。 目地目透かしの仕上げに。
幅(mm)110
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途タイルの目地補修。 仕様アクリルエマルジョン系 付属品ヘラ 材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40 硬化時間(時間)夏:3、冬:6 危険物の類別非危険物 施工面積幅5mm×深さ5mm(長さ約2.2m) 適応下地目地
1個(100g)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁・床・窓などのコーキングの仕上げに・・・コーナー・溝・盛上がり等、各種目地に対応する18種類の多機能セット!!目地幅に適したヘラで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ!!
材質エラストマー樹脂
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

ハンディ・クラウンコーキングヘラ 小
RoHS
目地幅など細部のコーキング仕上げに最適です。
用途コーキング仕上げ用 幅(mm)約18 厚さ(mm)約11 全長(mm)約190 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷

広い面積の目地塗り作業が素早くできます。
サイズ(mm)ヘラ部:190
1個
799 税込879
当日出荷

タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途細部塗作業。 材質コテ板:ステンレス 柄:木 質量(g)80
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

程よい硬さで様々な用途に使用出来ます。
用途タイル目地の埋め込み 。ウレタン系の防水材の施工 。塗料缶の塗料のそぎ落とし 。デザイン壁のパターン描き 材質【ヘラ部】TPR【柄部】木材
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)