42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。双眼鏡本体の接眼部に直接取り付けるように作られています。接眼部がアタッチメント方式の双眼鏡で、目当てゴムの取りはずしを頻繁に行わない方におすすめします。
対応製品7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WF ブラック
1個
299 税込329
当日出荷

1個(2個)
799 税込879
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周辺からの光をカットすることで見やすく、目の疲労を軽減させることができます。
用途画像観察への簡単な応用 質量(g)10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

<グッドデザイン賞受賞> 顕微鏡・双眼鏡等にお使い頂ける汎用接眼目当て。 シリコーン製の独自形状が目にやさしくしっかりフィットし、視線が格段に安定します。 様々な形状に対応した取り付け構造により、顕微鏡、双眼鏡などあらゆる光学機器の接眼レンズに取り付けが可能です。
用途顕微鏡や双眼鏡を使った観察に。視線を安定し、リラックスした姿勢での観察が可能になります。 使用条件直径:Φ30~45mm、アイポイント:15~25mm、奥行:35mm以上
1セット
3,498 税込3,848
当日出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム実体顕微鏡
オプションの接眼レンズと補助対物レンズを使用することにより、最低・最大倍率を変えて観察できます。
用途微小部品の検査・作業補助、微小昆虫の観察・解剖等 付属品目当てゴム(2個)、ビニールカバー、使用説明書 電源AC100V~120V 50/60Hz 作動距離(mm)93 スタンド標準ポール型平ベーススタンド、直径 95mm 白黒 リバーシブルプレート、ステージクリップ付 接眼レンズSWF10X(視野数 23mm)×2個 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 視野32.8mm~5.1mm 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm ピント調節ラックピニオン式 55mm 作動、(クラッチシステム) 支柱クランプ式(113mm 作動)
1個
239,000 税込262,900
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信頼の日本製レンズフード、ラバーフード N。柔らかなラバー製のレンズフードです。レンズフードは主に逆光で撮影したときに発生するフレアやゴーストの原因となる有害な光線をカットし、より鮮明な画像を得るために使用します。また、レンズ面への外部からの接触を防ぎ、保護する役割も果たしますので、常用することをお勧めします。使用時は伸ばして、収納時は畳んでコンパクトに。フィルターやレンズキャップは、取付けるレンズと同じサイズの物が使えます。
レンズ35mmフルサイズ換算50mmレンズ (標準・画角47°) 使用可 ※レンズ前玉の直径・位置により準標準~35mmレンズ相当でも使用可
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Nikon(ニコン)接眼目当て DK-33
接眼部に取り付けて使用するゴム製の接眼目当てです。ファインダー視野がよりはっきり確認でき、目の疲れを軽減します。
対応製品Z9 アズワン品番65-2333-74
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm)115 眼幅調整範囲(mm)52~75 接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム7.5:1 本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式固定式 ズーム範囲0.67~5× 俯角45度 光学系内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(2個)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野)7~45× 質量(kg)4.6 電源(V)100 電源コード(m)1.8 作動距離(mm)87(フィルター/リング含む) ベース寸法(mm)200×255 眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式 接眼レンズWF10×(L-545-10) 対物レンズ0.7~4.5× 鏡筒形式傾斜角45° 支柱の高さ(mm)272 視度調整左右独立式 ピント調節鏡筒上下式 レンズ中心から支柱まで(mm)146
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本エンコン緊急用洗眼器
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。 取付方式壁取り付けブラケット式 給水口15A 高さ(mm)301 材質(パイプ)ステンレス 材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製 質量(kg)1.8 規格ANSI Z358.1 接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実体顕微鏡 モノタロウ 動画あり
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67 スタンドポールスタンド式 接眼レンズ10×(視野数20) 対物レンズ2×、4×(切替式) 焦点調整鏡体上下動式 作動距離(mm)53 ベース寸法(mm)W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°)45 高さ(mm)220~300 総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm)14 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

レンズフィルター付。※本製品には接眼レンズが含まれません。別途お求め下さい。
仕様L-50用
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍 セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48) 質量(kg)4.1 作動距離(mm)100 接眼レンズ10倍 対物レンズ0.7~4.5倍 視野20 鏡体機能双眼ズーム式 架台200×255×27
1セット
85,980 税込94,578
当日出荷

鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【特徴】 小型・軽量・携帯に便利な特徴のある顕微鏡。 明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチ。 精巧な焦点調節輸と着脱自在の黒色ゴム目当ての使用で簡単操作
仕様●総合倍率:100倍●スケール:No、44●コード番号:119-0166401 アズワン品番67-4842-19
1個
11,980 税込13,178
欠品中

ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 動画あり
マイクロネットズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)
エコ商品
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:4.7 タイプ双眼 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nikon(ニコン)接眼目当て DK-32
接眼部に取り付けて使用する、ゴム製の接眼目当てです。 ファインダー視野がよりはっきり確認でき、目の疲れを軽減します。
ブラック 対応機種Z fc
1個
649 税込714
5日以内出荷

検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。 ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。 TF50F-TPは記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
仕様【鏡筒形式】45°傾斜鏡筒/360°回転/眼幅調節/視度調節可能 質量(kg)約5 総合倍率8~50× 作動距離(mm)100 接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数22 対物レンズ0.8~5.0× ステージ寸法(mm)320×260 焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
1個
84,980 税込93,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7x50mm BCF
用途船舶用防水双眼鏡 *DW7x50の後継機種です 材質プリズム:BaK4 型式プリズム:ポロプリズム 質量(g)950 径(Φ)射出瞳:7.1 倍率7x 眼幅調整範囲(mm)52.9~73 視度調整範囲±2D コーティングレンズ:フーリーマルチコート 視界見かけ:49° 最短合焦距離9m 対物レンズ有効径(mm)50 レンズ構成対物/接眼:1群 3枚/3群 4枚 サイズ(mm)172×180×68、アイリリーフ:18.7 調整方式焦点:中央転輪回転式 マウント三脚取り付け有り 明るさ51 関連資料(0.21MB) 防水性性能:IPX5 ゴムの形状目当てゴム:ツイストアップ式 実視界(°)7
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ハイスペックな双眼実体顕微鏡。 試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。 自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 総合倍率7×~45×(ズーム式) 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント 対物レンズ0.7×~4.5× 焦準装置鏡筒上下動式 ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式) 寸法(mm)205×275×350 質量(kg)3.4 付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
1個
67,000 税込73,700
4日以内出荷

ハイスペックな三眼実体顕微鏡 Cマウントレンズアダプタの利用でデジタル顕微鏡カメラなどを取付けられます。 ハイアイポイント、広視野接眼レンズ採用で試料を隅々まで見渡せます。
付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー 寸法(mm)205×275×350 質量(kg)3.5 総合倍率20×、40× 照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、Cマウントレンズアダプタ付属、眼幅調節、視度調節可能 変換方式ターレット変倍式 焦準装置鏡筒上下動式
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)双眼実体顕微鏡
エコ商品
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)100 照明白色パワーLED 3W(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。 有効視野(mm)28.6~4.4 スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付 接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)ズーム変倍式 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節、眼幅調節 55~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置鏡筒上下動式
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。
仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス 付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×) 質量(kg)約6 タイプ三眼 総合倍率8~50× 大きさ約300×360×400mm 作動距離(mm)100 照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付 接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22 対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25) 鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能 RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ 出力カメラ :HDMI 倍率顕微鏡 総合:20×、40× 有効画素数カメラ :約200万画素 照明装置顕微鏡:白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式) ステージプレート顕微鏡:Mステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズ顕微鏡:WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ顕微鏡 :2×、4× 鏡筒形式顕微鏡:双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 機種顕微鏡 ベース:双眼実体顕微鏡ソレオSR-40 撮像素子カメラ :CMOS 焦準装置顕微鏡:鏡筒上下動式
1セット
122,000 税込134,200
8日以内出荷

ハイスペックな双眼実体顕微鏡。 試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。 自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 総合倍率20×、40× 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント 対物レンズ2×、4× 焦準装置鏡筒上下動式 ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式) 寸法(mm)205×275×350 質量(kg)3.4 付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー 仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
65,000 税込71,500
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)メイジテクノズーム式実体顕微鏡
クロスアーム型のスタンドは、振動に強く、観察像がブレません。さらに、焦点合わせハンドル操作で、鏡筒部を55mm上下できます。 スタンドの設置方法は、他にネジ止め固定式、クランプ固定式を選択できます。
総合倍率7~45倍 付属品ダストカバー、目当てゴム 寸法(mm)265×860×445 作動距離(mm)78 照明装置蛍光リング照明:100V・8W、色温度:6500K スタンドユニバーサルスタンド、上下移動:300mm、水平移動:360mm、360度回転可、観察確度調節160度以内可 接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組)、視野数23mm 対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜鏡筒、360°回転、眼幅調節、視度調節可能 焦準装置ラックピニオン式55mm作動(クラッチシステム)、支柱クランプ式:113mm作動
1個
339,800 税込373,780
8日以内出荷

検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×) 寸法(mm)ステージ:320×260、作動距離(WD):100 質量(kg)約5 タイプ三眼 総合倍率8~50× 大きさ300×340×330mm 接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数22 対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25) 鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能 RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
1台(1台)
97,980 税込107,778
3日以内出荷

観察機能はそのままのエントリーモデル。ソレオ(SOREO)Jr.
総合倍率20×、40× 仕様倍率変換:ターレット変倍式 付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ 寸法(mm)117×250×300 質量(kg)2.1 機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ 照明白色LED光源(落射/透過、充電バッテリー内蔵) 2種の照明は同時点灯可能 ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 焦準装置鏡筒上下動式
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

観察機能はそのまま! ソレオのエントリーモデル。 立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。 ハイアイポイント接眼レンズ。 めがねをかけたままでも見やすい。 イージーフォーカシング。 焦点合わせに便利。 顕微鏡撮影クリップ。 タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 総合倍率20×、40× 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ2×、4× 焦準装置鏡筒上下動式 ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)※2種の照明は同時点灯可能 機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ 寸法(mm)117×250×300 質量(kg)2.1 付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ 仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

総合倍率20×、40× 仕様倍率変換:ターレット変倍式 付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、サンプルクリップ 種別S 寸法(mm)117×250×300 質量(kg)2.1 機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ 照明白色LED光源(落射/透過、充電バッテリー内蔵)(2種の照明は同時点灯可能) ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 焦準装置鏡筒上下動式
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

D21-5180 双眼実体顕微鏡 Soreo(ソレオ) SR-40 ナリカ 動画あり
産業財産権取得済 多彩な照明でより鮮やかに、より立体感がある観察像を実現 落射/透過照明に加え、フレキシブル落射照明も装備。立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡。その他、Mステージ搭載、イージーフォーカシング機能、ステージボックスなど、こだわりの便利機能も満載です。
総合倍率20×、40× 仕様倍率変換:ターレット変倍式 付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ 寸法(mm)約150×250×300 質量(kg)約3.4 機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ、イージーキャリング機能、ステージボックス 照明白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過/充電式) 3種の照明は同時点灯可能 ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 焦準装置鏡筒上下動式
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

観察機能はそのまま! ソレオのエントリーモデル。 立体感のある観察像を実現したナリカオリジナルの双眼実体顕微鏡ソレオの見やすさ、操作性、使いやすさを残しつつサイズも価格もコンパクトになりました。 ハイアイポイント接眼レンズ。 めがねをかけたままでも見やすい。 イージーフォーカシング。 焦点合わせに便利。 サンプルクリップ。 植物などの資料をはさんで観察するときに便利。 顕微鏡撮影クリップ。 タブレット・スマートフォンが顕微鏡撮影装置に早変わり。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 総合倍率20×、40× 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ2×、4× 焦準装置鏡筒上下動式 ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式)※2種の照明は同時点灯可能 機能イージーフォーカシング機能、消し忘れ防止メインスイッチ 寸法(mm)117×250×300 質量(kg)2.1 付属品ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ、撮影クリップ、サンプルクリップ 仕様【倍率変換】ターレット変倍式
1個
46,700 税込51,370
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ターレット変倍式実体顕微鏡
エコ商品
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書 総合倍率10× 20× 40× 作動距離(mm)60 照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載 スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付 接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付 対物レンズ1× 2× 4× ターレット変倍式 鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置鏡筒上下動式
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ターレット変倍式実体顕微鏡
エコ商品
使い易さに徹底的にこだわった、エントリークラスの双眼実体顕微鏡です。 軽量、コンパクト、キャリーグリップ、充電機能付のLED照明等、気軽に持ち出してご利用頂くための機能と、頑強なメタルラック&ピニオンボディを備え、特に教育・実習の現場に最適なモデルです。 一般的なターレット変倍式実体顕微鏡は2段階の変倍のものがほとんどですが、EM-22は3段階(総合倍率10×、20×、30×)の変倍が可能となっております。
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書 総合倍率10× 20× 30× 作動距離(mm)60 照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載 スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付 接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付 対物レンズ1× 2× 3× ターレット変倍式 鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置鏡筒上下動式
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)三眼実体顕微鏡
エコ商品
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)100 照明白色パワーLED 3W(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。 有効視野(mm)28.6~4.4 スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付 接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)ズーム変倍式 鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節、眼幅調節55~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置鏡筒上下動式
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷