40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
758 税込834
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷


1個
369 税込406
欠品中


洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。 排水口径29~35mmの洗面器用
材質黄銅
1個
379 税込417
当日出荷

タイプポップアップ式・洗面器用 適合品番T7P31R、T7P32R 排水金具(32mm・Pトラップポップアップ式)、T7S40R、T7S41R 排水金具(32mm・Sトラップポップアップ式)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

洗面・手洗器用の排水口穴を化粧するキャップです。 排水口の上に置くだけで洗面・手洗器をオシャレに演出します。
材質黄銅
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



TENA12A5のスパウトと同じステンレス素材の目皿付き排水栓カバーです。
適合左記排水金具の目皿付き排水栓カバーと取り替えてご使用できます。(T6PM1、T6SM1、T6PM7、T6SM4T6PM1、T6SM1、T6PM7、T6SM4)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

洗面・手洗器の使用しない水栓取付穴をふさぐキャップです。 直径24~29ミリの穴に使用できます。 穴にはめ込むだけで簡単に取付けられます。
材質ポリプロピレン ホワイト アズワン品番64-5157-96
1個
199 税込219
当日出荷

不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。 水まわりの使用しない穴を見栄えよくふさぎます。 パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。
材質黄銅 適合穴径(Φmm)24~40 はさみ込み厚さ(mm)(最大)45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップの目皿と封水筒を取り外せます。
仕様ABS製トラップ用 適合品番PJ2001B・2002B、PJ2005・2006・2007、PZ304N・350
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

平付型の洗面器セットです。
用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Sトラップ)のセットです。 セット内容手洗器(目皿付):L3W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Sトラップ):LF6 ホワイト(W) タイプ平付(壁付)型
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷


1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷


オーバーフローなしの洗面・手洗器用 開口参考寸法35~42ミリ はさみ込み厚 最大約9ミリ
材質青銅
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面器用トラップの排水口に使用する化粧カバーです。 排水口をきれいにカバーできます。 適応排水金具はM1、M2用です。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
材質ステンレス、黄銅
1個
369 税込406
当日出荷

九谷焼の技巧の一つである銀彩を用い、彩り豊かにアレンジした時代の「和」のデザインの置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。美しい釉薬の下に浮き立つ銀箔が味わいのある光沢を放ちます。
材質磁器 仕上本体:内側 銀箔貼り、目皿:銀箔貼り 寸法(Φ×高さH)(mm)280×120 容量(L)4.3 質量(kg)2 取付ビス無し 浴室使用可否可能 推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS145K、FCS239K、FCV1700L3 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCPT-LK、【推奨床排水トラップ】FCST-LK
1台
56,980 税込62,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。 化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。 顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。 種別顆粒状 使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。 標準使用量約150g 成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム 外観白色細粒状 液性アルカリ性(pH12) 商品タイプ業務用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
1,698 税込1,868
当日出荷

コーナーに取りつけるタイプの手洗器セットです。
用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Sトラップ)のセットです。 セット内容手洗器(目皿付):L1W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Sトラップ):LF6 ホワイト(W) タイプ隅付(コーナー)型
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

コーナーに取りつけるタイプの手洗器セットです。
用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。 セット内容手洗器(目皿付):L1W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Pトラップ)LF5 ホワイト(W) タイプ隅付(コーナー)型
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

平付型の洗面器セットです。
用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。 セット内容手洗器(目皿付):L3W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Pトラップ):LF5 ホワイト(W) タイプ平付(壁付)型
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

はさみ込み厚 最大約9ミリ オーバーフローなしの洗面・手洗器用 テール管:呼25×116ミリ
形状Sトラップ 材質黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅) 呼び径25 呼び25 材質(パイプ)黄銅(排水目皿付きの丸鉢金物は青銅) パイプ形状Sトラップ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷


トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。 ボルトトラップセット(壁排水トラップ):FCBT-25が付属しております。
仕様オーバーフローなし 材質セラミック 質量(kg)3.5 容量(L)1.5 適合ブラケットBF-435 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×90 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C 推奨水栓金具品番FC1100S、FCV1700L3 取付ビス無し 浴室使用可否可能 目皿目皿カバー付き
1台
44,980 税込49,478
24日以内出荷

厨房のシンク等に使用するオーバーフローホースの。アフレ金具です。25・30は接着でM25AFに、G11/4はねじ込みで。M25WUAに使用出来ます。
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
211,000 税込232,100
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250 質量(kg)約20 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ アズワン品番3-398-07 チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
199,000 税込218,900
10日以内出荷

適合場所洗面所 仕様ヘアキャッチャー用目皿付 呼び径(mm)13 ホース長さ(m)0.5 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)94 商品タイプ台付タイプ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷