取り付け簡単。極細ピンで跡が残りにくい。おしゃれでシンプルなピンフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗や学校の掲示板におすすめ。石膏ボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。
用途石こうボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。
仕様ピン
材質支持部=ABS樹脂、キャップ・ストッパー=ポリプロピレンフック・ピン=ステンレス鋼線
タイプ極細ピン
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×35×50
1×4材を使ってインテリアに映えるウォールバーを作ることができるインテリアウォールバーシリーズの専用取付セットです。石膏ボード取付には穴の跡が目立たないクロスピンを使用し、現状復帰が可能なので、賃貸のおうちでも安心してご使用いただけます。木壁への取付けはネジをご使用ください。別売のオプションパーツを使えばさらに使い方が広がります。フックや磁石付きのパーツを使い自分だけのインテリア収納をつくってください。
セット内容1×4側パーツ(2個)、壁側パーツ(2個)、位置出しマーカー(2個)、ピン押しパーツ(1個)、クロスピン(6セット)、皿タッピングネジ(Φ3.5×16mm / 11 本 )
材質クロスピン(鉄)、皿タッピングネジ(ステンレス)、キャップ(PE)、その他(ABS 樹脂)
アズワン品番64-5077-99
1セット
¥599
税込¥659
翌々日出荷
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11
タイプダルマタイプ
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない!
重たい物を掛けたい時にご使用下さい。
4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg)(1個当たり)8
材質鉄(白色塗装)
トラスコ品番470-3685
タイプ幅広タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12×34.7×15.7
1セット(2個)
¥289
税込¥318
当日出荷
クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます
壁面取付用吊り下げフック
取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
額縁やジグソーパズルに。
特許商品ラクピンを採用!
画鋲感覚!工具不要!
外した跡も目立たない!
用途石こうボード壁専用フック
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
指で押すだけのラクラク取付け。
ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。
画びょう以上にしっかり貼付け。
用途石こうボード壁専用フック
材質ワッシャー:鉄、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP
1パック(6個)
¥599
税込¥659
当日出荷
フック先端のウイングヘッドが時計の壁掛け穴の中でがっちり固定!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面用。使用例:時計の取り付けに。
耐荷重(kg)3
材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ホワイト
1パック(1個)
¥329
税込¥362
当日出荷
マザーボード上の2ピンのコネクタを延長します。長さが30cmあり、延長や裏配線に適しています。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタを延長して、マザーボードへ簡単に接続できます。
規格【マザーボード側】1×2ピン(メス)、【ケーブル側】1×2ピン(オス)
コネクタ2.54mmピッチ
ケーブル長(cm)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)2
1本
¥379
税込¥417
4日以内出荷
マザーボード上のパワー/リセットスイッチ、LEDなどの2ピンコネクタを分岐します。ケースの隙間や穴から追加のスイッチ/LEDケーブルを通して、手元でパソコンの電源操作/LED確認ができます。メーカー電源スイッチ/LED (PA-062B/PA-045B/DTE-03/KM-01A/KM-07Aなど) と組み合わせられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。
色ブラック
ピッチ(mm)コネクタ:2.54
内容2本入
コネクタ形状マザーボード側: 1x2ピン メス×1/ケーブル側: 1x2ピン オス×2
ケーブル長(cm)10 (コネクタを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス - オス
1本
¥389
税込¥428
4日以内出荷
多種多様な場所にあわせて、豊富な種類から選べるバードピン。
ハト、カラス、その他野鳥類の着地を防止
様々な場所に簡単取り付け
目立たない形状で建物の美観を維持
長期間使用できるステンレスピン
ピンの先端は尖っておらず、鳥を傷つけない
ピン(SUS304)・土台(三菱樹脂製ポリカーボネートユーピロン)
用途ハト、カラス、他野鳥類用
長さ(mm)300
多種多様な場所にあわせて、豊富な種類から選べるバードピン。
ハト、カラス、その他野鳥類の着地を防止
様々な場所に簡単取り付け
目立たない形状で建物の美観を維持
長期間使用できるステンレスピン
ピンの先端は尖っておらず、鳥を傷つけない
ピン(SUS304)・土台(三菱樹脂製ポリカーボネートユーピロン)
用途ハト、カラス、他野鳥類用
長さ(mm)300
電源ユニットのSATA電源コネクタ×2をPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) に変換します。
2つのコネクタからの電力をまとめて、PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 搭載グラフィックカードへ供給します。
PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) 非搭載電源を有効活用できます。
コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
用途PCI Express 6ピンコネクタが足りないときに、SATAコネクタから電源供給できるようにします。
色ブラック
コネクタ形状電源ユニット側:SATA電源コネクタ (15ピン) オス×2、グラフィックカード側:PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) オス
ケーブル長(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
多種多様な場所にあわせて、豊富な種類から選べるバードピン。
ハト、カラス、その他野鳥類の着地を防止
様々な場所に簡単取り付け
目立たない形状で建物の美観を維持
長期間使用できるステンレスピン
ピンの先端は尖っておらず、鳥を傷つけない
オールステンレス製(SUS304)
用途ハト、カラス、他野鳥類用
長さ(mm)600
1本(60cm)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
付属品画鋲抜き
仕様プラケース入り
材質頭/鉄(SPCC/冷間圧延鋼板)
表面処理真鍮メッキ
針長(mm)7
色ゴールド
タイプ平タイプ
多種多様な場所にあわせて、豊富な種類から選べるバードピン。
ハト、カラス、その他野鳥類の着地を防止
様々な場所に簡単取り付け
目立たない形状で建物の美観を維持
長期間使用できるステンレスピン
ピンの先端は尖っておらず、鳥を傷つけない
オールステンレス製(SUS304)
用途ハト、カラス、他野鳥類用
長さ(mm)600
1本(60cm)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
多種多様な場所にあわせて、豊富な種類から選べるバードピン。
ハト、カラス、その他野鳥類の着地を防止
様々な場所に簡単取り付け
目立たない形状で建物の美観を維持
長期間使用できるステンレスピン
ピンの先端は尖っておらず、鳥を傷つけない
オールステンレス製(SUS304)
用途ハト、カラス、他野鳥類用
長さ(mm)600
1本(60cm)
¥4,888
税込¥5,377
4日以内出荷
ブローチピンの代わりに。大きなモチーフやレースも、ニットウェアやニット小物に編み地を挟んでしっかり留まります。ニットにモチーフがぴったりフィットし、モチーフの付け外しが簡単です。麻のバッグにもお使いいただけます。モチーフに縫い付けた「ソフトピン」を編み地などに差し込み、裏側から「キャッチ」で留めます。ピンとキャッチは、それぞれつながった状態のままでも、1個ずつバラして使用することもできます。
材質ポリエチレン
ビス止めのものを3本のピンで石こうボードにガッチリ固定。外した跡も目立たない。クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に取り付けられる。
用途棚受、金折、コート掛けなど
適合【ビス穴】M3~3.5の皿ネジ穴
材質キャップ/ポリエチレン、取付ピース/ABS樹脂、ピン/ステンレス
寸法(mm)【ピン】1×20
取付【ピース】8×H5.9(mm)
耐荷重(kg)2
適合板厚(mm)~3
キャップ9×H6(mm)
入数4
グラフィックカードの補助電源コネクタをサイドパネル向きからマザーボード向きにする変換アダプタです。
補助電源コネクタに接続し、コネクタの向きを180度反転させます。
グラフィックカード側コネクタが8ピンで、ラッチ (ツメ) がケース上側用です。
大型のグラフィックカードや小型ケースなど、コネクタ周りが狭い場合に最適です。
基板とコネクタでできた極小アダプタのため、複数並んだコネクタにも接続できます。
カードの上に配線できるので、ケーブルがカードを下へ引っ張って損傷するのを防ぎます。
ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”にも適しています。
全体の色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス (ラッチが上側) - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス (ラッチが上側)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×18×32
色ブラック
変換タイプメス - オス
コネクタ1PCI Express VGA用コネクタ (8ピン)
コネクタ2PCI Express VGA用コネクタ (8ピン)
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
グラフィックカードの補助電源コネクタをサイドパネル向きからマザーボード向きにする変換アダプタです。
補助電源コネクタに接続し、コネクタの向きを180度反転させます。
グラフィックカード側コネクタが8ピンで、ラッチ (ツメ) がケース下側用です。
大型のグラフィックカードや小型ケースなど、コネクタ周りが狭い場合に最適です。
基板とコネクタでできた極小アダプタのため、複数並んだコネクタにも接続できます。
カードの上に配線できるので、ケーブルがカードを下へ引っ張って損傷するのを防ぎます。
ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”にも適しています。
全体の色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) メス (ラッチが下側) - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス (ラッチが下側)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×18×32
色ブラック
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。
テープ長さ(m)12
仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色ベージュ
テープ種類非伸縮
目立たないベージュ色。
伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。
非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
テープ長さ(m)4
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なし
テープ地色ベージュ
テープ種類ハード伸縮
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン
色シルバー(ニッケルメッキ)
寸法(Φmm)0.73
全長(mm)26
材質鉄
包装収納便利なプラケース入り
取付穴が目立たないピン止めとしっかり止めるネジ止めを選んで取付可能
材質本体:ラバーウッド・フック:アルミ合金
こんなお得な商品も!

透明シール ロールタイプ
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
貼っても目立たない透明シール大容量。
ラッピングなどにお使い頂けます。
用途ラッピング
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単に装着できるタイピンクリップ付き。
襟元などに着けて目立たない。
じゃまにならないタイピンクリップ付きのコンデンサー型ミニマイク。
コード長さ(m)1.4(Φ2mm)
付属品ポーチ、ウインドスクリーン
型式コンデンサー型
質量(g)約20
周波数特性200~8kHz
プラグヒロセタイプ
指向性単一指向性
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
置いても、壁に付けても使える、前から簡単に交換ができるスマートなペーパーホルダー!フィルムフックで壁面に浮かせて取り付けできるから衛生的。穴が目立たない石こうボードピンで壁にも取り付けられます。ボックス・袋入りのティッシュぺーパー・キッチンペーパー・ペーパータオルに対応。
材質本体:ABS樹脂
シリーズtower
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
ゴミを隠して見せない、トイレポット&収納ケース。
置いて使用したり、付属のピンで、壁取り付けもできる。
天板は、トレーとしてスマートフォンやおしり拭きなどの小物を置ける。
壁の穴が目立たない石こうボードピンで取り付け。
簡単取り外しで、ゴミ袋の取り換えやお手入れもスムーズ。
材質本体:ABS樹脂
容量(L)4
シリーズtower
耐荷重(kg)トレー:約1、ケース:約1.5
耐熱温度(℃)90
関連キーワード
1
2
3
次へ