目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット内ネジM14以上
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)10
全長(mm)230
硬度HRC52±2
付属品樹脂製握りカバー
質量(g)120
表面処理ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ねじ山修復ヤスリ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
1本でピッチサイズが8種類!
ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。
握りカバー付(赤色)
トラスコ品番371-4471
幅(mm)約11
全長(mm)214
質量(g)186
ピッチ(mm)0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。
木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木
粒度#320
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150
刃長(mm)40
目の粗さ細目
チェーンソー専用ヤスリです。
用途チェーンソー刃の目立て再生に。
ソーチェーン目立て用丸ヤスリホルダ、アルミダイキャスト合金製、角度表示付き。ネジ固定式で目立て用丸ヤスリの幅広いサイズに適合します。
用途ソーチェーンの目立て用。
種別ヤスリホルダ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。
耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。
4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。
全長(cm)24.8
のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。
粒度#300
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。
目の粗さ並目(中目)
適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UP。ダイヤモンドヤスリで不慣れな方でも簡単に研げます。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
全長(mm)220
刃長(mm)80
粒度#300
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
用途チェーンソー刃の目立再生
目の粗さ中目
こんなお得な商品も!

組ヤスリ 半丸形 5本組
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
爪の長さ・形を整える爪切り後の仕上げに。
クロスカットしたヤスリは、爪のかかりが大変よく、爪の長さを整えたり、爪切り後の切り口を整えるのに最適です。
材質(本体)ステンレス鋼・クロスカット(三段目立て)加工、(グリップ)エラストマー
長さ(mm)145
質量(g)10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
耐久性に優れ、目立ての鋭さが特長のヤスリです。木工や金属、のこ刃再生などの研磨、ガラス管の切断や面取りに使用可能です。
規格柄なし
ヤスリの長さ(mm)100
1個(1個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

組ヤスリ 平形 5本組
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状平
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。
ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。
低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。
チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88
備考ヤスリ径4.0mm専用/ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付
本体質量(kg)450
研磨可能時間(分)約5(セット時間込)
回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状丸
材質炭素工具鋼(SK-2)
適合材鉄工
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
目立ての武蔵は、普段通りの目立てでデプスゲージが同時に研磨することができます。
斜め30度の刻印が入っているので、上刃目立て角度が分かりやすくなっています。
ヤスリが曲がらないので、力が伝わりやすく、押せば簡単に研ぐことができます。
チェーンソーの切刃とデプスの調整が同時に出来ます。適合チェーン刃の目立てを簡単に行えます。30度の角度線とガイドバーを合わせ、ヤスリを押すと研磨が出来ます。デプス調整が必要なときには、平ヤスリで研磨が出来ます。
用途切れ味の落ちたチェーンソー刃のメンテナンス。
材質平ヤスリ;ダイヤモンドヤスリ
取りつけ簡単!小型で持ち運びに便利!
ガイドラインに合わせてヤスリで研磨するだけ!
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ