汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です
トラスコPB品のトランクツールボックスT-190シリーズに色味を合わせ、ステッチの色にも拘ったデザイン性のあるシートです。
ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。
用途ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。目隠し用カバーに。ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。
厚さ(mm)0.1
ハトメピッチ(cm)1
ハトメボタンホール仕様
レールの端部の目隠し。
用途レールのズレを防ぐ端部カバー。
材質ステンレス製
模様替えや、目隠し、お部屋のアクセントに。カーテンやテーブルクロス、ソファカバーなど、ご使用方法は自由自在。
材質コットン
幅(cm)225
奥行き(cm)150
プレートモダンプレート
模様替えや、目隠し、お部屋のアクセントに。カーテンやテーブルクロス、ソファカバーなど、ご使用方法は自由自在。
幅(cm)225
奥行き(cm)150
材質コットン
用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
自然な風合いでおしゃれに目隠し。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
ターモズCS専用目隠しキャップです。
材質ポリスチレン
トラスコ品番828-5525
厚さ(mm)15mm
質量(g)218
外径60mm
2018年トラスコ掲載ページ2 0566
1セット(100個)
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
看板守君(看板用保護剤)を装着した状態でも使用できる、ゆったりサイズになりました。2本のベルトでしっかり締め付けができます。
文字内容無地
仕様上下ハトメ付き、木枠・鉄枠兼用タイプ
寸法(横×縦)(mm)550×1400
メーカー商品コード240151
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ソフトPU素材の高級感のあるネームタグです。フロントカバーでプライバシー保護にも役立ちます。取付けに便利なベルト付きです。
用途カバン、スポーツバッグ、ランドセルなどのプライバシー保護に
材質ソフトPU
全長(mm)70×111
質量(g)約10g
ベルト長さ(mm)220
寸法(縦×横)(mm)111×70
YOK-1080(DBR)目隠しカバーフェンス、H120YOK-1012(DBR)用の結束バンドです
用途目隠しカバーフェンス用に。結束バンド 目隠しカバーフェンス
材質材質:ステンレス/表面加工:ポリ塩化ビニル
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)0.8×0.8×25
プラスチックダクト蓋の継目部分に使用します。
上からはめ込むだけで固定できる為、脱着が楽でメンテナンスも容易に行えます。(PDC-55・77・510型)
蓋の継目部分からのほこり等の侵入を防ぎ、又継目隠しにもなります。
温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
材質プラスチック製
AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。
色ライトグレー
寸法(mm)3000
材質エラストマー(TPE)
仕様扉1枚の必要数(本):2
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
17スーパーグレートの純正コーナーパネル上部にある塗装部分を覆う目隠しカバー。ワイパーパネルをメッキにした際に気になる部分をスッキリ改善。痒い所に手が届くこだわりパーツ!ステンレス製R/Lセット
用途外装パーツ
材質SUS304
板厚(mm)0.6
適合車種ふそう大型'17スーパーグレート(H29.5~)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。
防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。
形状折りたたみタイプ
色白
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)約450
質量(g/m2)約345
シート厚さ(mm)約0.28
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
他人から暗証番号を見られないようにカバーを後付できます。
取り付けは簡単にできます。
間口(mm)50
奥行(mm)22
高さ(mm)45
材質ABS樹脂
質量(g)8
カバー付きでホコリを防ぎ、目隠しも可能
用途靴の収納や洋服の収納など使い方いろいろ
材質ポリプロピレン不織布、ポリプロピレン
色ブラウン
質量(g)約2660
段数9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×60×160
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
トイレの配管や電源コードを目隠しできるカバー。ごちゃごちゃして見えるトイレの配管や電源コードを目隠しできるスチール製のカバーです。配管の位置が、床に付いたタイプや壁に付いたタイプにも対応。幅18cmとスリムなので省スペースに設置可能です。天板には消臭剤や予備のトイレットペーパーなどを置くことができて便利です。
材質【本体】スチール(表面加工:粉体塗装)【天板】天然木化粧繊維板(表面加工:ウレタン樹脂塗装)【クッション】シリコーン
色ホワイト
質量(g)1300
耐荷重(kg)1.5(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×20×47.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×18.7×43.3
1個
¥4,500
税込¥4,950
4日以内出荷
スタイリッシュなデザインのエアコン室外機カバーに大型タイプが新登場。
国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。
雨風、サビに強いアルミ製。
無機質なエアコン室外機をおしゃれに目隠しが可能。
冬場も降雪から室外機を守ります。
脚部はアジャスター仕様のため、使用環境に合わせて、ガタツキのないように調節可能。
プラス約1.5cmまで調節可。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)106×38×97
質量(kg)5.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×36×95(室外機収納部)
材質アルミ
組立時間約30-40分
天板耐荷重(kg)約10
トイレの配管や電源コードを目隠しできるカバー。ごちゃごちゃして見えるトイレの配管や電源コードを目隠しできるスチール製のカバーです。配管の位置が、床に付いたタイプや壁に付いたタイプにも対応。幅18cmとスリムなので省スペースに設置可能です。天板には消臭剤や予備のトイレットペーパーなどを置くことができて便利です。
材質【本体】スチール(表面加工:粉体塗装)【天板】天然木化粧繊維板(表面加工:ウレタン樹脂塗装)【クッション】シリコーン
色ブラック
質量(g)1300
耐荷重(kg)1.5(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×20×47.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×18.7×43.3
1個
¥4,500
税込¥4,950
4日以内出荷
模様替えや、目隠し、お部屋のアクセントに。カーテンやテーブルクロス、ソファカバーなど、ご使用方法は自由自在。
材質コットン
模様替えや、目隠し、お部屋のアクセントに。カーテンやテーブルクロス、ソファカバーなど、ご使用方法は自由自在。
材質コットン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)225×150
様々な角度で設置可能なフェンス用目隠しカバー
仕様●材質:PP●外寸(mm):67×30×29
アズワン品番67-7137-77
1個
¥644
税込¥708
5日以内出荷
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
支柱パイプを埋め込んだ際の目隠しカバーです。15°までの一律の勾配に対応できます。。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
材質プラスチック
形状カバー
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)Φ42用コンクリートカバー
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
種別ハトメなし
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
洗濯機を高く設置できる為、洗濯機下の掃除が容易。排水目隠しカバー付きでスッキリしたデザイン。ドラム式洗濯機に対応可能。
付属品化粧カバー1枚
寸法B(mm)640
複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなど
ロックダイヤル式
付属品取扱説明書
材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリル
リング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27
収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ダクトの横引き時の補強、変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。
フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
付属品タッピンねじ2本付
急な雨でも安心!洗濯物の雨よけ、目隠しシート物干し竿に通して使用する、ベランダ用雨よけシート。突然の雨よけや、気になる視線からの目隠しに!
また、セーターなどの陰干しに。中央部は風通しの良いメッシュ生地。裾におもり入りで、多少の風でもめくれにくい。
使わない時にカーテンのように束ねたり、手すりへの固定などに便利なヒモ付き。
材質本体・パイピング/ポリエステル100%、おもり/鉄おもりの、カバー/EVA樹脂
形状ビニールカーテン
幅(cm)約190
高さ(cm)約150
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。
サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。
フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。
サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。
フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
付属品カラーねじ(2本)付
寸法L(mm)86.5
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)20
軽量でデザイン性を高めたアルミ製埋込ボックス。電動巻上げ(KA型)とスプリング巻上げ(KL型)の両方に使用できます。
開口部の目隠しカバー付:ワンタッチ式の着脱可能でビス止め不要です。ボックスの角をなくし、凸凹を付けた立体的なデザインがあらゆる環境にとけこみます。
サイズ150角(150×150)
材質アルミ製
色ホワイト
軽量でデザイン性を高めたアルミ製埋込ボックス。電動巻上げ(KA型)とスプリング巻上げ(KL型)の両方に使用できます。
開口部の目隠しカバー付:ワンタッチ式の着脱可能でビス止め不要です。ボックスの角をなくし、凸凹を付けた立体的なデザインがあらゆる環境にとけこみます。
サイズ200角(200×200)
材質アルミ製
色ホワイト
収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
模様替えや、目隠し、お部屋のアクセントに。カーテンやテーブルクロス、ソファカバーなど、ご使用方法は自由自在。
材質コットン
幅(cm)225
奥行き(cm)150
のぞき見防止!防犯対策 マグネットで取り付け2秒!内蔵マグネットで取り付けカンタン!シンプルなドアスコープの目隠しカバーに印鑑ホルダーがついた一体型。ドアスコープを覗くときは、指でカバーをスライドさせるだけでOK。印鑑ホルダー付きで玄関先での宅配便の受け取りもスムーズになり大変便利。手軽なドアスコープの目隠しカバー。ドアスコープを覗きたいときは、指でカバーをスライドさせるだけでOK。超軽量設計。(意匠登録出願中)。植物由来のプラスチック素材を使用しており、賃貸物件などでドアを傷めてしまう心配もありません。ドアスコープカバーは防犯対策の必需品!覗き見からお家を守ります!外から家の中を覗かれるのを防げるほか、部屋の明かりを漏らさないので留守の確認も防げます。アパート、賃貸マンションなど、一人暮らしの方にもオススメです。シンプルな見た目でお部屋の空間を邪魔しません。ワンルームや1K、単身者向けの集合住宅など、アパート暮らしの女性、ご高齢のご夫婦世帯に、小さなお子様のいるご家庭に、在宅時間の長い方に。
用途【取り付け方法・使い方】。ドアスコープが本製品の穴の中にはまるように製品を被せます。スライドカバーが穴を覆い、カバーの出っ張りが真下にくる位置につければ完成! 外を覗く際には指でカバーの出っ張り部分を左右に回します。 静かに確認したい場合は、指でフタを押さえてゆっくりと開閉をしてください。内蔵マグネット式のため賃貸にお住まいの方でもドアを汚さずにつけ外しができます。
材質植物由来プラスチック
適合サイズ【一般用 浅型】ドアスコープの枠が直径16.5mm、厚さ5mm以内のドアに取り付け可能です。
関連キーワード
1
2
3
次へ