壁面に直接取付できる棚柱です。
KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
幅(mm)20
材質/仕上スチール/クロムメッキ
壁面に直接取付できる棚柱です。
KZ・KS什器本体を設置しなくても簡単に陳列が可能になります。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
壁面はもちろん店内の空間をフルに展開できる直付け柱です。
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W58.8cm/88.8cm/118.8cm兼用
材質スチール製、クロームメッキ
壁面はもちろん店内の空間をフルに展開できる直付け柱です。
材質スチール製、粉体塗装
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質鋼
幅(mm)27
厚さ(mm)17
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
直付柱専用のネジセットです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
セット内容支柱4本、ベース×4個
タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)25
セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。
用途お部屋の壁面収納に最適。
長穴に合わせて棚の高さを調整できます。
材質鋼
耐荷重(kg)15
仕上焼付塗装
棚受け金具棚柱用
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質SUS430
幅(mm)10
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)(4個)60
仕上NO.4(地色)
赤・黄・緑の3色を導光柱を用いて発光するアラームライトです。グローブ全体で光を放出することができ、全方向から表示確認可能です。DC24V対応。
用途FA機械の動作状態表示
電源(V)DC24
配列赤・黄・緑
段数3色灯式
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%
幅(mm)Φ370
質量(kg)1
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)120
光源寿命40000時間
色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状笠付
幅(mm)150
全長(mm)1216
質量(kg)1.8
取付直付
材質(本体)鋼板(白色仕上)
タイプ一般
消費電力(W)24.9
出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)
構成本体+ライトバーセット品
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)157
LED内蔵
光束(Lm)4000
明るさFLR40形×2灯器具節電タイプ
光量調節(%)100⇔70
演色指数(Ra)85
調光の可否可
電源ユニット内蔵
1セット
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状トラフ
幅(mm)70
全長(mm)1216
質量(kg)1.4
取付直付
材質(本体)鋼板(白色仕上)
タイプ一般
消費電力(W)13.6
出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)
構成本体+ライトバーセット品
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)147
LED内蔵
光束(Lm)2000
明るさFLR40形×1灯器具節電タイプ
光量調節(%)100⇔70
演色指数(Ra)85
調光の可否可
電源ユニット内蔵
1セット
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。
形状逆富士
幅(mm)150
全長(mm)1216
質量(kg)1.8
取付直付
材質(本体)鋼板(白色仕上)
タイプ一般
出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)
構成本体+ライトバーセット品
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED内蔵
光量調節(%)100⇔70
演色指数(Ra)85
調光の可否可
電源ユニット内蔵
回転操作性のよい円柱ハンドル。ラチェットを閉じたときのハンドル形状が円形に近くなるため、指先での回転操作性に優れています。
仕様【指定縫合糸】6-0~8-0mm、【指定縫合針】Φ0.14~Φ0.33mm
全長(mm)180
先端寸法(mm)0.8
アズワン品番65-2105-44
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000630D018
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット
材質(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
タイプ中間受け
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
本商品1枚(直付仕様)で短期基準接合耐力10.1kN、本商品2枚(直付並列)で短期基準接合耐力22.3kNの耐力確保が可能です。
Zマーク短冊金物以上の短期基準接合耐力があるため、耐震等級2以上で 求められる横架材の必要接合部倍率に対し幅広い対応が可能です。
板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるためビス頭が表に出ません。
用途横架材の継手の補強や上下階管柱の連結に使用します。
材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材
付属品専用角ビットビス TBA-45(500本)
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)50×450
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)相当
様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ850mmのスチール製カウンターです。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
狭小店舗でなどで前面に小物バスケットなどで陳列できる便利なカウンターです。
可動中棚2枚付き。
直付柱S付・柱芯々寸法=W-12。
呼び寸法D(mm)500
呼び寸法H(mm)850
色ホワイト
材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)100(天板部)
取扱説明書
壁面直付けの場合、柱がないので棚受が目立たない仕上りになります。取付ネジ用の皿クリ穴明が必要です。
柱付けの場合、棚板の高さを自由に変更でき、便利にお使いいただけます。
耐荷重(kg)25
長さ(mm)1845
色シルバー
有効寸法(mm)1800
適合厚さ(mm)8
棚受け金具その他棚受
1本
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
壁面直付けの場合、柱がないので棚受が目立たない仕上りになります。取付ネジ用の皿クリ穴明が必要です。
柱付けの場合、棚板の高さを自由に変更でき、便利にお使いいただけます。
耐荷重(kg)25
長さ(mm)1845
色ブラック
有効寸法(mm)1800
適合厚さ(mm)8
棚受け金具その他棚受
1本
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.0
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
『どこでも丁番』は、柱・枠(フレーム)なしで壁に直付けできる角度調整付丁番です。
最大3.5°まで偏心させることができ、水平でない壁やでこぼこの壁でも、丁番を調整して、扉や門扉を水平に取付けることができます。
「専門の職人が必要」「工期がかかる」「新たに支柱が必要」などの、丁番を取り付ける際の問題が解決する製品です。
マンションの大改修時のバルコニー間仕切りを開閉可能にできます。
取付場所を選ばない
枠(フレーム)がいらない
角度調整付
用途バルコニー間仕切りの取り付け、既成の間仕切りやドアへの取り付けなど
セット内容丁番×2、六角レンチ(2.5mm)1本、説明書
材質アルミ・SUS芯棒
幅(mm)80
厚さ(mm)4・5
色シルバー
質量(g)305
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×120×30
ボルト穴径(Φmm)開口部(ドア)側:8×15、壁面側:9×16
関連資料(1.7MB) (0.55MB)
取扱説明書(1.5MB)
1箱(2個)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
。人気のワイヤーバスケットにブラックが登場。
仕様●セット内容:バスケット×1、ブラケット×2●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:W89.5×D30×H12cm●耐荷重:20kg●スリット芯々88.8cm専用●直付柱は14mm厚に対して水平に使用する場合にのみご使用になれます。(※11mm厚の直付柱には使用不可)
アズワン品番65-9345-35
1個
¥11,000
税込¥12,100
7日以内出荷
人気のワイヤーバスケットにブラックが登場。
仕様●セット内容:バスケット×1、ブラケット×2●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:W89.5×D35×H12cm●耐荷重:20kg●スリット芯々88.8cm専用●直付柱は14mm厚に対して水平に使用する場合にのみご使用になれます。(※11mm厚の直付柱には使用不可)
アズワン品番65-9345-36
1個
¥12,200
税込¥13,420
7日以内出荷
仕様※13×12mmスリット柱には使用できません。、直付柱に取付ける場合にはストッパーの先端を真ん中で折ってから使用してください。、※ラテラル・フォーにはご利用になれません。
アズワン品番61-7180-30
素材樹脂製
棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(50個)
¥2,490
税込¥2,739
7日以内出荷
関連キーワード