194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプメーター モノタロウ 動画あり
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 使用温度範囲(℃)0~40 精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ) 直流電圧(V)600(最小範囲:9V~) 表示3 1/2デジットLCD 分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ) サンプルレート(回/s)3 最大表示1999 材質(カバー)ABS クランプ開口(mm)27 オーバーレンジ表示1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

軽量・小型テスタ機能付 オートレンジで直流/交流電流400A、直流/交流電圧450Vを測定 データホールド機能付 オートゼロ・アジャスト機能付 導通ブザー付
質量(g)約150 電源UM-4(1.5V)×2 交流電圧(V)レンジ:450、分解能:0.1、確度:±2.0%+3dgt 抵抗(Ω)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:導通ブザー<50Ω 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×175×33 交流電圧レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%3dgt 直流電圧レンジ:450V、分解能:0.1V、確度:±2.0%+3dgt 直流電流レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt 交流電流レンジ:400A、分解能:0.1A、確度:0~400A ±3.0%+3dgt 最大測定導体径(Φmm)28
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター。1999~3999カウント表示。その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
用途直流電流測定(AD5586のみ)、交流電流測定、電圧端子測定、抵抗端子測定、通電ブザー端子測定に最適。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

15の機能を備えた充実のミニクランプ。10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし型小型ヘッド(Φ27mm)。ファンクションスイッチとトリガーにゴム構造を採用し、滑りにくく安定した測定をサポート。側面にテストリードホルダーを装備し、狭い場所での測定や、テスターを置けない場所での測定に便利
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量 付属品100-63テストリード、1015キャリングケース、電池(1.5V R03)2本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×58×27 表示4000カウントLCD、最大4050 文字高(mm)12 周波数(交流電流)5Hz~1kHz、(交流電圧)5Hz~49.99kHz サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ デューティー比(レンジ)5.0%~95.0%
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型 いままでにない超ロープライス IEC-1010-1・EMCD準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)40(CT) 直流電圧(V)300m~500(5レンジオート) 機能OL表示、データホールド その他の機能OL表示、データホールド サンプルレート(回/s)2 電池寿命(連続時間)約50 CT窓径Φ40mm 安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠 最小分解能0.01A
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプメーター 大口径 モノタロウ 動画あり
オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。 付属品テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース 直流電圧(V)0~500(5レンジオート) 表示最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付 分解能交流電流:0.01A交流電圧:0.001V直流電圧:0.1mV抵抗:0.1Ω 確度交流電流:±2%rdg±8dgt交流電圧:±2.3%rdg±6dgt直流電圧:±1.3%rdg±3dgt抵抗:±2%rdg±5dgt 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 許容入力交流電流:最大350A(10秒間)交流電圧/直流電圧:最大600Vrms抵抗:250Vrms(10秒間) 取扱説明書(0.8MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

DC4000mAレンジを搭載した、微弱電流クランプ。パワーオンイニシャライズを搭載し、電源を入れたとき、自動的にゼロ調整を行います。数値のふらつきを制御する内部処理を行い、測定値が安定し読み取りやすい。コアヘッドにシールドを設け、ノイズや外部磁界の影響を受けにくい
付属品1011キャリングケース、電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30 表示4000カウントLCD、最大表示4050 機能偏差測定、パワーオンイニシャレイズ、ディスプレイホールド、オートパワーオフ 直流電流(A)レンジ:4000m、40、200 サンプリング64回/秒(表示:1回/秒) レンジ切替マニュアルレンジ(4000mA)、オートレンジ(40A/200A) 直流電流(レンジ)4000mA、40A、200A 被測定導体径最大Φ20mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
1台ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACクランプメーター HIOKI(日置電機) 動画あり
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間)120 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート400ms 防塵防水性能IP40 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流電流と直流電流測定専用の小型軽量タイプです。
用途電気工事・メンテナンス。直流電源の電流測定用。 付属品取扱説明書、電池、携帯ケース 耐電圧AC 4240V 5秒間 電源自動OFF約5分でパワーダウン 応答時間約2秒 消費電流(mA)約9 最大表示液晶表示 最大3999 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと) 電池寿命(連続時間)約11時間 検波方式平均値 データホルード全レンジ使用可能 外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において1A以下 導体位置の影響Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III) 確度レンジ40A:確度1.0+4(50/60Hz)、2.5+4(20~1KHZ)/レンジ300A(20~200A):確度1.5+4(50/60HZ)、2.5+4(20~1KHz)/レンジ300A(200~300A):確度3.5(50/60Hz)、4.0(20~1KHz)※確度:(23℃±5℃、85%RH以下)、±(%rdg+dgt)、(%読み値+最小桁値)
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能 ワンタッチで測定値を固定するデータホールド機能 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書 種別クランプメータ 周波数(Hz)(電流)20~4k/10k、(電圧)4k/40k/400k/1M 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28 直流電圧(V)400/600 周波数特性ACA 50/60Hz:±(1.9%+5) 60~500Hz:±(2.5%+5)、ACV 50~500Hz:±(1.5%+5) 電池寿命(時間)連続約150(マンガン電池) 表示桁数4000 サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部) 使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V 導通チェック40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 周波数測定(クランプ・テストリード) データホールド 導通ブザー オートパワーオフ(約30分)解除不可 電池消耗表示機能 導体サイズ(mm)10×34 関連資料単品カタログ(0.29MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプオンAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1 測定方式(交流電流)平均値整流 連続使用時間(時間)約60 機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ 周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz その他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A) サンプルレート(回/s)約2.5 導通50Ω±40Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 40A/400Aの直流および交流電流測定+オートレンジ式デジタルマルチメータ(交流電圧、直流電圧、抵抗) ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能 データホールド機能、レンジホールド機能付 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書 種別クランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28 周波数特性50~500Hz 電池寿命(時間)連続約50(アルカリ電池) 表示桁数4000 サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部) 使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 直流電流40/400 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V 導通チェック約40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付40A/400Aの直流および交流電流測定 データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) 導通ブザー オートパワーオフ(約30分) 解除不可 電池消耗表示機能 導体サイズ(mm)10×34 関連資料単品カタログ(0.32MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交直両用クランプメータ 共立電気計器 動画あり
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最大測定電流300Aまで測定可能 データホールド機能付 オートゼロアジャスト機能(DCA)付 オートスリープ機能付で、スイッチの切り忘れにも安心 コア径約24mmのティアドロップ形式
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン電池LR-44×2、取扱説明書 適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 分解能0.01A(最小) 連続使用時間(時間)約10(オートパワーセーブ約5分) 応答時間(秒)約2 使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2 被測定導体径最大Φ24mm オートパワーオフ約5分 安全規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)147×59×25 オートスリープ機能約5分 確度交流電流:±1%rdg±4dgt(0~40A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(0~40A)(20Hz~1kHz)、±1.5%rdg±4dgt(20~200A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±4dgt(20~200A)(20Hz~1kHz)、±3.5%rdg(200~300A)(50/60Hz)、±4%rdg(20~300A)(20Hz~1kHz)・直流電流:±1%rdg±4dgt(0~±40A)、±1.5%rdg±4dgt(±20~±200A)、±3%rdg(±200~±300A) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器交直両用クランプメータ
エコ商品
カテゴリⅣ対応多機能クランプメータ 「交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可
仕様最大過負荷保護入力:DC/AC1100V CT部:DC/AC2000A●直流+交流電流:200/2000A●直流+交流電圧:6/60/600/1000V 付属品テストリード : TL-29(全長約1m/ピン先18mm)キャリングポーチ : C-DCM2000DR 種別クランプメータ 周波数(Hz)10~1999 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×97×43 周波数特性50~400Hz 電池寿命(時間)Aにて連続約80、A以外約240(マンガン電池、バックライト消) 表示桁数6000 1999(Hz) サンプルレート(回/s)約5 使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 直流電流200/2000 ダイオードテスト開放電圧:約1.8V 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ1000V コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/2000μ 導通チェック10~200Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.5V 検電約60V以上でバーグラフと断続音が3段階に変化(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 特性交流電圧または交流電流とその周波数」の同時表示が可能なデュアル表示機能 最大AC2000A(真の実効値)まで測定可能 ACVは可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF機能 低インプットインピーダンス型ACV/DCV/Ω自動判別機能 データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(5ms) リラティブ機能(相対値表示) オートパワーセーブ(約34分)解除可 導体サイズ(mm)20×66
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルーク(FLUKE)クランプメーター
スリムでエルゴノミックなデザインで、持ち運びが容易で使い方もシンプル
1セットほか
41,980 税込46,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCミリアンペアクランプメータ 共立電気計器 動画あり
4-20mADCループ電流を回路切断なしに測定可能 プロセス計装やビル計装の信号測定に! 直流微少電流測定が可能 測定範囲0.01mA~120mA 高確度±0.2%、高分解能0.01mA 配線の込み入った狭い場所も測定可能な小型センサ 被測定導体径Φ6mm 4mA(0%)、20mA(100%)を基準としたパーセント表示が可能 バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗所でほのかに光る蓄光式操作ボタン 測定部分を照らすLEDライト付 アナログ出力機能付
付属品9096(携帯用ケース)、単3乾電池 LR6×4、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40 分解能0.01mA コード長さ(mm)700(センサ一体型) 連続使用時間(時間)約60 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯時) 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4 記録計出力DC1mAに対してDC10mV 動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと) 被測定導体径最大Φ6mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×40、(センサ部)104×34×20 確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/sec)AC2210/5(電気回路と外箱間)
1台ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・超軽量なクランプメータ 最大電流AC1000A 被測定導体径Φ33mm AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計 最小分解能0.01A
用途薄型・超軽量の為、込み入った配線での測定に便利。 付属品7107A(測定コード)、9160(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書 適合規格IEC 61010-1 CAT.III 600V 汚染度2(AC A)、CAT.III 300V/CAT.II 600V 汚染度2(AC/DC V)、IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61326(EMC) 耐電圧AC5320V/5秒間 (コアと外箱間)、AC3540V/5秒間 (電気回路と外箱間) 直流電圧(V)400m/4/40/400/600(5レンジオート) ±1% rdg±3dgt(400mレンジ除く) 連続使用時間(時間)約350(オートパワーオフ/約10分) 使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt 導通50±30Ω以下でブザー鳴動 被測定導体径最大Φ33mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×68×20 導通(Ω)50±30以下でブザー鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真の実効値モデル。交流/直流電流、電圧、抵抗、導通レンジ付き。データホールド・ピークホールド機能付き。暗所での作業に最適なバックライト付き。HV/EV自動車の電気系統の測定に最適
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流・直流電流(60A/600A)、直流・交流電圧(600V)、抵抗(1000Ω)●表示:6200カウント●サンプリング:約3回/秒●電源:単4電池×2本●DCA/ACA:60A~600A●DCV/ACV:600V●Ω:1000Ω●導通チェック:40Ω以下でブザー音 最大測定導体径(Φmm)25 アズワン品番64-3729-18 校正証明書一般校正
1個
36,980 税込40,678
22日以内出荷

真の実効値モデル。直流の微弱電流の測定に最適なDC5000mAレンジ付き。データホールド・MAX/MIN値表示機能付き。暗所での作業に最適なバックライト+LEDライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流・直流電流(5000mA/50/100A)、直流・交流電圧(5/300V)、抵抗(500/5k/50k500kΩ)●表示:5000カウント●サンプリング:2回/秒●電源:単4電池×2本●DCA/ACA:5000mA~100A●DCV/ACV:5V~300V●Ω:500Ω~500kΩ●導通チェック:120Ω以下でブザー音 最大測定導体径(Φmm)13 アズワン品番64-3729-19 校正証明書一般校正
1個
49,980 税込54,978
22日以内出荷

AC/DC両用クランプメータ 三和電気計器 動画あり
直流・交流電流両用で400Aまで可能/コンパクトなポケットサイズ/真の実効値(TrueRMS)測定に対応/オートパワーオフ/バックライト搭載/IEC61010規格に準拠。
用途自動車バッテリーの測定/電気工事や各種産業機器の電流測定。 仕様直流+交流電流:400A 付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書 種別クランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31 周波数特性45~400Hz 電池寿命(時間)約35 表示桁数6000 サンプルレート(回/s)2 使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 直流電流60/400 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(mm)10×26 関連資料単品カタログ(0.31MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACクランプメータ HIOKI(日置電機) 動画あり
センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。 高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 表示LCD、max:4199dgt 連続使用時間(時間)70 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える 表示更新レート400ms 直流電圧420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2000Aまでの大電流測定 専用クランプi2000付
用途直流用電流クランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】CATIV600V/CATIII1000V 付属品i2000、磁石ストラップ、ケース、電池 寸法(mm)165×63.5×35.5 防塵防水性能IP42 確度【直流電流プローブ】本体確度には含まれません 基本確度【直流電流】±(2%+5カウント);1.0A-999.9A【直流電流】±(2.5%+5カウント);1000A~2000A
1個
96,980 税込106,678
24日以内出荷

電気設備や自動車の保守・点検に最適な万能クランプメーター。導通試験、ダイオードテスト、静電容量測定も可能。最大/最小値測定、ピークホールド、偏差値測定。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵防滴構造
仕様導通試験、ダイオードテスト、静電容量 付属品100-57テストリード、1012キャリングケース、電池(9V 6F22)1本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×60×34.5 表示4000カウントLCD、最大表示9999 周波数(交流電流)1Hz~1kHz、(交流電圧)1Hz~49.99kHz 機能ピークホールド、最大/最小値、偏差測定、パワーオンイニシャライズ(直流電流測定時)、ディスプレイホールド、オートパワーオフ サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ デューティー比(交流電圧)10%~90% 被測定導体径最大Φ35mm
1台ほか
52,980 税込58,278
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電流/電圧2重表示のAC/DCクランプ。自動車や機械のメンテナンスに最適。2つの電気要素を同時に測定してLCD上に2重表示。オシロスコープや記録計に接続できる出力端子付き(SK-7722のみ)。ほこりや水滴から本体内部を守る防塵某的構造
付属品100-57テストリード、1007キャリングケース、電池(9V 6F22)1本 、取扱説明書 温度(℃)-30~150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×64×33 表示4000カウント2重液晶、最大表示9999 周波数(交流電流・電圧)10.0Hz~4000Hz サンプリング15回/秒(1ch) ※但し測定時の通常モードは3.75回/秒(1ch) レンジ切替オートレンジ パルス幅(交流電流・電圧)1.0mS~999.9mS デューティー比(交流電流・電圧)0.0%~99.9% 被測定導体径最大Φ36mm
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回路を切らずに4-20mAを測定 専用クランプi20付属
用途直流4-20mAクランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】NA 付属品i20.吊り下げストラップ、電池 寸法(mm)165×63.5×35.5 防塵防水性能IP42 確度【直流電流プローブ】本体確度には含まれません 基本確度【直流電流】±(0.2%+5カウント);0.05mA~20.99mA【直流電流】±(1%+5カウント);21.0mA~99.9mA
1個
99,980 税込109,978
欠品中

真の実効値 i410/il 010 に 最適化(別売)
用途交流/直流クランプ・メーター 仕様【測定カテゴリ】電流クランプに準じる 付属品磁石ストラップ、電池 寸法(mm)160×66×38 交流電流(A)【レンジ】600(i410),1000(i1010) 防塵防水性能IP42 確度【交流電流プローブ】本体確度には含まれません、【直流電流プローブ】本体確度には含まれません 基本確度【直流電流】±(0.5%+3カウント)
1個
56,980 税込62,678
24日以内出荷

交流電流測定専用小型軽量タイプです。
用途保守・メンテナンス用。 付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033) 耐電圧AC 4240V 5秒間 電源自動OFF約10分 応答時間約2秒 消費電流(mA)約1 最大表示液晶表示 最大1999 レンジ切替マニュアルレンジ 使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと) 電池寿命(連続時間)約100時間 検波方式平均値 データホルード全レンジ使用可能 外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下 導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下 安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III) 確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 動画あり
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 防じん防水性能:IP54 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.) 温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 測定方式(交流)真の実効値測定方式 周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.) 機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V) 導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω導通OFFしきい値:245Ω±10Ω 防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時) ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.) 静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.) 安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定回路を切断せず、直流微少電流4~20mA信号を測定 192,000件の大容量データを記録 記録データを無線通信 (Bluetooth) でPCに転送 記録計やデジタルマルチメータなどに測定値を出力できるアナログ出力機能 高確度±0.2%、高分解能0.01mA 被測定導体径Φ6mm バックライトと、測定物を照らせるLEDライト 長時間記録が可能な外部電源標準装備
付属品携帯用ケース(9096)、ACアダプタ(8260)、KEW Windows for 2510(ソフトウェア)、単3形乾電池 LR6×4、取扱説明書、インストールマニュアル 適合規格IEC 61010-1、汚染度2、IEC 61010-2-032、IEC 61326-1、IEC 60529 IP40 分解能0.01mA コード長さ(mm)700(センサ一体型) 連続使用時間(時間)約50 LR6使用時(オートパワーオフ約10分)、(バックライト、LEDライト消灯、Bluetooth(R)通信無し時) 使用電池単3形乾電池4本(アルカリ形LR6を推奨)、外部電源(ACアダプタ8260) 直流電圧20/100mA(2レンジオート)、±0.2%±5dgt (0.00mA ~ 21.49mA)、±1.0%±5dgt (21.0mA ~ 120.0mA) 記録計出力DC1mAに対してDC10mV 動作温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露のないこと)、ACアダプタ使用時:0~40℃ 85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、85%以下(結露のないこと) 被測定導体径最大Φ6mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体部)111×61×46、(センサ部)104×34×20 確度直流電流:±0.2%rdg±5dgt (0mA~21.49mA) ±1%rdg±5dgt (21mA~120mA) 通信機能Bluetooth(R)Ver5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
71,980 税込79,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 動画あり
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A 非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様●交流測定方式:真の実効値測定方式(True RMS)●高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 寸法ジョー断面最小寸法:9.5mm (寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値) 使用温度範囲(℃)-25~65 温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 連続使用時間連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約20時間(Z3210装着かつ無線通信) 機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V) 交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A) 防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時) 測定可能導体径(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ1000Aレンジ:1.5 直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt. 静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
1台ほか
53,980 税込59,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直流4000mAレンジを搭載。クランプするだけで暗電流を計測。パワーオンイニシャライズ。新開発コア構造で、外部ノイズの影響を受けにくい。数値のふらつきを抑制する内部処理を行うため測定値が読み取りやすい。小型ヘッドで使い易い
付属品1011キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30 消費電力約78mW 表示4000カウント 文字高(mm)12 機能偏差測定、パワーオンイニシャライズ、オートパワーオフ、ディスプレイホールド 電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用) 直流電流(A)5m~200 被測定導体径Φ20mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACクランプメーターセット HIOKI(日置電機) 動画あり
基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません) 直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間)120 機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート400ms 防塵防水性能IP40 導通(Ω)50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC(交流)/DC(直流)デジタルクランプメータ。ピークホールド(1ms)機能付き。スターター電流の測定が可能。オルタネータ充電電流の測定が可能。テスター機能付き:直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV)、抵抗(Ω)、導通テスト。暗所での作業に便利なバックライト付液晶。DCA ZERO調整機能付
用途自動車電気系統の点検、保守に最適 付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書 動作方式二重積分方式 表示最大6200カウント 文字高(mm)10 連続使用時間(時間)約50 電池寿命(時間)連続使用時間約50時間(アルカリ電池) レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) オートパワーオフ最終操作後、約30分後 安全規格IEC61010 CATⅢ600V 導通チェック導通ブザー:約 40 Ω以下でブザー音 サンプリング速度約3回/秒
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)ACクランプメータ
エコ商品
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:82×11(D寸法はジョーの先端から44の範囲値) 温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 直流電圧(V)600m~1000(P2000使用時600~2000) 機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)電圧:9.999~999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013(at6) 防塵防水性能IP50:抵抗測定、絶縁導体の電流測定(完全に乾いた状態)、および保管時/IP20:電圧測定および危険な活電導体の電流測定(完全に乾いた状態)(濡れた状態での測定禁止) 測定可能導体径(Φmm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ60Aレンジ:2.5(50A超えて60A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下) 静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1) 高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Flukeクランプメーター
エコ商品
世界初のCAT III 1500Vに準拠した真の実効値クランプメーター。薄型ジョー。i2500-10またはi2500-18(標準付属)のフレキシブル電流プローブに対応。突入電流測定は従来の100ms実効直に加えてピーク値もデュアル表示。屋外作業に対応したIP54定格
用途CAT III 1500V クランプメーター 付属品TL1500DC、i2500-18、磁石ストラップ、ケース トラスコ品番594-4399 幅(mm)84 高さ(mm)281 奥行(mm)49 交流電圧(V)6001000 抵抗(Ω)600.0、6000、60.00k 直流電圧(V)0.5、600.0、1500 交流電流(A)999.9 直流電流(A)999.9 測定電流(交流/直流/交直両用)交直両用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷

testo(テストー)クランプメーター
垂直開閉式ジョータイプです。 突入電流測定に適しています。 最大/最小/平均値表示機能付きです。 温度測定可能です。 Bluetooth機能付きです。
用途電気保全設備 温度(℃)-20~500 バッテリー単四×3
1セットほか
89,980 税込98,978
40日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ローコストタイプのクランプメータ
仕様●測定範囲/交流電圧(V):400V/600V(オートレンジ)、精度±1.2%rdg±3dgt●測定範囲/交流電流(A):40A/400A(オートレンジ)、 精度±1.9%rdg±3dgt●測定範囲/直流電圧(V):400V/600V(オートレンジ)、精度±1%rdg±3dgt●測定範囲/抵抗(Ω):400Ω、精度±1%+2dgt 電源単4電池×2 クランプ径(Φmm)Φ25.4 サンプリング2回/秒 使用環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと) 導通テストブザー音(<25Ω)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

付属品ソフトケース付き 電流(A)400(0.1)/1000(1)(分解能) 文字高(mm)12 オートパワーオフ12分 最大カウント数4000 液晶表示4桁
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

フルーク(FLUKE)クランプ・メータ
真の実効値測定と最適化されたエルゴノミックを実現した320シリーズクランプメーターは、商用電気機器および家電向けの一般的なトラブルシューティングに最適です。Fluke323モデルは、堅固なケーブル収納部における400Aまでの電流測定に最適です。
1セットほか
43,980 税込48,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)