23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類汎用モーター 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 寸法B(mm)3 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 ヒューズ容量(A)電機子側 FU1:10、界磁側 FU2:0.5(ガラス管) 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様No.999-043 適合PR-25B、SP 18 トラスコ品番364-5851 適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22 主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
419 税込461
当日出荷


1個
119 税込131
当日出荷

種類汎用モーター 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 寸法B(mm)3 寸法J(mm)40 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])80~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番437-2522 適合機種C104PHS、G103A、G103HA、G103PA、G103PHS、G104P、G104PH、G104PHS、G105、G105H、G110、G110H、G110P、G110PH、G121A、G122P、G123、G153、MG11CZ、NW420、NW420ED、RG100、RG100H、SDR400A、SDR401、TRE40、TRE55
1セット(2個)
479 税込527
当日出荷

ツカサ電工ブラシレスモーター
エコ商品
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付 電源直流 モータータイプブラシレスモータ 回転方向両方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

適合機種SGS38SX・SSC165N・HSC165N・HGC150・SD102G トラスコ品番275-2174 質量(g)3
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
539,800 税込593,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

BMV-150A用カーボンブラシです。
トラスコ品番829-2429 適合機種東芝製BMV-150A 質量(g)7 品名カーボンブラシ 2018年トラスコ掲載ページ5 0025
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷


適合機種主な品番:【スライドマルノコ】LS0612F、LS0612FL【インパクトドライバ】6955、6955SP、6955SPK【インパクトレンチ】TW0250、TW0250SP、TW0350、TW0350SP【ソフトインパクトドライバ】6963SPK【ディスクグラインダ】9533、9533B、9533BH、9535B など
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EF1800IS 防音型インバーター発電機(交流直流両用) ヤマハモーターパワープロダクツ 動画あり
ヤマハモーターパワープロダクツ防音型インバーター発電機(交流直流両用)
並列機能を装備しています。3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを実現しています。エンジンスイッチと燃料コックを1つにまとめ動作効率をよくしています。カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています。静かさを追求した新設計マフラーを採用しています。排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。起動電力の高い機器対応するブーストモード機能を装備しています。
用途工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応。 仕様並列運転:可能、オイルアラートあり、エコ機能あり トラスコ品番160-7393 全長(mm)555 質量(kg)25 周波数(Hz)50/60 全幅(mm)300 定格電圧(V)12 タンク容量(L)4.7 全高(mm)470 コンセント形状単相100V/20A/コンセント×2 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)57~65 定格出力直流:12V/3A 連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷) 始動方式リコイルハンドスターター 交流出力定格:100V-1.8kVA(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付 寸法(mm)18.7×15.5 全長(mm)27(シャフト含む) 直径(Φmm)最大15.5 質量(g)11(モータのみ) 種類汎用モーター シャフト径(Φmm)1.5 回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250 消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]
1セット
239 税込263
当日出荷

適合機種AL81、BL230、BL28、BL280、BL280V 、BL281V、BL28VDX 、BL350 、BL3500 、BL3500DX 、BL3500V、BL3500VDX、CJS150 、D1002 、D1300VR 、DS5500A 、DSE5010 、G1080 、G1080H 、G108A、G108DA 、G108HA、G120、G1200、JM100 、JM100K、L80A 、MTR40KT 、MTR41、PE1400 、PE2010 、PM851 、PSV600、PSV610V、PVC500(50) 、PVC500(60) 、PVC510 、R40 、TR40、TR50A 、TR51
1セット(2個)
479 税込527
当日出荷

1セット(2個)
799 税込879
当日出荷

周波数(Hz)50/60 電源単相 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 回転範囲(min-1[r.p.m])0~2500 変速範囲(min-1[r.p.m])125~2500 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
80,980 税込89,078
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1組(2個)
499 税込549
当日出荷

周波数(Hz)50/60 電圧(V)200、電機子:160、界磁:180 電源単相 制御方式定電圧・IR補償・界磁温度補償による定速度制御 操作標準:電源スイッチ・速度設定器 電圧変動許容範囲±10% 構成要素直流モータ・制御盤
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
549,800 税込604,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)