53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)672 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 回転方向両方向(CCW) 定格電流(mA)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式フランジ取付 絶縁階級E種 コイル最高温度:125℃
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様ドライバ内蔵 種類ギヤードモーター 電圧(V)24 電源直流 寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

澤村電気工業DCモータ SS40E
種類汎用モーター 回転速度(min-1[r.p.m])2500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ツカサ電工ブラシレスモーター
エコ商品
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付 電源直流 モータータイプブラシレスモータ 回転方向両方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 自吸能力がありますので呼び水は不要です。
寸法(mm)74×31×23.5 配管継手/ Φ5.5mmホースエンド 最大吐出圧力(kPa)30以上 材質(接液部)EPDM・PBT樹脂
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

呼び水等が不要な自給式軽量小型液体ポンプ。シンプル設計で低コストを実現。設置場所に応じて配管口の向きを変えたタイプもご用意。電圧はDC3V・6V・12V・24Vに対応可能。乾電池での動作も可能。RoHS対応品。
種別直流式液体ポンプ
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)275 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)275 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
種類電磁接触器 動作方式非可逆式 適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5 長さ(mm)51 厚さ(mm)66.5 コイル定格電圧(V)DC24 コイル電流(mA)55(平均) 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)1800 電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回) 機械的耐久性1000万回 取付け方法IEC35mmレール取付ができます。 接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6) 開放電圧(V)定格電圧の10%以上 適合レール幅(mm)35 電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90 動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下 動作電圧定格電圧の85%以下 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4 取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能 形式直流操作形 適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V) 締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1) 平均消費電力1.3W 平均消費電力(W)1.3 適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


モータータイプギヤードモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 定格使用電圧(V)200 コイル定格電圧(V)DC24 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)1800
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

漁船、プレジャーオーナー必見。信頼の日立スーパーマリントイレ。 実績ある日立直流モーターを使用。ワンタッチスイッチで全自動排出システム、トラブル知らず。 従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。 TOTOウォシュレットを日立マリントイレ用に改良したものです。操作部がワイヤレスリモコンタイプ。
仕様逆流防止チェックバルブ 1.0(ホース内径) セット内容トイレ本体ウォシュレット付き 質量(kg)7(便器本体) 制御方式オートマチック(1度スイッチを押せば25秒0.4秒0.4秒毎の自動排出方式) 全高(mm)340 角度(°)取付調整:360(22.5毎) 流量(L/min)給水:16、排水:60 排水方式クリーンな旋回放出水流方式
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!。トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!。モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出。シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ。工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性。独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避。別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m、玉吹きヘッド(ATH-2)、ニューレッドホース【7】35m(金具付)、ロータリーチップ3140、中間ジョイント【1/2×3/8】、連結ホースセット、ホッパー100L 質量(kg)40 出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W) タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)4.3 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎ 最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×43×71
1セット
829,800 税込912,780
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報ベル
セキュリティシステムには欠かせません。けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、。セキュリティシステムには必要不可欠です。。ハイ・パワー・サウンド。侵入者を強力な音量で威嚇します。モーター方式を採用しているので、耐久性に優れ、しかも消費電流はわずかです。。抜群の耐久性。アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しているので、耐久性は抜群です。。カラーバリエーション。威嚇効果の高いレッドと、建築物にマッチしやすいクリームの2タイプのカラーをご用意。必要に応じて使い分けができます。。さまざまな電源電圧に対応。DC12V仕様と、DC24V仕様と、AC100V仕様をラインナップ。現場に合わせて選択できます。
質量(g)430 使用温度範囲(℃)-20~60 配線接続リード線式 外観クリーム色 設置場所屋内壁面 駆動方式小型直流モーター方式 音量(dB)90以上
1台
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
7,098 税込7,808
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

国産直流モーターで大幅なパワーアップ。ポンプの耐久性が抜群です!。トップコート・玉吹き・高粘度塗料の圧送ローラー・重防蝕塗料のエアレス吹き・天井や内装施工の1台5役!。モーターのパワーアップ(メーカー比1.4倍)で安定吐出。シリンダーは圧膜ハードクロームメッキ仕上げ。工具1つでポンプ分解でき、水性・油性問わず高耐久性。独自の歪ゲージ制御方式でトラブルを回避。別売のセイワ圧送ローラー取り付けでローラー工法も可能
付属品本機、リターンホース、圧力計、異形ジョイント(3/8UN×1/2)、工具、エアレスガン(SG-24V)、レッドホース【7】35m(金具付)、玉吹きヘッド(ATH-2)、中間ジョイント【1/2×3/8】、ロータリーチップ3140、ラバーホース【16】30m、ラバーホース【9】2m 質量(kg)42 出力【駆動源】AC100V・1.5PS(1100W) タンク容量(L)100 最大吐出量(L/min)4.3 適合塗料アクリルタイル:◎、単層弾性タイル:◎、アルマネーション:◎、シーラー:◎、トップコート:◎、複層弾性タイル:◎、微弾性塗料:◎、各種フィーラー:◎、タールエポキシ:◎、サビ止め・一般塗料など:◎ 最大圧力(MPa)18(180(kgf/cm2) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)68×48×81
1セット
719,800 税込791,780
4日以内出荷

漁船、プレジャーオーナー必見。信頼の日立スーパーマリントイレ。 実績ある日立直流モーターを使用。ワンタッチスイッチで全自動排出システム、トラブル知らず。 従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。 25mm排出ホースを採用した安心の設計。 排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能。(その場合スルーハル金具も変更してください) 大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。 洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。 取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。 取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット。
仕様逆流防止チェックバルブ 1.0(ホース内径) 質量(kg)7(便器本体) 制御方式マニュアル(スイッチを押し続ける) 全高(mm)340 角度(°)取付調整:360(22.5毎) 流量(L/min)給水:16、排水:60 排水方式クリーンな旋回放出水流方式
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漁船、プレジャーオーナー必見。信頼の日立スーパーマリントイレ。 実績ある日立直流モーターを使用。ワンタッチスイッチで全自動排出システム、トラブル知らず。 従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。 25mm排出ホースを採用した安心の設計。 排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能。(その場合スルーハル金具も変更してください) 大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。 洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。 取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。 取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット。
仕様逆流防止チェックバルブ 1.0(ホース内径) セット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具、ブレードホース1m、ステンレスバンド付き 質量(kg)7(便器本体) 制御方式マニュアル(スイッチを押し続ける) 全高(mm)340 角度(°)取付調整:360(22.5毎) 金具(スルーハル)吸入側:5/8インチ16mm、排出側:大型38mm 流量(L/min)給水:16、排水:60 排水方式クリーンな旋回放出水流方式
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漁船、プレジャーオーナー必見。信頼の日立スーパーマリントイレ。 実績ある日立直流モーターを使用。ワンタッチスイッチで全自動排出システム、トラブル知らず。 従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。 25mm排出ホースを採用した安心の設計。 排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能。(その場合スルーハル金具も変更してください) 大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。 洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。 取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。 取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット。
仕様逆流防止チェックバルブ 1.0(ホース内径) セット内容トイレ本体、標準スルーハル金具、ブレードホース1m、ステンレスバンド付き 質量(kg)7(便器本体) 制御方式マニュアル(スイッチを押し続ける) 全高(mm)340 角度(°)取付調整:360(22.5毎) 金具(スルーハル)吸入側:5/8インチ16mm、排出側:1インチ25mm 流量(L/min)給水:16、排水:60 排水方式クリーンな旋回放出水流方式
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漁船、プレジャーオーナー必見。信頼の日立スーパーマリントイレ。 実績ある日立直流モーターを使用。ワンタッチスイッチで全自動排出システム、トラブル知らず。 従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。 25mm排出ホースを採用した安心の設計。 排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能。(その場合スルーハル金具も変更してください) 大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。 洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。 取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。 取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット。
仕様逆流防止チェックバルブ 1.0(ホース内径) セット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具、ブレードホース1m、ステンレスバンド付き 質量(kg)7(便器本体) 制御方式オートマチック(1度スイッチを押せば25秒0.4秒0.4秒毎の自動排出方式) 全高(mm)340 角度(°)取付調整:360(22.5毎) 金具(スルーハル)吸入側:5/8インチ16mm、排出側:大型38mm 流量(L/min)給水:16、排水:60 排水方式クリーンな旋回放出水流方式
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漁船、プレジャーオーナー必見。信頼の日立スーパーマリントイレ。 実績ある日立直流モーターを使用。ワンタッチスイッチで全自動排出システム、トラブル知らず。 従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。 25mm排出ホースを採用した安心の設計。 排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能。(その場合スルーハル金具も変更してください) 大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。 洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。 取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。 取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット。
排水方式クリーンな旋回放出水流方式 流量(L/min)給水:16、排水:60 制御方式オートマチック(1度スイッチを押せば25秒0.4秒0.4秒毎の自動排出方式) 全高(mm)340 質量(kg)7(便器本体) 角度(°)取付調整:360(22.5毎) 仕様逆流防止チェックバルブ 1.0(ホース内径) セット内容トイレ本体、標準スルーハル金具、ブレードホース1m、ステンレスバンド付き 金具(スルーハル)吸入側:5/8インチ16mm、排出側:1インチ25mm
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■交流モータの正逆運転用に最適 信頼性の高い機械的インタロックを採用し、安全性を考慮しています。 ・交流モータの正転、逆転運転や逆相制動(プラッキング)などに適しています。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4 コイル定格電圧(V)DC24 定格使用電圧(V)200 適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4 適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4 動作方式可逆式 仕様端子カバー付 長さ(mm)94.5 厚さ(mm)77 種類電磁開閉器 定格絶縁電圧(V)690 開閉頻度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 ねじサイズM3.5 適合サーマルリレーTH-N12 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

漁船、プレジャーオーナー必見。信頼の日立スーパーマリントイレ。 実績ある日立直流モーターを使用。ワンタッチスイッチで全自動排出システム、トラブル知らず。 従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。 25mm排出ホースを採用した安心の設計。 排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能。(その場合スルーハル金具も変更してください) 大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ。 洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式。 取付、取り換えが簡単。便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。 取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット。
仕様逆流防止チェックバルブ 1.0(ホース内径) 質量(kg)7(便器本体) 制御方式オートマチック(1度スイッチを押せば25秒0.4秒0.4秒毎の自動排出方式) 全高(mm)340 角度(°)取付調整:360(22.5毎) 流量(L/min)給水:16、排水:60 排水方式クリーンな旋回放出水流方式
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KT-8FRX 電動4輪運搬車エネトラ4 和コーポレーション 動画あり
最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。 最大積載量(kg)120 仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg) 材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂) 質量(kg)35(バッテリー含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980 伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60 モーター直流ブラシモーター430W/3200rpm ハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870 機能過電流保護 ブレーキ形式前輪ディスクブレーキ バッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー) タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm 充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器 充電器入力AC100V~240V フレーム(mm)(フロントガードフレーム)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)5 作動温度(℃)-10~60
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報ベル
セキュリティシステムには欠かせません。けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、。セキュリティシステムには必要不可欠です。ハイ・パワー・サウンド。侵入者を強力な音量で威嚇します。モーター方式を採用しているので、耐久性に優れ、しかも消費電流はわずかです。抜群の耐久性。アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しているので、耐久性は抜群です。カラーバリエーション。威嚇効果の高いレッドと、建築物にマッチしやすいクリームの2タイプのカラーをご用意。必要に応じて使い分けができます。さまざまな電源電圧に対応。DC12V仕様と、DC24V仕様と、AC100V仕様をラインナップ。現場に合わせて選択できます。
質量(g)約430 消費電力(W)1.5 配線接続リード線式 電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)-20~+60 外観赤色 設置場所屋内壁面 駆動方式小型直流モーター方式 音量(dB)90以上(前方1m)
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷

防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1) 種類DCファン 特性防水・防塵性
1台
5,798 税込6,378
10日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)