16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに 付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ 電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV 質量(g)1350 入力電圧(V)AC100(50~60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160 冷却方式強制冷却 機能PSE対応 校正 使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと) 電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40 動作表示デジタル3.5桁LED表示 保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts) 入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA リップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA 効率85%以上 RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式 ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。見やすいバックライト液晶表示
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能 精度電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts) 入力電圧(V)AC 100±10%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×150×235(突起部含まず) 分解能電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A 連続使用時間(時間)8(最大) 動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) デジタル表示3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付) 入力変動定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%) 負荷変動定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動) リップル、ノイズ定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源 GPSシリーズ
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285 仕様外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流) 付属品ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1 表示HIレンジ/LOレンジ切替 応答時間≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡) 絶縁抵抗シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 リップル≦3mArms
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル 寸法(mm)117×295×194 質量(kg)2.3 電源(V)100 50/60Hz 方式スイッチング 精度10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA 分解能10mV/10mA 保存温度(℃)-20~60 応答時間≦1.0ms 出力容量150W ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ 保護機能過電圧・過電流 負荷変動10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mA リップル、ノイズ10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms 電源電圧変動電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA 動作温度(℃)0~40 アズワン品番4-2690-01
1個
24,700 税込27,170
当日出荷

直流安定化電源 モノタロウ 動画あり
各種の用途に適した高い安全性と精度 スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源 定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能
用途電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用 電気、電子回路の電源供給 製造、品質管理の製品検査、調整用 付属品AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書 質量(g)1350 適合規格電気用品安全法準拠 表示デジタル3.5桁LED表示 出力電圧(V)0~30 入力電圧(V)AC100(50~60Hz) 出力電流(A)0~5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160 冷却方式ファンによる強制冷却 動作温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと) 保存温湿度範囲-20~80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式 取扱説明書(7.4MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル 寸法(mm)117×295×194 電源(V)100 50/60Hz 方式リニア 精度1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA 分解能1mV/1mA 保存温度(℃)0~40 ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ 保護機能過電圧・過電流 負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mA リップル、ノイズ1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms 電源電圧変動電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA 動作温度(℃)5~35
1個
31,200 税込34,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高安定性:固定出力5V/1A出力:全体的な出力保護:電圧および電流出力プリセット:CC/CV自動切り替え
質量(kg)6 入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×165×330 ディスプレイ3 digit ディスプレイ 入力変動1×104+3mV 負荷変動1×104+3mV 固定出力0-5V/0-2A リップルノイズ≦1mV(rms)
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブロードウォッチ直流安定化電源
セット内容本体、電源ケーブル、リード線 入力AC100V 表示精度±1% 動作表示3桁LED 動作温湿度範囲温度: 0℃~40℃、相対湿度:80% RH(max) ※結露なきこと リップルノイズCV≦10mV(RMS) CC≦20mA(RMS)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧:ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV 付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ 寸法(mm)117×295×194 質量(kg)2.3 電源(V)100 50/60Hz 方式スイッチング 精度出力電流:≦0.1%±10mA、出力電圧:≦0.1%±20mV 出力電圧(V)0~30 出力電流(A)0~10 分解能出力電圧:0~30V、10mV、出力電流:1mA 保存温度(℃)-20~60 応答時間≦1.0ms 出力容量300W ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ 保護機能過電圧・過電流 リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms 動作温度(℃)0~40 アズワン品番4-2690-04
1個
26,900 税込29,590
翌々日出荷

電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材などに便利な直流安定化電源シリーズ。トラッキング動作が可能。ノイズやリップルを低く抑え、優れた負荷安定性。定電源、定電流源の2通りの使い方が可能
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能 質量(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285(突起部含まず) 消費電力(VA)約200 定電圧(DCCV)入力変動 ±(0.01%+3mV)以下(AC100V±10%)負荷変動 ±(0.01%+3mV)以下(負荷0~100%変動)リップルノイズ ±0.5mVrms以下(5Hz~1MHz) 定電流(DCCC)入力変動 ±(0.2%+3mA)以下(AC100V±10%)負荷変動 ±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)リップルノイズ ±3mArms以下(5Hz~1MHz)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)薄型直流安定化電源 PUシリーズ
エコ商品
薄型直流安定化電源 小型・軽量・高効率のスイッチング方式 積み重ねも可能なフロントエアインテーク方式 RS-232C/RS-485インターフェースを標準装備、工場出荷時オプションでGP-IBインタフェースにも対応 ACケーブル別売(フルラックサイズ)
保護機能フォルドバック機能、過電圧保護機能、電圧低下保護機能、過熱保護機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
103日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)直流安定化電源 GPSシリーズ 校正証明書付
シリーズレギュレーター方式で、低リップル・低ノイズです。 0~10Vで出力電圧または出力電流を外部コントロールできます。 並列・直列運転が可能です。
付属品テストリード(1.0m) 入力電圧(V)AC100/120/220±10%・230+10%(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 機能過出力・極性反転保護 校正証明書一般校正
1台
58,980 税込64,878
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多出力ワイドレンジ直流安定化電源
エコ商品
マルチチャンネル同期や先進的なWebブラウザコントロールをサポート
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.22MB)
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

持ち運びに便利な小型ボディ 高分解能10mV / 1mA リスト波形編集出力、編集可能な10グループのタイミング出力機能 低リップル/低ノイズ 過電圧/過電流保護機能 出力電圧・電流カーブ監視機能 インテリジェント温度制御ファン冷却 2.8インチTFT液晶ディスプレイ USB通信インターフェース、SCPIサポート
用途プログラマラブル電源を用いることで、試験工程の作業を短時間で省力しながら多岐にわたるアプリケーションのシステムを設計することが出来ます。 家電などの機器から、航空宇宙分野や、軍事産業、電子工学、発電・再生エネルギー分野など、活用される分野は大変幅広いです。 質量(kg)約1.5 チャンネル数1 分解能設定・リードバック:電圧10mV、電流1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226 冷却方式温度制御空冷ファン 応答時間過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0ms インターフェースUSBデバイス ディスプレイ2.8インチTFT液晶 電源電圧変動電圧:≦30mV、電流:≦20mA 動作温度(℃)0-40 温度係数(ppm/℃)出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200 ロードレギュレーション電圧:≦30mV、電流:≦20mA
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトサイズ 電源スイッチと別に出力(OUTPUT)スイッチ付 内蔵ファン付き 衝突防止ロック機能(電流調整ボタン長押し) 高リップル・低ノイズ・高精度など複数の保護回路付き 高電圧・過電流・短絡保護回路付き
用途テスト・修理・実験・DIYなど多用途に 付属品取り扱い説明書・電源コード・測定用コード 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100
1式ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低リップル・低ノイズの直流電源装置です。定電圧モードまたは定電流モードが選択できます。
付属品電源コード 寸法(mm)128×285×145 リップル≦0.5mVrms/≦3mArms
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)