23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新規格をクリアした40W相当の明るさを実現。
口金G13 定格消費電力(W)20 種別40形 全長(mm)1198 質量(g)307 電源(V)交流100/200(50/60Hz) 外径(Φmm)28 全光束(Lm)2300 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.32/100V、0.17/200V 設置場所屋内用 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形) 種別20W形 質量(g)165 消費電力(W)8.2 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形グロースターター式 全光束(Lm)1000 入力電圧(V)100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 管長(mm)580 配光角度(°)160 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格をクリアした20W相当の明るさを実現。
口金G13 種別20形 全長(mm)580 質量(g)173 電源(V)交流100(50/60Hz) 点灯形グロースターター式 外径(Φmm)28 全光束(Lm)1000 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 設置場所屋内用 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類LED 口金G13 点灯形グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・高耐久ナノ技術ポリカーボネートを採用することにより、曲げても踏んでも落としても割れない ・僅か130gの軽量仕様 ・ワイドに広がる光、広角330° で明るく ・40W形蛍光灯と同等の明るさ全光束2160Lm ・グロー球を取り外すだけで工事不要の、簡単な仕様 ・ムラのない均一な光が広がります。
用途グロー式の交換用。ラピットスターター式やインバーター式の場合は、安定器を取り外してご使用ください。 電球の種類LED 種別40形 口金G13 消費電力(W)18 光色昼光色 全光束(Lm)約2160 全長(mm)約1200 直径(Φmm)26 質量(g)約130 入力電圧(V)AC85~265(50/60Hz) 光源高品質SMDチップ×96個 色温度(K)6000 点灯方式グロー式 蛍光灯T8(Φ26mm) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

LED直管 40W形 モノタロウ 動画あり
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品ダミースターターP形 (口金:P21) 材質PC、銅 質量(g)約190 形式40W形 定格電圧(V)100~240 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)2300 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず 点灯方式グロー式 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)150 取扱説明書(3.0MB) 演色指数(Ra)Ra80
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)1198 質量(g)222 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)2640 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.6 定格入力電流(mA)315(100V)、196(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

全長(mm)580 質量(g)120 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)1300 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)130 定格入力電流(mA)175(100V)、112(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

全長(mm)436 質量(g)93 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)8 全光束(Lm)1140 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)142.5 定格入力電流(mA)135 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

全長(mm)330 質量(g)74 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)810 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)135 定格入力電流(mA)105 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

全長(mm)580 質量(g)120 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)1480 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148 定格入力電流(mA)175(100V)、112(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

全長(mm)580 質量(g)120 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)1420 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)142 定格入力電流(mA)175(100V)、112(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

全長(mm)330 質量(g)74 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)820 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.6 定格入力電流(mA)105 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

全長(mm)1198 質量(g)222 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)2600 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.4 定格入力電流(mA)315(100V)、196(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

全長(mm)1198 質量(g)222 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)2400 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.3 定格入力電流(mA)315(100V)、196(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

全長(mm)436 質量(g)93 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)8 全光束(Lm)1120 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)140 定格入力電流(mA)135 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

全長(mm)580 質量(g)120 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)1480 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148 定格入力電流(mA)175(100V)、112(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1セット(2本)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

全長(mm)330 質量(g)74 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)760 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.6 定格入力電流(mA)105 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

全長(mm)580 質量(g)120 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)1420 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)142 定格入力電流(mA)175(100V)、112(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1セット(2本)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

全長(mm)436 質量(g)93 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)8 全光束(Lm)1020 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)127.5 定格入力電流(mA)135 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類LED 種別20W形 口金G13 定格消費電力(W)8.2 全光束(Lm)1000 全長(mm)580 質量(g)165 電源(V)AC100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.146 使用場所屋内
1セット(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED直管 20W形 モノタロウ 動画あり
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品ダミースターターE形 (口金:E17) 材質PC、銅 質量(g)約106 形式20W形 定格電圧(V)100 口金G13 定格消費電力(W)7.6 全光束(Lm)1260 直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず 点灯方式グロー式 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)150 取扱説明書(3.0MB) 演色指数(Ra)Ra80
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)