直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用

直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用 オーム電機 直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用 オーム電機 直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用 オーム電機 直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用 オーム電機

全長(mm)436 質量(g)93 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)8 全光束(Lm)1120 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)140 定格入力電流(mA)135 電球の種類LED 内容量1本
取扱説明書: (0.82MB)
注意
※ 屋内用(屋外使用禁止)
※≪お買い求めの前に≫
※ 以下のような器具には使用できません
※調光機能付器具(100%点灯でも使用不可)
※誘導灯、非常用照明器具
※直流電源
※ このほかに使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密封器具でのご使用の場合、器具の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
※≪使用上のご注意≫
※ 専用器具及び銅鉄式安定器のグロースターター器具のみ直接使用が可能です。チラツキが発生した場合、あるいはラピッドスターター器具、インバーター器具、電子スタート方式器具の場合には直接使用することができません。
※ グロースターター器具以外に使用する場合の工事は必ず工事店、電気店などの有資格者に依頼してください。一般の方の工事は禁止されています。
※ 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できません。
※ 複数灯式器具に使用する場合は、すべて同一の直管LEDランプに交換してください。
※ 交流100V、周波数50/65Hz以外の電源では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64717164 LDF15SS・D/8/11 7
1,480
1,298
1,428 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする