37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

通常の曲尺よりも厚みがあるため、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途材料に正確な直角をケガク為の定規 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)320×160×2.6 質量(g)116 直角精度100mmにつき0.1mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール 種類台付スコヤ 表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み 最小目盛(mm)1 取扱説明書(0.4MB)
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)105 短枝(mm)55 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)14 直角精度100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm)0~10 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
669 税込736
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲尺 厚手広巾 モノタロウ 動画あり
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。 厚さ(mm)2 幅(mm)20 材質ステンレス鋼 表面処理シルバー 直角精度100mmにつき0.1mm以下 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。 長枝(mm)170 短枝(mm)85 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 形状同厚 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 測定範囲(cm)0~15 長さ公差(mm)150±0.2 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)57 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
639 税込703
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

平形直角定規 モノタロウ 動画あり
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41) 種類平形直角定規 仕上精密研磨仕上
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘリ付きで材料に突き当てる事ができ、切断する際のブレを防ぎます。オールステンで重量感があり、頑強です。
用途寸法の測定や、丸ノコガイドとしても使用できる万能定規 材質ステンレス 寸法(mm)630×30×4(ヘリ:330×25×3) 質量(g)1000 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×30×4 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。 寸法(mm)170×100×1.5 角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100 種類止型スコヤ 竿厚さ(mm)1.5 竿長(mm)170 竿幅(mm)100 台の長さ(mm)163 台の厚さ(mm)5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿長(mm)177 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛表裏同目 形状直角平型 質量(g)114 種類完全スコヤ 目盛範囲15cm 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規 材質(竿)SS材(SS400) 材質(台)S45C材 直角精度±(20+L/10)μm JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類台付スコヤ
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。 台の長さ(mm)170 厚さ(mm)1.49 幅(mm)40 台の幅(mm)42 仕様両面にミリ目盛付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 目盛表裏同目 表目盛 長枝(外)5寸 表目盛 短枝(外)2.5寸 裏目盛 短枝(外)2.5寸 裏目盛 長枝(外)5寸 材質ステンレス 形状同厚 測定範囲5寸 質量(g)20 直角精度100mmにつき0.1mm以下 短枝(mm)80 長枝(mm)160 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
849 税込934
当日出荷

INSIZE(インサイズ)平型スコヤ 0級
用途直角度の測定、ケガキ作業 材質ステンレス製焼入 仕様DIN875 0級
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体:アルミ、ステンレス ガイド面:ステンレス 寸法(mm)500×330×20 質量(g)560 目盛仕様尺相当目盛(1尺6寸相当)、メートル目盛(460mm) 直角精度100mmで±0.1mm以下
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛裏面角目 形状直角平型 種類完全スコヤ 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等 寸法(mm)180×101 厚さ(mm)1.5 幅(mm)18 台厚(mm)6.5 台の幅(mm)18 仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目 トラスコ品番232-7279 材質SUS420J2相当品 質量(g)102 種類完全スコヤ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

長枝(mm)500(40)×330(35)×20(5) 材質ステンレス+アルミ エスコ品番EA720WB-45 全長(mm)500 質量(g)560
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 たためるエルアングル シンワ測定 動画あり
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮 直角度(mm)300mmにつき:1以下 高さ(mm)突き当て高さ:15 付属品捨て木 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト シンワ測定 動画あり
切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。 ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂 付属品捨て木1本 目盛併用 直角度(/100mm)0.1mm以下
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 糸の長さ(m)15 自動巻取糸長さ(m)8 材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース 質量(g)154 寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38 糸径(Φmm)0.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

エルアングルフィット シンワ測定 動画あり
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。 23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。 ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ) 5mmピッチの目盛付です。
直角度(mm)100につき0.2以下
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付 シンワ測定 動画あり
たためる+高精度の丸ノコガイド定規です。突き当てがたためるのでコンパクトに収納できます。 たたんだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。 ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。高精度タイプで頑強設計です。 突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。
用途電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断 材質本体:アルミ/ガイド面:ステンレス/保護キャップ・角度指示板:ABS樹脂/つまみネジ:ステンレス、真ちゅう/ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 高さ(mm)突き当て:15 角度調整範囲75~135° 直角度100mmにつき0.1mm以下(90°のみ)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面で直角や45°の切断ができます。手で押さえる位置の裏側にスベリ止ゴムが付いているので、直角、45°が安定した切り出しができます。ポリカーボネート樹脂製なので軽くて丈夫です。重量はアルミの47%、強度はアクリルの約30倍です。樹脂製なので材料に傷を付けません。導入部が長いので電気丸ノコの切り出しが安定します。
用途電気丸ノコを角材やツーバイ材、フロア材などを直角、45°に切断する時のガイド定規に。 材質本体:ポリカーボネート樹脂 、ガイド面:ステンレス 寸法(mm)238×238×25 質量(g)130 測定範囲(cm)15
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。刃先位置を決める捨て木付。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。横目盛が付いているので、ガイド定規を動かさずに次の切断場所をけがく事ができます。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂 寸法(mm)1150×524×70 質量(g)1600 直角精度100mmで±0.1mm以下
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

シンワ測定巻金シルバー1尺
RoHS
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)320 短枝(mm)160 幅(mm)15 厚さ(mm)2.6 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)116 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 表目盛 長枝外目盛/1尺 表目盛 短枝外目盛/5寸 裏目盛 長枝外目盛/角目 裏目盛 短枝外目盛/5寸 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

シンワ測定巻金30cm/1尺 併用
RoHS
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)320 短枝(mm)160 幅(mm)15 厚さ(mm)2.6 形状同厚 質量(g)116 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 表目盛 長枝外目盛/30cm 表目盛 短枝外目盛/15cm 裏目盛 長枝外目盛/1尺 裏目盛 短枝外目盛/5寸 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定シルバー30cm大工用
RoHS
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)320 短枝(mm)160 幅(mm)15 厚さ(mm)2.6 形状同厚 質量(g)116 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm JIS規格JIS認証品 表目盛 長枝外目盛/30cm 表目盛 短枝外目盛/15cm 裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/丸目 裏目盛 短枝外目盛/15cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、90°になります。突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:73121●サイズ(mm):687×346×73mm(畳んだ時/巾100mm)●ガイド長:450mm●直角精度:±1/1000rad (100mmにつき0.1mm以内(90°のみ))●重量:910g●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ・角度指示板/ABS樹脂 ツマミネジ/ステンレス・真ちゅう ハンドル/ABS樹脂・エラストマー樹脂●目盛:500mm●竿サイズ:687×100×7mm●角度調整範囲:75~135°●寸勾配調整範囲:左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)●突き当て高さ:15mm●用途:・電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。 アズワン品番68-1860-48
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。
用途電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。 材質ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂 材質(本体)アルミ 材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂 勾配1~5寸 直角度100mmにつき0.1mm以下
1台
4,688 税込5,157
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な角度・勾配目盛付。 握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。 板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。 石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。 無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。
用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規 厚さ(mm)9(ガイド部) 仕様スベリ止めゴム付 材質リベット/ステンレス(SUS430) 材質(本体)アルミA6063、アルミA5052 材質(取手)ポリカーボネイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 糸の長さ(m)30 材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース 質量(g)107 寸法(縦×横×厚さ)(mm)162×70×39 糸径(Φmm)0.4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト 寸勾配切断機能付 シンワ測定 動画あり
直角切りもできますし、可動突き当てピンを動かし、突き当て位置を変更する事で角度切りもできます。
用途材料を丸ノコで直角および微調整切りするときに使用するガイド定規 材質本体・ガイド面・固定突き当てピン・可動突き当てピン・指針:ステンレス、大型ハンドル:ABS樹脂/エラストマー樹脂、角度調整ツマミ:フェノール樹脂/真鍮 仕様寸勾配調整範囲:1~10寸勾配(返し勾配) 直角度(mm)(100mmにつき)1以下 角度調整範囲45~90°
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)