鉄の等辺の隅金です。
用途補強材など多用途にお使い下さい。
材質鉄
仕上ユニクロ
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本
種別柱接合金物
厚さ(mm)2.3
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
N値1.0以下
告示1460号第2号は
同等認定D1502-04
1袋(4個)
¥529
税込¥582
3日以内出荷
適合SF4045シリーズ
材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理
質量(g)34
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
直角水平エルボ内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき
質量(kg)0.12
型30・45
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。
材質は鉄で、白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。
用途2枚の板を直角につなげる際に使用、箱や棚の製作に
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・アンティーク調のゴールドブロンズめっき
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
幅(mm)9.5
厚さ(mm)1.6
穴径(Φmm)3.2
材質鉄/ニッケルメッキ
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
材質SUS304
仕上ヘアーライン
1または2の柱と梁の取付用。直角に木材を組む場合にご使用下さい。コーナーの接続をより強固にします。
材質1.3M厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
寸法柱/1×ジョイスト/1×
使用接合具柱/4-SD8×1.25ジョイスト/4-SD8×1.25
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。
丈夫な直角接続用カナグです。重量物の固定にお使い下さい。
仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付
材質(本体)鋼鉄
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
使用ボルトW3/8・M10
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。
ND2型、O-2型に使用します。
付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)
種類補強アーム
表面処理溶融亜鉛めっき
1個
¥379
税込¥417
3日以内出荷
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。
ND2型、O
―
-2型、NDM(中型)、計器箱に使用します。
ぐらつく際は補強アームをご使用ください。
適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL
種類直角金物
表面処理溶融亜鉛めっき
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質SUS304
表面処理ヘアーライン
白、黒の木材にぴったりな製品です。金具が目立たずきれいに仕上がります。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。木材同士を垂直に直角に固定する際に使用します。
補強アーム取付不要な直角金物です。
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。
電力計取付板がほとんど取付け可能です。
耐食性に優れたZAMを使用しています。
適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・ND2LS・NDL
材質ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。
ND2型、O
―
-2型、NDM(中型)、計器箱に使用します。
ぐらつく際は補強アームをご使用ください。
種類補強アーム
表面処理溶融亜鉛めっき
1個
¥428
税込¥471
3日以内出荷
直角金物に電力量計取付板を取付けるためのビスです。
仕様トラスM5×45(1本)六角ナットM5(1個)平座金M5(1個)
材質ステンレス
寸法M5×45
1セット(4本)
¥279
税込¥307
4日以内出荷
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。
ND2型、O-2型に使用します。
付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)
適合(取付板)ND2K・W1O2・NDM・ND2MS・NS2LS・NDL
種類直角金物L
表面処理溶融亜鉛めっき
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
補強アーム取付不要な直角金物です。
電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。
電力計取付板がほとんど取付け可能です。
耐食性に優れたZAMを使用しています。
仕様皿M5×20(ナット、ワッシャー各1個付)
種類計器箱用ビス
1セット(4本)
¥219
税込¥241
4日以内出荷
ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。
U-1、U-26を直角に接続する時に使用する金具です。
表面処理3C 3価クロメート
材質(本体)鋼鉄
仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
質量(kg)0.5
色シルバー
幅(cm)12
高さ(cm)5.5
奥行き(cm)12
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。
コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。
コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。
振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
用途□ARK1での施工の際、不足した子桁を取り付ける金具です。
適合(ラック)5、6、7、8、10AR
材質ステンレス鋼
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用直角下部(門扉用)。
用途仮設用の扉、畑のフェンス、ペット用のフェンス
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
【高さ】32~100mm。【奥行】50~100mm。【厚さ】3(mm)。【幅】19(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔高さ】16~84mm。【長孔奥行】33~84mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】24~60(g)。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
径(Φmm)【長孔】6
耐荷重(kg)20
穴数【長孔】2
【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~73.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)20
穴径(mm)5.5
【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~72.7(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)20
穴径(mm)5.5
【幅】19(mm)。【奥行】50~125(mm)。【高さ】50~75(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】304ステンレス。【重量】36.6~75.3(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4、6。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質304ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
耐荷重(kg)20
穴径(mm)5.5
既存木造住宅の耐震補強に最適です。
柱頭と柱脚に取り付けることにより、ほぞ加工をしないで柱と横架材を接合できるため、施工しやすくなっています。
柱、横架材ともに無垢材での使用ができます。
財・建材試験センター及びハウスプラス確認検査による性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質(板部)SPHC(JIS G 3131)、(パイプ部)SGP(JIS G 3452)
付属品(TBB-75D)×8本
使用方法(1)横架材に対して柱の位置を決め、横架材に設置する柱の面から50mmの位置に木工用キリΦ27で垂直に下穴(深さ50mm程度)をあけます。(2)本体を(柱)の刻印のあるほうを柱側にして、ハンマー等でパイプ部をΦ27の下穴に横架材と金物本体が接するまで打ち込み、柱と金物本体が直角になるよう位置を合わせます。(3)横架材に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。(4)横架材間の長さに合わせた柱を設置予定位置に入れ込みます。(5)入れ込んだ柱に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。
寸法(mm)150×45×85
規格(引張試験)財・建材試験センター 性能試験第10A1714号(せん断試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP10-KT078(性能試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT055
表面処理JIS H 8610及びJIS H 8625(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8CM2 C
耐力試験(引張試験)短期基準引張耐力12.1kN(せん断試験)短期基準接合耐力9.3kN(性能試験[中柱型][パイプコーナー+オメガコーナー20kN用])短期基準接合耐力22.8kN
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「差し込みクランプ 固定」はクランプ部が固定されていることで、アルミパイプを直角に取り付けることができる金具です。
材質鉄
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ガイドがついているので簡単に直角が出せる金具です。
2X4材用。
材質は鉄で、白および黒の粉体塗装。
用途棚の棚板の製作などに使用
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)
ガイドがついているので簡単に直角が出せる金具です。
2X4材用。
材質は鉄で、白および黒の粉体塗装。
用途棚の棚板の製作などに使用
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)
仕様2バイヨウ
関連キーワード
1
2
3
次へ