58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など ベルト形A ベルト上幅(mm)12.7 材質ゴム 種類Vベルト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など ベルト上幅(mm)16.7 ベルト高さ(mm)10.3 材質ゴム 種類Vベルト
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工 材質ゴム 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。
ベルト上幅(mm)22.2 ベルト高さ(mm)13.5 材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形A ベルト上幅(mm)12.5 ベルト高さ(mm)9.0 材質(ベルト)ゴム タイプラップドノッチドタイプ 種類Vベルト 角度(°)40
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
679 税込747
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効 材質ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,223 税込2,445
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形C ベルト上幅(mm)22 ベルト高さ(mm)14 材質(ベルト)ゴム タイプラップドノッチドタイプ 種類Vベルト 角度(°)40
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

・e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。・動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。・スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。・スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。・従来のプーリが使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,102 税込5,612
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。・動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。・スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。・スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。・従来のプーリが使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト 3V形
エコ商品
・消費電力を削減できます。・ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。・従来のプーリが使用できます。・専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。
形状3V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

・マックスターマルチウェッジベルトは、マックスターウェッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウェッジベルトと同様です。・原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。・ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。・タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。・垂直運転にも最適。
形状8V RoHS指令(10物質対応)対応
1本
104,804 税込115,284
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ 3V
エコ商品
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
寸法C(mm)基準:0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,964 税込7,660
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ 5V
エコ商品
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,622 税込7,284
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

三ツ星ベルトULTRA e-POWER Vベルト A形
エコ商品
・ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。・ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。・クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。・節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。標準Vベルトやe-POWERと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,893 税込5,382
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ
エコ商品
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ21 寸法L(mm)(基準)73 溝数3 有効径(Φmm)De:400 寸法P(mm)(基準)122 ピッチ径(Dp)(Φmm)397.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス径Db(mm)150 寸法OL(mm)(基準)80.2 適合ブッシングR1 内径Di(mm)355 外径Do(Φmm)401
1個
77,980 税込85,778
30日以内出荷

三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ
エコ商品
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ22 寸法L(mm)(基準)209.5 溝数8 寸法C(mm)(基準)38.5 有効径(Φmm)De:1000 寸法P(mm)(基準)9.1 ピッチ径(Dp)(Φmm)995 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス径Db(mm)340 寸法OL(mm)(基準)261.1 適合ブッシングW1 内径Di(mm)911 外径Do(Φmm)1001
1個
799,800 税込879,780
欠品中

三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ
エコ商品
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ24 寸法L(mm)(基準)125.4 溝数6 寸法C(mm)(基準)20 有効径(Φmm)De:560 寸法P(mm)(基準)34.8 ピッチ径(Dp)(Φmm)555 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス径Db(mm)250 寸法OL(mm)(基準)181 適合ブッシングU0 内径Di(mm)481 外径Do(Φmm)561
1個
399,800 税込439,780
30日以内出荷

三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト 5V形
エコ商品
・消費電力を削減できます。・ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。・従来のプーリが使用できます。・専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。
形状5V ベルト呼び長さ1700 ベルト長さ(mm)(有効)4318 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルトピッチ周長(mm)4310
1個
21,980 税込24,178
30日以内出荷

三ツ星ベルトULTRA e-POWER Vベルト B形
エコ商品
・ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。・ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。・クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。・節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。標準Vベルトやe-POWERと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三ツ星ベルトULTRA e-POWER Vベルト A形
エコ商品
・ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。・ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。・クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。・節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。標準Vベルトやe-POWERと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

三ツ星ベルトポリマックスベルト 7M形
エコ商品
・角度60°系の広角度ベルトです。・振動が少なく高速伝動ができます。・コンパクト設計ができコスト低減も図れます。・伸びが少なくメンテナンスフリーです。・耐候性に優れています。
形状7M 寸法a(mm)7 寸法b(mm)5 周長(mm)ベルト有効:600 RoHS指令(10物質対応)対応 プーリ外径(mm)最小:42.5
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

・マックスターマルチウェッジベルトは、マックスターウェッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウェッジベルトと同様です。・原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。・ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。・タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。・垂直運転にも最適。
形状5V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト 5V形
エコ商品
・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
形状5V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。・動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。・急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。・従来のプーリが使用できます。
サイズ非標準 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,057 税込20,963
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。・動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。・急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。・従来のプーリが使用できます。
ベルト呼び長さ101 ベルト長さ(mm)2565 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
35,958 税込39,554
29日以内出荷

三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ
エコ商品
・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ7 寸法L(mm)(基準)63.5 溝数3 寸法C(mm)(基準)0 有効径(Φmm)De:180 寸法P(mm)(基準)3.1 ピッチ径(Dp)(Φmm)177.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス径Db(mm)0 寸法OL(mm)(基準)71.1 適合ブッシングQ1 内径Di(mm)135 外径Do(Φmm)181
1個
26,980 税込29,678
30日以内出荷

三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト 8V形
エコ商品
・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
形状8V ベルト呼び長さ4500 ベルト長さ(mm)(有効)11430 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルトピッチ周長(mm)11414
1個
79,980 税込87,978
30日以内出荷

三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト 8V形
エコ商品
・消費電力を削減できます。・ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。・従来のプーリが使用できます。・専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。
形状8V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト 5V形
エコ商品
・消費電力を削減できます。・ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。・従来のプーリが使用できます。・専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。
ベルト呼び長さ1700 ベルト長さ(mm)有効:4318 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルトピッチ周長(mm)4310 ベルト形5V
1本
21,147 税込23,262
29日以内出荷

・e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。・動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。・急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。・従来のプーリが使用できます。
サイズ非標準 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,224 税込14,546
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三ツ星ベルトULTRA e-POWER Vベルト B形
エコ商品
・ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。・ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。・クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。・節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。標準Vベルトやe-POWERと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,857 税込8,643
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)