27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HotaluX(ホタルクス)蛍光ランプ
看板や広告灯がひと際明るく感じ、くっきりと目立たせることの出来る看板用蛍光ランプです。
用途看板用 種別32形 電球の種類蛍光ランプ 口金G13 定格ランプ電力(W)32 適合FG-5P 質量(g)182 電流(A)0.360 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)1920 平均演色評価数(Ra)80 管長(mm)830 色温度(K)7800 定格平均寿命(時間)12000
1箱(25本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別20W省エネ形 昼白色 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 管長(mm)580 全光束(Lm)1110 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.34 管径(Φmm)28 定格平均寿命(時間)8500 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途壁面看板、ファサード用、片面発光タ イプ 300度配光 電球の種類LED 配光角度(°)300 口金G13 保護等級IP65 調光の可否× 入力電圧(V)AC100~AC240 取付ピッチ(mm)200~250 仕様ランプ重なり不要
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途壁面看板、ファサード用、両面発光タ イプ 360度配光 電球の種類LED 配光角度(°)360 口金G13 保護等級IP65 調光の可否× 入力電圧(V)AC100~AC240 取付ピッチ(mm)200~250 仕様ランプ重なり不要
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種別40W省エネ形 点灯形グロースタート形 定格ランプ電力(W)37 管長(mm)1198 適合FG-4P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.410 管径(Φmm)28 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別32W形 質量(g)182 種類直管蛍光灯 電流(A)0.435 管径(Φmm)32.5 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)32 管長(mm)830 定格平均寿命(時間)12000 適合点灯管FG-5P 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用 昼白色 点灯形ラピッドスタート形 管長(mm)1198 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)2710 定格平均寿命(時間)12000 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 材質アルミ/ABS樹脂 関連資料(1.1MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別40W省エネ形 管長(mm)1198 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)36 管径(Φmm)32.5 電流(A)0.440 定格平均寿命(時間)12000 種類直管蛍光灯 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

割れにくい!ポリカーカバー使用 虫がよりにくい低誘虫性! 熱くならない! 器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ! 広さや長さに応じて連結可能j。 専用固定金具で簡単取付。 直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!! 光色昼白色 消費電力(W)17.9 セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1 質量(g)356 タイプ屋内型 定格電流(A)0.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36 色温度(K)5000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20~40 連結数1つの電源で15本 入力電圧範囲(V)85~125 電球の種類LED
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ 仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可 質量(kg)2.4 電源(V)100-242 消費電力(W)31.5 光源寿命40000時間 LEDLEDZ LAMP 色(本体)アルミダイキャスト、白 演色指数(Ra)82
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用 昼白色 点灯形グロースタータ形 管長(mm)1198 適合FG-4P 種類直管蛍光灯 全光束(Lm)2810 定格平均寿命(時間)12000 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管径(Φmm)32.5 適合FG-4P 定格ランプ電力(W)40 点灯形グロースタート形 電流(A)0.420 定格平均寿命(時間)12000 種類直管蛍光灯 管長(mm)1198 種別40W形 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別20W省エネ形 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 管長(mm)580 定格平均寿命(時間)8500 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.340 管径(Φmm)28 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30WLED採用。堅牢ダイカストボディ。
用途建築・土木等各種工事、夜間の作業など。 トラスコ品番453-8501 種別屋外用、VL-5型バイス付 質量(kg)5.1 タイプ防噴流形 定格100V・30W、50/60Hz兼用 電線太さ(mm2)VCT0.75 照明装置30W高輝度LED 電源タイプ電源コード式 心数(C)3(接地付) 耐水性防噴流タイプ 特殊用途防噴流
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

種別40W形 電球の種類蛍光ランプ 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)40 種類直管蛍光灯 電流(A)0.420 管径(Φmm)32.5 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いすゞ自動車蛍光灯式看板灯
看板に社名などの文字を記入できます。蛍光灯式により、夜間・早朝走行時の視認性を高める光る看板でイメージアップに最適です。
用途蛍光灯式の電光看板です。 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転灯や電光看板・蛍光灯式看板灯の装着時に便利です。
用途キャブ上部に取り付けるマルチステーベースキットです。看板灯等の取付時の土台になります。 適合車ワイドキャブ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

回転灯や電光看板・蛍光灯式看板灯の装着時に便利です。
用途キャブ上部に取り付けるマルチステーベースキットです。看板灯等の取付時の土台になります。 適合車ハイキャブ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

回転灯や電光看板・蛍光灯式看板灯の装着時に便利です。
用途キャブ上部に取り付けるマルチステーベースキットです。看板灯等の取付時の土台になります。 適合車標準キャブ
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。 昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など) 点灯形グロースタータ形 種別30W形 管径(Φmm)32.5 定格ランプ電力(W)30 管長(mm)630 定格平均寿命(時間)8500 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
質量(g)63 使用温度範囲(℃)-20~+70 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 8灯 明るさ(Lx)60
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光) 仕様ガラス管径:Φ26.5 口金G13 全光束(Lm)1600 保護等級IP65 色温度(K)6500 配光角度(°)340 特性壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光) 入力電圧AC100V-AC240V 電球の種類LED 調光の可否×
1本ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)
用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!! 定格電力(W)1200 電球の種類蛍光灯 設置場所屋外 質量(kg)0.16 定格電圧(V)100 コンセント個数1 コンセント形状2極 コード長さ(m)0.5 定格電流(A)15 適合機器10A(1000W)まで 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)21 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線色
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光剤を含んだ物質に当てると、美しい光を発して浮き上がり、幻想的な雰囲気を演出します。電子式インバーター回路で瞬間点灯、チラツキなし。E26口金の電球がついている器具に使用できます。消費電力:22W。
用途居酒屋やカラオケ屋、アミューズメント施設などの演出照明に。ブラックライトアート(蛍光塗料で描かれた壁画、看板)の照明に。 電球の種類蛍光灯 口金E26 電球形状スパイラル球 光色黒色 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)22 全長(mm)154 質量(g)95 外径(Φmm)60 全光束(Lm)48 定格寿命(時間)5000 ピーク波長(nm)380 定格入力電流(A)0.36 エネルギー消費効率(Lm/W)2.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

光商事防水IP65LED蛍光灯
エコ商品
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など 使用温度範囲(℃)-20~40 口金G13 電源(AC V)100-240 50/60Hz 配光角度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光) 仕様ガラス管径:Φ26.5 口金G13 全光束(Lm)1600 入力電圧(V)AC100-AC240 保護等級IP65 色温度(K)6500 配光角度(°)340 電球の種類LED
1本ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)