24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-3
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)17 全長L(mm)560 平行度(μm)5 センター距離(mm)300 センター高(mm)110 使用センターMT♯1
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

偏心度測定システム SK(新潟精機) 動画あり
インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。 Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)0~40 測定対象外径:Φ4~30mm、長さ:5~80mm、形状:円筒状、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さであること 精度(μm)2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時) 保管温度(℃)-10~50
1台
179,800 税込197,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-1
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)14 全長L(mm)410 平行度(μm)5 センター距離(mm)150 センター高(mm)110 使用センターMT♯4
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

新潟理研測範(RSK)偏心検査器 P形
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
使用センターMT-1 センター高(mm)110 平行度(μm)ベッドセンター間/5、センター側面/10
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定ヘッドは、先端が超硬の可動式アンビルと、スチール交換式固定アンビルで構成されています。伝達レバーシステムは可動式アンビルの動きを指示器に転送します。広範囲のセンタリングブリッジは、ボアの自動センタリングを可能にします。シャンクとトランスファーロッドの両方が耐熱性のあるインバー鋼で作られているため、温度の影響を受けません。先端が超硬製の移動性アンビルは損傷に強いです。超硬チップ可動式アンビルにより高い耐摩耗性を確保しています。
用途穴の直径、真円度、円錐形、および平面と並行面との距離の測定。 セット内容測定ホルダー、測定ヘッド、アンビルスピンドル、木製ケース 2018年トラスコ掲載ページ1 1298
1セット
96,980 税込106,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

てこ式タイプの標準型検出器です。真円度測定器などに採用されている高精度、低測定圧対応モデルです。
トラスコ品番257-7035 幅(mm)103.8 高さ(mm)23 測定範囲(mm)±0.4 奥行(mm)14
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷

テクロック小形偏心測定器
エコ商品
各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。 ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで) 質量(kg)2 指示誤差±15μm RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)ゲージ:±15
1個
66,980 税込73,678
21日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)偏心検査器 標準形
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真円度測定器や三次元測定機などの精密測定器での使用に適したプレート付レバーチャックです。 ベースプレートは着脱可能 チャックを回転させるだけで締め付けるので、ハンドル不要 耐久性に優れた鋼製を採用 2”チャックの最小把握可能径は0.8mm FT-SE04STはオールステンレス製
タイプ内爪・外爪兼用型 繰返し精度(mm)0.03
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。
用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に 長さ(mm)測定可能:5-80 形状測定可能:円筒状 外径(Φmm)測定可能:4-30 精度(μm)2-3.5以内 ベースクランプベース キャリア ローラーフラットローラー
1台
179,800 税込197,780
46日以内出荷

ワークを移動させながら測定する場合に便利です。ワークを横から滑り込ませる場合にも便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
ローラの振れ(μm)10以下 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番901954
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-2
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)15.5 全長L(mm)470 平行度(μm)5 センター距離(mm)200 センター高(mm)110 使用センターMT♯1
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

大菱計器製作所縦横兼用偏心検査器
エコ商品
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
使用センターMT#1 センター高(mm)110 平行度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り 材質合金工具鋼 硬度HV653~772 工程処理サブゼロ処理・安定化処理済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ダイヤモンド、カラーストーンだけでなく、真珠の寸法を瞬時に高精度に測定できるとても便利なゲージです。 フラット構造の測定子により、測定が面倒な極小のメレーも簡単に測定、また一定の力で測定できるように設計されていますので、誰が測定しても差が出ません。
測定範囲(mm)0.01~25 器差(mm)±0.02 寸法(mm)35×138×21 付属品テスト用ボタン電池、専用ケース 質量(g)150 電源CR2032ボタン電池1個 最大応答速度(mm/s)1500
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

マスタゲージは比較測定器の寸法設定等の寸法基準として用いられるゲージです
真円度・円筒度(μm)0.6
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能) 材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ 繰返し精度(mm)±0.03
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定ヘッドは、先端が超硬の可動式アンビルと、スチール交換式固定アンビルで構成されています。伝達レバーシステムは可動式アンビルの動きを指示器に転送します。広範囲のセンタリングブリッジは、ボアの自動センタリングを可能にします。シャンクとトランスファーロッドの両方が耐熱性のあるインバー鋼で作られているため、温度の影響を受けません。先端が超硬製の移動性アンビルは損傷に強いです。超硬チップ可動式アンビルにより高い耐摩耗性を確保しています。
用途穴の直径、真円度、円錐形、および平面と並行面との距離の測定。 セット内容測定ホルダー、測定ヘッド、アンビルスピンドル、木製ケース 2018年トラスコ掲載ページ1 1298
1セット
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。 高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。 リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。 パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高分解能測定(分解能0.1μm)。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。硬質クロムメッキによる高耐摩耗性。超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。
トラスコ品番569-8485
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

リングゲージ SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)リングゲージ
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。 経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。 厚さ(mm)16 外径(mm)63 質量(g)300 硬度653~772HV 真円度・円筒度(μm)1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

割ピン式測定プローブは、精密ラップ処理されたテーパー付き拡張ピンにより押し広げられます。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。硬質クロムメッキによる高耐摩耗性。超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。
トラスコ品番569-8490
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

アルファーミラージュAMC ダイヤモンドゲージ
石留めされたダイヤモンドの概算カラットが瞬時にわかる画期的なダイヤモンドゲージ ダイヤモンドをゲージにあてるだけで簡単に概算カラットを測定できます カードサイズなので、財布等に入れて持ち運べます スタイリッシュなデザインと、強靭で腐食に強いステンレス製
付属品ビニールケース 材質ステンレス 寸法(mm)54×84×0.3 (カードサイズ) 測定範囲ラウンド・ブリリアント 0.01~3.0ct (19種類)ペアー・シェープ、オーバル、エメラルド、スクエア 0.25~1.0ct (4種類) ※概算値 目盛0~80mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷