キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様脱気力:約50(kPa)
付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。
適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T
材質ナイロン、ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)1050
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.2
定格消費電力(W)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69
シール可能幅(mm)最大280
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。
水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。
脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。
稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。
強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)200
適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋
質量(kg)4.35
電圧(V)100~240(50/60Hz)
シール時間(sec)1~9
シール幅(mm)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3
シール可能幅(mm)300
真空度(kPa)-80
RoHS指令(10物質対応)対応
脱気速度(L/min)7
脱気方法ノズル式
吸気時間最長60秒
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。
業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。
ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。
肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。
強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。
水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135
シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260
付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1
トラスコ品番480-7189
質量(kg)2.75
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90
使用の目安100パック/日
真空度(kPa)-60(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。
袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。
吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。
ヒートシール単独での使用もできます。
シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W
仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋
質量(kg)約2.4
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)330×155×95
シール寸法(mm)幅2×長200
アズワン品番5-5695-41
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。
用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。
仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)
付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚
質量(kg)0.8
消費電力(W)95
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ
電源コード(m)1.4
接着部の温度(℃)150
シール可能幅(mm)最大280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5
定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。
排出速度18l/minの高速脱気タイプです。
厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。
本体寸法(mm)395×430×228
電源コード(m)3.0 2Pタイプ
到達真空度(kPa)-58.6
シール長さ(mm)300
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)550
長さ(mm)300(シール部)
質量(kg)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380
使用電源(V)100 50/60Hz
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110
到達真空度(Pa)563
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
美味しさ長持ち、保存に最適で冷蔵庫内もスッキリ整頓できます。
コンパクト設計で場所も取らず、軽いので持ち運び楽々裏面の磁石で冷蔵庫や電子レンジにもピタリと装着、収納場所を選びません。
操作も簡単で、20~30秒程度で手軽に真空パック冷蔵庫、冷蔵庫内で重ねて置いても、におい移りもしません。
パックしたまま水に漬けて解凍でき、解凍時間を短縮できます。専用パック10枚入。
消費電力(W)約60
材質PMMA
質量(kg)約0.6
電源コード(m)約1.2
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
シール可能幅(mm)(最大)約295
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×5.5×5
吸引力(Hg)(最大)約360mm
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-30
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。
店頭での個包装に最適です。
電源100V
機能溶着
適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
消費電力(W)630
仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒
セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個
材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂
質量(kg)8.4
電源AC100V
電源コード(m)1.8
連続使用時間(時間)2
到達真空度(kPa)-95以上
シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150
電流ヒューズ125V10A
冷却時間3秒
シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300
水タンク容量(mL)130
脱気速度(L/min)約16
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
食品保存に最適なバキュームシーラー。湿気や虫、酸化から守り鮮度を保ちます。フィルムに入れたらセットしてボタンを押すだけで簡単に真空状態を作成でき、食品保存だけでなくさまざまなシーンで活躍します。
用途密封したいものによって、モードを使い分けて使えるので便利。【脱気してシール(真空パック)】…形がしっかりしている物は一気に真空状態に(例:肉・魚・ブロッコリーなど)。【脱気のみ】…柔らかいものや壊れやすい物は、お好みの時間に調節して脱気する(例:クッキー・トマトなど)。【シールのみ】…真空状態にはせず、袋の密封だけが可能。(例:食べかけのお菓子、気泡緩衝材袋プチプチの作成など)。本製品は”カッター内蔵”!フィルムを挟んで切るだけで、綺麗にカット。
仕様クーリングタイム:40秒間(1回シールごと)/休止タイムは30分間(15回シールごと)
付属品取扱説明書/保証書/取替用スポンジ(上下)2本/注意カード※保管の際は注意カードを挟んだ状態で保管すること(スポンジがつぶれるのを防ぐため)/サンプル専用袋(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm)10枚
質量(kg)0.85(電源コード含む)
消費電力(W)100
範囲(mm)シール:奥約2、最長W300
コード長さ(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×98×66
使用電源AC100V(50/60Hz)
流量(L/min)3
吸引圧(kPa)【オートモード】約-60、【マニュアルモード】約-58
動作時間【オートモード】約32秒間(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm使用時)、【シールモード】約21秒間、【ショートシールモード】約10秒間・約12秒間
1台
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
真空保存フードシーラーの専用袋です。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。ロールタイプよりも工程が少なく(食材を入れて片方シールするのみ)手間がかかりません。湯せん、電子レンジ、低温調理にも使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。 油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。
材質ナイロン、ポリエチレン
枚数100枚
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-30
消費電力(W)110
材質ABS
厚さ(mm)(フィルム)最大2.5
質量(kg)1.3
電源100V50/60Hz
コード長さ(m)約1.2
保証期間1年
ロール幅(mm)最大300
本体寸法(cm)37×7×14.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様電子レンジ:可、オーブン:不可
材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%
寸法(mm)一個当たり:170×250×厚み0.09
耐熱温度(℃)125
耐冷温度(℃)-15
1袋
¥469
税込¥516
4日以内出荷
真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様オーブン:不可
材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%
厚さ(mm)0.09
寸法(mm)70×100/個
耐熱温度(℃)125
耐冷温度(℃)-15
電子レンジ可
1袋
¥119
税込¥131
当日出荷
真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様オーブン:不可
材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%
厚さ(mm)0.09
寸法(mm)150×200/個
耐熱温度(℃)125
耐冷温度(℃)-15
電子レンジ可
1袋
¥429
税込¥472
4日以内出荷
真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様電子レンジ:可、オーブン:不可
材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%
寸法(mm)一個当たり:200×300×厚み0.09
耐熱温度(℃)125
耐冷温度(℃)-15
1袋
¥669
税込¥736
4日以内出荷
真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様電子レンジ:可、オーブン:不可
材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%
寸法(mm)一個当たり:250×350×厚み0.09
耐熱温度(℃)125
耐冷温度(℃)-15
1袋
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
1台
¥459,800
税込¥505,780
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚
電源(V)AC100
シール幅(mm)2
機能溶着、溶断
適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計
商品タイプ本体
吸引+密封で鮮度長持ちします。スリムタイプの真空シーラーです。本体はコンパクトで場所を取らないスリムタイプです。(奥行6.6cm)、保存袋、別売ロールフィルムでの吸引・密着はボタンを押すだけの自動吸引。別売キャニスターで使えるキャニスター専用ホース付きです。保存袋は電子レンジ、冷凍、湯せんでの調理が出来ます。別売のキャニスターを使えばつくりおきにも便利です。
重量物でも安心のシール幅10mmを実現!
TKG品番9-1543-0401
消費電力(W)1420
付属品フッ素樹脂絶縁テープ×2枚、ヒーター10mm×2本
質量(kg)24.5
電源(V)単相100V 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)520×430×1020
方式通電方式:インパルス方式
テーブル寸法(mm)420×145
シール長さ(mm)450
シール幅(mm)10
タイマー加熱タイマー:0.3-2.5・冷却タイマー:0.6-5.0
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
傾斜型チャンバー
10度傾斜チャンバーを採用。チャンバーの手前側を低くしていますので、液体や粉末などの内容物が袋内からこぼれにくく、包材のセットもスムーズに行えます。シール可能対象物寸法=幅410mm×奥行400mm×高460mm
真空ポンプ自動暖機運転機能搭載
電源ON時、OFF時に、自動的に真空ポンプの暖機運転を行い、真空ポンプ内に溜まった水分を蒸発させ、真空ポンプの保守を行う機能を持ちます。
高い真空度
コントロールユニットでの簡単なボタン操作でシール条件を設定し、袋をチャンバー内にセット後、蓋を閉めると自動的に真空脱気&シールがスタート。シールが完了しましたら、自動的に蓋が開き作業が完了します。
チャンバー内清掃が容易
簡単にヒーター部の脱着ができますので、チャンバー内の清掃が容易に行えます。
仕様(脱気方式)チャンバー式、(真空源)真空ポンプ、(脱気速度)267/317L/min(50/60Hz)
消費電力(kW)1.5
到達真空度-100KPa
駆動方式電動
1台
¥949,800
税込¥1,044,780
25日以内出荷
手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60kPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに当ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)
仕様【真空ポンプ】ダイヤフラム式
質量(kg)約0.5
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約210(本体のみ)
定格【リチウム電池】AC100V 50/60Hz
定格電圧【リチウム電池】3.7V-7.4Wh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80
定格容量【リチウム電池】2000mAh
使用時間最長2分/回、約3時間
充電時間約5時間
入数(個)20
使用真空圧力(kPa)-60
アラーム-50kPa到達時
入力電圧DC5V-2A
USB規格USB-C
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
手軽に本格真空パックが可能。到達真空度はノズル式脱気シーラー並みの-60KPa。手軽に真空パックができます。使い方はとても簡単。吸引ノズルを袋バルブに充ててスタートボタンを押すだけ。低温調理前の真空パックや食材の保存、金属製品の酸化防止など様々な用途でご使用できます。コードレスだからどこでも使える。充電式のリチウムイオンバッテリー搭載。コードレスで使用場所を選びません。専用袋は食品衛生法適合で安心です。(最終改正令和2年厚生労働省告示第380号)。※専用袋は別売りとなります。
用途食材の保存から金属製品の酸化防止まで、様々な用途にご使用できます。
適合充電回数:最大5000回
質量(g)210
タイプ真空ポンプ:ダイヤフラム式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×80
対応使用可能袋:(専用袋)PAP-UH5V2A
時間使用可能:最長2分/回、約3時間
バッテリー内臓:リチウムイオン電池 3.7V 2500mAh
充電時間約5時間
入力電源DC5V-2A
使用真空圧力(kPa)マイナス60
アラーム音:マイナス50kPa到達時
USB規格USB-C
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
V-301R-35シリーズは主に米袋(1~5kg)の真空包装でご活用頂ける脱気シーラーです。加熱時間や脱気時間はタイマーつまみで調節します。袋が落ちないようにストッパーの付いた縦長テーブルを装着しています。
仕様【真空源】真空ポンプ
電源コード(m)3(2Pタイプ)
有効寸法(mm)300
脱気方法ノズル式
従来のプラスチックラップよりも密閉性が高い食品包装用ラップフィルムです。
2枚のシートを押し付けるとピタッと張り付き、お肉などの冷凍やけを防ぎます。
粘着面をくっ付けることにより真空状態にできる優れもの。
粘着力があるため、通常のラップよりも密閉度が高いため、シーラーのようにお肉や魚を密封できます。
食材を新鮮に保つことが可能です。
何度も貼り直せて繰り返し使えます。
吸着力に優れているので、外に液体が漏れることもありません
生ゴミやおむつなども包んでしまえば、においを気にすることもありません。
材質ポリエチレン
寸法(cm×m)30×21.6
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-60
1本(1本)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ボタンを押すだけで操作は簡単、だれにでも使いやすい脱気シーラーです。。
見た目はスタイリッシュですが、強力な吸引力の真空ポンプを搭載しており、これまでにない真空パック器が登場しました。
全自動と手動の作業の切り替えが可能になり、お好みでご使用になれます。
脱気性能-80kPa実現し、従来品より30%の性能アップ(メーカー比)。
集水カップを内蔵しているので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
仕様【真空ポンプ性能】-80kPa、【脱気時間】最長60秒、【使用可能袋】幅300mm総み~0.18mm平袋
材質樹脂
寸法(mm)394×266×H175.3
電圧(V)100~240(50/60Hz)
消費電力(W)200
シール時間(sec)1~9
シール幅(mm)5
有効寸法(mm)【シール】300
脱気速度(L/min)7
脱気方法ノズル式
1台(1台)
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
関連キーワード