天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC
材質(プレート)セラミックプレート
最高温度400℃対応の真空ホットプレートチャンバーです。観察窓によりワークの状態が視認できます。金属、ウェハ等の真空雰囲気および低酸素濃度雰囲気下での高速昇温加熱プロセスに適します。
材質(プレート) アルミニウム
最高温度(℃)400(使用時)
ポートワンタッチ継ぎ手Φ6mm
電源コード(m)2
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。
コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚
材質バルブ・真空計取付け部:PC
容量(L)7
許容真空度(Pa)約133
バルブ径(Φmm)大:14、小:8
質量(kg)10
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)
内寸法(mm)260×260×100
外寸法(mm)300×300×170
アズワン品番1-070-01
真空計(MPa)0~0.1MPa
材質(パッキング)シリコンゴム Φ8
扉開閉方式パチン錠式
1台
¥82,600
税込¥90,860
当日出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ
材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)約133
到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。
接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。
磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg)
付属品磁製プレート×1枚
外径(Φmm)金属コック部/9
材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
ミニタイプのポリカデシケーターです。Oリングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。
材質カバー/透明PC、ベース/白PP
付属品PPプレート
材質(プレート)PP
有効口径(Φmm)140
真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。
本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
真空バルブ小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル
付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応)
材質本体/透明PMMA(アクリル)樹脂バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト)
減圧許容度1Torr(約133Pa)
傾斜型チャンバー
10度傾斜チャンバーを採用。チャンバーの手前側を低くしていますので、液体や粉末などの内容物が袋内からこぼれにくく、包材のセットもスムーズに行えます。シール可能対象物寸法=幅410mm×奥行400mm×高460mm
真空ポンプ自動暖機運転機能搭載
電源ON時、OFF時に、自動的に真空ポンプの暖機運転を行い、真空ポンプ内に溜まった水分を蒸発させ、真空ポンプの保守を行う機能を持ちます。
高い真空度
コントロールユニットでの簡単なボタン操作でシール条件を設定し、袋をチャンバー内にセット後、蓋を閉めると自動的に真空脱気&シールがスタート。シールが完了しましたら、自動的に蓋が開き作業が完了します。
チャンバー内清掃が容易
簡単にヒーター部の脱着ができますので、チャンバー内の清掃が容易に行えます。
仕様(脱気方式)チャンバー式、(真空源)真空ポンプ、(脱気速度)267/317L/min(50/60Hz)
消費電力(kW)1.5
到達真空度-100KPa
駆動方式電動
1台
¥949,800
税込¥1,044,780
25日以内出荷
一体成形で高強度・高気密性を実現しています。
扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム
許容真空度(Pa)約133
バルブ径(Φmm)9
密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。
ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番1-5943-01
付属品真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm)
材質バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC)
寸法(mm)150×150×150
質量(kg)3.7
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル樹脂)
容量(L)約1.3
内寸法(mm)110×110×110
許容真空度(Pa)約133
1個
¥55,900
税込¥61,490
当日出荷
付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚
質量(kg)11
材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)
容量(L)12
内寸法(mm)260×180×260
棚段数2
棚板間隔(mm)100
棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)
コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)
電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)
外寸法(mm)300×222×360
棚板寸法(mm)257×171×4
許容真空度(Pa)約133
材質バルブ・真空計取付け部:PC
真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。
扉厚20~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。
真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。
左右兼用型
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
適合扉厚(mm)20~35
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60877
1個
¥26,067
税込¥28,674
4日以内出荷
アズワン品番1-6088-01
付属品真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個
材質外装:アルミ複合板
型式真空ポンプ:ダイアフラム型
寸法(mm)真空ポンプ:118×236×184架台:500×500×758
質量(kg)36(ポンプ真空デシケーターを含む)真空デシケーター:11真空ポンプ:7.2
材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)板
電源単相100V 50/60Hz
全高(mm)460
キャスター有り
排気速度(L/min)50Hz:2060Hz:24
材質(キャスター)ナイロン・ポリウレタン製
内寸法(mm)260×180×260
棚段数2
棚板間隔(mm)100(最高2枚収納可能)
キャスター径(Φmm)75(ストッパー付)
材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト仕上)
材質(棚板)スチール焼付塗装仕上
コンセント仕様3Pプラグ×2個
材質(天板)ステンレス(SUS304)
電源コード真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)架台:3Pプラグ付コード(約2.8m)
到達真空圧力5.3kPa
外寸法(mm)300×222×570
棚板寸法(mm)257×171×4
許容真空度(Pa)約133
1台
¥298,000
税込¥327,800
31日以内出荷
透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。
オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番2-7837-11
材質PC(ポリカーボネート)
質量(kg)7
電源AC100V、50/60Hz
内容量(L)約19
センサーK熱電対
ヒーター200W
温度ヒューズ99℃でOFF
記名板寸法(mm)200×200アルミ板(熱板)
温度設定範囲(℃)室温+20~80
真空計(MPa)0~0.1
バルブニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
¥144,000
税込¥158,400
当日出荷
小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)
材質(パッキン)シリコンゴム
許容真空度(Pa)約133
1台
¥459,800
税込¥505,780
5日以内出荷
オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。
シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。
金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。
傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。
付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm)
材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)有効長1.8
定格消費電力(W)1200(50/60Hz)
本体質量(kg)25
シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔)
接着部の温度(℃)約250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358
アズワン品番65-1694-49
真空到達度-99kPa以上
シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280
槽容量(L)真空:7.6
フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340
脱気速度(L/min)約77
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
SFD-1000,-1100に標準付属の3L真空断熱容器を入れることができ、試料噴霧後は、ドライチャンバー内にそのままセットすることができる長筒の専用ドライチャンバーです。
仕様●FDS-1000・2000型用●製品コード:279310
アズワン品番67-5283-65
1個
¥172,000
税込¥189,200
欠品中
オールアクリル製で視認性は抜群!機密性にも自信あり!サイズバリエーションも豊富で、試料の大きさ、設置スペースによって自由に選択することができます。
用途試薬や試料の保管、液体の脱気、光学製品・精密機器の保管、低圧下での環境試験、包装試験に
真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。
扉厚20~~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。
真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。
左右兼用型
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
適合板厚(mm)20~35
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60873
1個
¥41,934
税込¥46,127
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。)
付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照)
摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質(ブッシュ)燐青銅
表面仕上げバフ研磨
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。
耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)
真空チャンバー内を目視するためのビューポート。窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。
耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)
密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
フレキシブルチューブの両端が端管になっておりお客様の任意のフランジと溶接接続可能です。 端管規格:Φ6.35、Φ9.52、12.7mm ・内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。
材質(本体)SUS304
寸法A(mm)30
耐熱温度(℃)150
使用圧力(MPaG)0.2以下
仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3
フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。
仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3
材質(本体)SUS304
耐熱温度(℃)150
使用圧力(MPaG)0.2以下
・真空環境内(1.3×10-4Pa)での搬送に使用可能なエアシリンダ。
・装置のコンパクト化・シンプル化
真空チャンバ内に設置可能なため、搬送システムのコンパクト化、シンプル化に貢献します。
作動方式複動
フレキチューブの両端にJISフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。
仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3
材質(本体)SUS304
耐熱温度(℃)150
使用圧力(MPaG)0.2以下
フレキチューブの両端にICFフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。
材質(本体)SUS304
耐熱温度(℃)150
使用圧力(MPaG)0.2以下
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
水分、溶剤等、真空容器部からのガスが本機を通過する際に冷却部に捕捉され、真空ポンプまで達するのを防止するためのトラップです。目的、用途、設置場所の条件などに応じて、ドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラー等で冷却してください。さらに、真空計用ゲージポート、サービスポートを標準装備しており、安価で使いやすいトラップです。
仕様【液面系】監視窓円形Φ70強化ガラス、【サービスポート】NW25 フランジ(メクラブタ、センターリング、アルミクランプ付き)1個、 【トラップチャンバー】ボールバルブ1/2B 吸気接続口IN装置側NW40 吸気接続口OUTポンプ側NW40
種別接続NW40
材質【トラップチャンバー】ステンレスSUS304製、ドレン口バルブSUS304
寸法(Φ×高さH)(mm)【外寸】225×700(部分突起を含まず)、【トラップチャンバー】165×500
方式冷却式 フィンタイプ
冷却方式ドライアイス、冷却水(氷)又はハンディクーラーTRL-117ST PHIL(AC200V3相)
アズワン品番61-3613-26
ゲージ【ポート】真空計用15Φポート(バイトンパッキン)
1個
¥389,800
税込¥428,780
30日以内出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
RS Pro はんだ吸取ポンプ( PTFE ノズル付)です 信頼できる RS PRO RS Pro ブランドのはんだ吸取ポンプは、軽量で帯電防止の手動工具で、はんだを安全かつ効率的に吸引します。はんだ吸取器は、押ボタンで解放され、プランジャで再充填されたスプリング式ピストンを介して塵を吸引し、はんだを除去するのに役立ちます。吸引スプリングは真空チャンバの外側にあり、はんだの固着を防止し、はんだ吸引器の寿命を伸ばします。この RS Pro モデルは、交換可能なセルフクリア PTFE ノズルと、片手で操作できる軽量 Durable アルミボディを備えています。特長と利点 軽量で Durable なアルミニウムボディ 交換可能な静電気フリー PTFE ノズル 迅速かつ効率的なはんだ吸い取り はんだごてを使用して、はんだ付け作業やはんだ除去作業を行うのに最適 片手操作 一般的な用途 はんだ吸取ポンプは、はんだごて、はんだ吸取器ツイーザーなどのはんだ付け工具と併用して、さまざまなはんだ付け及びはんだ除去作業を行うのに最適です。次のような用途に最適です。- 電子部品の組み立て 冷却前にはんだを吸引し、小さな電気部品と結合します ワークショップ テクニックとベストプラクティスを学ぶ コンポーネントの修理 不良な結合をクリーンアップします SMD 回路基板の SMD はんだ付けの不良ジョイントの修理を支援 バッテリ駆動ですか? RS Pro はんだ吸取ポンプはバッテリ駆動ではありません。このはんだ吸取ポンプは、親指で設定してから放す つのスプリング式ピストンを介して動作します 側面に取り付けられた押ボタンを押すと、溶融はんだをすばやく除去する強力な真空を形成できます。交換用ノズルはありますか? RS Pro はんだ吸取ポンプの交換用ノズルは、1513013 及び 1513011 で入手できます。安全上の警告 このはんだ吸取ガンは、LIVE 電気回路では使用しないでください。感電を防止します。業界で認められている目の保護具付きはんだ吸取ガンを CE 、OHSA 、ANSI 規格に準拠して使用する場合は、常に目を保護してください。
仕様はんだ除去工具 = はんだ吸取器全体長さ = 195 mm
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
高真空対応、低アウトガスタッチスイッチ[GNシリーズ]は、真空環境で問題となるアウトガスを極力排出しない優れた性能を誇ります。
GNシリーズは、アウトガスの発生がない部品を使用し、10-5Paの高真空環境まで対応可能です。
クリーンルームで製造を行い、コンタミネーション対策を徹底しているため、半導体製造ラインなどでも多く採用されています。
アウトガスの少ない材質と接着剤を使用し、高真空環境専用の位置決めスイッチとして最適です。
高真空度クラス 10-5Pa 対応
低アウトガス対応の材質・接着剤・コード使用
用途アウトガス対策された材料で構成され、120℃までの温度に耐えることが可能です。
また、構成上、油やグリースなどは使用していません。
あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。
マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数
半導体製造装置
半導体ウェハーの有無検出(真空チャンバー内)
ガラス基板の位置決め(真空成膜装置、太陽光発電(PV)真空装置)
ガラス基板のアライメントやマスクのトレイ着座検出、キャリアの原点出し(FPD向け真空成膜装置)
人工衛星など航空宇宙関連設備でも採用実績
仕様当て方:直進
ストローク(mm)1.5(全体の動き)
タイプ外形:ネジ径
ねじピッチM5×0.5
使用温度範囲(℃)0~120 (氷結ないこと)
ケーブル長(m)0.5
材質(ケース)SUS304
寿命接点精度:300万回
ケーブルPTFEバラ線、AWG30相当
繰返し精度(μm)3
LEDLED無し
振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向
接触力0.5N
外径(mm)5
コンタクト形状端面 SR2
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタル軸受け
関連資料製品カタログ(0.68MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) 導入事例(2.8MB) センサ改善事例(3.39MB)
取扱説明書(0.9MB)
IP等級IP40
ケーブル形状ストレート
ケーブルタイプバラ線
接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
アズワン品番4-798-01
1個
¥174,000
税込¥191,400
翌々日出荷
業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。28個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz)
質量(kg)32
容量(L)【チャンバー】7
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×491×576【チャンバー閉時】318×478×375
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100
消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz)
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320
有効寸法(mm)【シール】220
電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
1台
¥480,600
税込¥528,660
4日以内出荷
真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。 透明チャンバーを採用しており、パック作業を確認することができます。 シール対象物の厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備しています。
寸法(mm)U/C閉 /318×478×375、U/C開 /318×491×576、最大袋寸法/200×320
質量(kg)32
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用温度(℃)接着部:180
シール幅(mm)220
排気速度真空ポンプ:133L(50Hz)/160L(60Hz)
チャンバーサイズ(mm)255×320×100
1個
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ