真空パック器専用抗菌袋(小20枚入り)
対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
食品衛生法適合のぶ厚い0.08mmのポリエチレン製JIS対応規格ポリ袋です。中身に合わせてサイズを選べます。柔軟で強靭なポリエチレン製フィルムを採用
用途金属部品や油脂付着品の保管小分け、サンプリングに。強靭で破けにくい
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど
材質バリアOny15/耐熱L-LDPE60
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋
材質ナイロン、LLDPE
厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌袋ビニール3層構造。
材質ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン
耐用温度(℃)約-40~120
ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。
-40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
材質ナイロン/PE
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイル可。透明性と強度に優れます。
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応。柔らかい内容物でも、形を崩さずやさしく真空パックします。
厚さ(μm)80
材質PE,PA
18L/minの強力なダブルポンプ吸引で素早く真空
パックが可能(従来機種の約1.8~2倍の速さ)
2段階 (ダブル・シングルポンプ)の吸引スピード
slow:割れやすい食品などを袋で吸引する場合などに選択してください。
turbo:しっかりと吸引したい場合に選択してください。
食材(種類、硬さ、水分量等)別に使い分けが可能な3種類のシールタイミングモード
明るく見やすい(LEDライト付)付で袋のセットが簡単
圧着面のトレイの取り外しが可能でお手入れラクラク
縦置き出来るので収納場所に困らない
マニュアル運転でお好みの吸引・シールが可能
別売の万能フタACJ1011、専用容器ACO1082を使用して
専用容器運転が可能です。 液状の食品や乾燥して割れやすい食品など
小さいものをたくさん脱気したい時に便利です。
別売のマリネ用容器ACJ1083を使用してマリネ作成運転が可能です。
従来品には無かった明るく見やすい窓で袋のフチがはっきり見えます
カッター付ロール袋収納BOXと、取り外し可能なトレイ
付属品カッター、ホース
適合ACJ1083
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×235×110
吸引圧(kPa)-82(61cm/Hg)
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
食品用保存袋です。
冷凍、ボイル用にご使用いただけます。
開封しやすいVノッチ付きです。
用途食材や加工食品の包装、保存用に。
真空パックなどにご使用いただけます。
材質ナイロン+LLDPE
厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
0.065mmで三層0.8mm強度を実現したチューブ袋。開口部の折り返しができ手詰め作業性に優れます。
厚さ(mm)0.065
材質NY/接/NY/接/PE
特許出願済み 特願2019-134416号近年、ゲリラ豪雨、集中豪雨、台風の大型化などで洪水被害は常態化しています。急激な増水・浸水で備蓄品が水に浸かり使えなくなる場合も考慮してトイレ100回セットを防水仕様にいたしました。【持ち手が施され運搬が容易に】ポイント1段積みに強い。1箱で120kgに堪えられるポイント2浸水・水没に強い。10日間の耐水・耐圧試験をクリアポイント3コンパクトサイズ。B5より小さい安心・安全・衛生的な、10年間長期保存ができる抗菌処理凝固剤メーカーの抗菌処理凝固剤は、ノンハロゲン系抗菌薬剤添加の吸水樹脂です。用を足した後に振りかけると液体を吸収し素早く固め、凝固時に臭いの発生源を包み込むのでアンモニア等の臭いを広げません。抗菌・脱臭で安心・安全です。抗菌処理凝固剤袋はアルミ貼りで紫外線と空気をカットでき、内容物を劣化から守ります。また、処理後は可燃ゴミとして処分できるので衛生的です。いざと言う時に備蓄品の使用期限切れの心配がないよう、10年間の長期保存ができるので安心です。10日間耐水試験品を公的機関で圧縮強度試験耐水試験10日間クリア後、耐水試験品および、比較のためメーカー同シリーズの「100回セット(緑)」「100回セットB(オレンジ)」の3点を公的機関にて圧縮強度試験を実施。フィルムパックが強度アップに繋がった事は一目瞭然です。また形状もほぼ保たれ、他2点とは違い試験後もフタを閉める事もできました。再保管も可能です。箱1つで120kgの重さに堪えられる事が試験で証明されましたので、備蓄の際には積み重ねることで省スペース化も計れます。環境にも配慮した、透けない処理袋処理袋(黒)は、地球環境に優しい再生LLD-ポリエチレン製です。収納された内容物(排泄物)が見えないように黒色着色していますが、その濃さは既存袋よりかなり濃く、ライトにかざしても透けて見えません。厚さは30ミクロンと強くて丈夫。一時保管・廃棄の際は使用済処理袋を同梱の収納袋(白)に入れまとめておけます。
厚さ(μm)30(処理袋/黒)、20(収納袋/白)
マチ(mm)240(収納袋/白)
セット内容抗菌処理凝固剤:100個、処理袋(黒):100枚、抗菌・消臭収納袋(白):10枚、取扱説明書:1枚
質量(g)7(凝固剤)
材質【100回分セット箱】紙、【抗菌処理凝固剤】陽イオン性界面活性剤含有/抗菌・吸水性樹脂、【処理袋/収納袋】ポリエチレン、【真空パックフィルム】ナイロンポリ
寸法(幅W×高さH)(mm)約360×800(収納袋白)
使用可能回数100
寸法(cm)約60×65(処理袋/黒)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×178×178
質量(kg)約3.4(セット箱)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
チャック力がありますので、保存性が高く中身のこぼれがありません。再封性が必要なパッケージに最適です。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペースト等の幅広い用途に使用できます。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚等のフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐等のデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。
片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。
仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)
材質ナイロン、ポリエチレン
タイプ定寸
使用環境温度(℃)-30~100
-40℃の冷凍から85℃30分ボイル殺菌まで対応しています。
鮭の形に合わせたシール形状にしていますので、袋内での内容物の固定性・安定性に優れています。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装でのピンホールや破袋の心配がありません。
ポリエチレン袋と比較して、酵素バリア性が良好で、食品の酸化・品質の劣化・流通時の目減りを防止します。
ラベルに、バーコードの印刷をしています。
用途新巻鮭、大型魚1本用など
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK
形状三方シール袋
関連資料成績書
-40~+80℃まで使え、しかも従来のポリ袋に比べて格段に丈夫です。 シール機で簡単に密封できます。
エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。
今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。
従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。
初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。
湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。
空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。
使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。
残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など
色透明
種類ポリ袋
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
USB充電式のコンパクトな電動エアーポンプ。4つのライトモード付き(強、中、弱、点滅)。8種類のノズル付き(多機能シリコンノズル、エアベッドノズル大、エアベッドノズル小、真空パック用吸着ナット、真空パック用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル大、浮き輪用ノズル小)
用途エアーポンプ、電動ポンプとして。浮き輪やエアベッドの空気入れ、真空パックの空気抜きに。アウトドア レジャー ランタン USBランタン 電動ポンプ 浮き輪 エアベッド エアーベッド 空気入れ 布団圧縮袋 ゴムボート ボール 軽量 コンパクト電動エアーポンプ コードレス 大容量 小型 プール 水遊び ポンプ
付属品本体、8種類ノズル、USBケーブル、USB変換アダプタ、キャリーバッグ
材質ABS、PC
質量(g)225
時間【照明】(弱)20時間、(中)8時間、(強)4時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×4.8×7
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)1360
充電方式USB Type-C
使用可能時間(分間)【空気注排出】(弱)約30、(強)約18
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
シングルサイズより一回り小さい使い捨てタイプの布団です。
使い捨てのため、感染対策として衛生的に使用可能です。
保温性のため、裏面にはアルミシートを貼り合わせてあります。
避難所のベッド用掛け布団、敷布団として使用可能で、防災備蓄に適しています。
1枚ずつ真空パックされているため、保管時もかさばりません。
仕様●サイズ(mm):1380×1980●材質:PP(ポリプロピレン)不織布・ポリエステル・アルミニウム●裏面アルミシートサイズ:1200×1800mm●重量:約900g●個包装サイズ:約380×380×70mm
アズワン品番8-674-01
1箱(10袋×1枚)
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
エバーフレッシュは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系・非鉄系の脱酸素剤。
今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。
従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。
初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。
湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。
空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。
用途食品の鮮度維持に。
仕様適合水分活性値:1.0/0.9/0.8/0.7/0.6
種別脱酸素剤
タイプ自然反応型、酸素吸収速効性型
関連資料使用の目安
関連キーワード