20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸引ポンプ、アスピレーターなどの吸引装置で問題になる液体、エアロゾルなどによるコンタミを防止します。
用途インレット側のフィルタとして真空ポンプの保護に。 アウトレット側のフィルタとして真空ポンプの排気による溶剤、オイルミストの散乱防止に。 アズワン品番1-5699-01 寸法(mm)Φ53×46 接続部のサイズ6~10mmID段付ホース口 耐圧(MPa)0.1(15psi) 有効ろ過面積(cm2)16 粒子保持能(μm)0.1μm 99.9% 水分保持能最大0.09MPa(14psi) 材質ハウジング/ PP(ポリプロピレン)、フィルタ / PTFE(四フッ化エチレン)
1箱(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷

オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気抵抗が非常に小さい。 気密性に優れています。 保守点検が簡単にでき、エレメントの交換は素手で容易にできます。
用途冨士リングブローで集塵する際の塵埃、粉粒体の分離器として。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
材質フィルターカバー:PCTG樹脂 材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃)0~60 ろ過精度(μm)10 使用流体空気 材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF) 使用圧力範囲(kPa)-100~0 材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント 幅(mm)- 高さ(mm)- 奥行(mm)- 電圧(V)- 定格電圧(V)- 排気速度(50/60Hz)(L/min)- 到達真空度(kPa)- 騒音値(dB(A))(50/60Hz)- 吐出口径- 騒音値(dB)(50/60Hz)- 到達真空度(MPa)- 吸込口径- ポンプの種類- ドライポンプ種類-
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

エレメント:ポリエステル製5μmで99%以上捕集します。 エレメント交換:L型のため、真空配管を外さずに容易に交換できます。工具も不要です。
用途真空含浸・脱気・脱泡・吸気搬送・吸気固定・真空パック・注型・成型
1台
87,980 税込96,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AFJ - 真空用フィルタ(AFJ40) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ40
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。
仕様●接続口径:Rc(PT)3/8 アズワン品番68-0315-99
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷


真空用フィルター 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

富士医療測器MCAフィルター
★汎用的に使用できるフィルターです。疎水性PTFEメンブレンを採用し、空気中の微粒子、水溶性溶液を保持し機器の保護、室内の環境汚染を防ぎます。真空、加圧のどちらにも使用可能です。
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




AFJ - 真空用フィルタ(AFJ30) SMC CADデータあり
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ30
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
ろ過材の種類金網(SUS)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

日立産機システム簡易フィルター
スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。 通気抵抗-風量:1m3/minあたり、平均して19.6~29.4Pa程度です。(通気抵抗は、風量の2乗に比例して増大します。)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)