87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極軟質のため、アクチュエータ周りなどの揺動部、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適です。
全長(m)20 透明 使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
1個(1m)
特価
350 税込385
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1 材質天然ゴム
1巻(1m)
1,673 税込1,840
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。 天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。 耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa)0.133Pa 材質ポリオレフィン系エラストマー 長さ(m)1 耐熱温度(℃)約100℃
1巻(1m)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空保持性能に優れています。
ホース長さ(m)1 材質プラスチックエラストマー 脆化温度(℃)-64 硬さ(デュロメータA)A30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)
709 税込780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
1巻
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様 半透明 長さ(m)1 温度範囲(℃)-50~115
1本(1m)
419 税込461
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

アズワン品番1-5052-02 仕様サーマルプロテクター内蔵 材質ポンプヘッド/PPS(ライトン)、ダイヤフラム/PTFE(フッ素樹脂)加工、バルブ/カルレッツ(R) 寸法(mm)164×90×141(突起部除く) 質量(kg)1.9 電源AC100V 50/60Hz 70W 1.8A 使用温度(℃)40 到達圧力(kPa)16 最大吐出圧力250kPaG 適合チューブ内径(Φmm)4 最大風量(L/min)5.5
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。 耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。
長さ(m)1
1個(1m)
1,470 税込1,617
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1巻(1m)
1,911 税込2,102
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】真空エコホース コクゴ カスタマイズ可
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25 外径(Φmm)12、15、18、21、24、30、36、42、50 材質TPE(サーモプラスチックエラストマー) 長さ(m)2~10 サービス分類オーダー・加工
1本
1,190 税込1,309
6日以内出荷

手動式真空ポンプ NALGENE(ナルゲン) 動画あり
手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。 チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。 ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
仕様ゲージ付き 材質PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
33,880 税込37,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



Thermo Fisher Scientific手動式真空ポンプ
手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扱うガスに合わせて接ガス部の材質が選べます。 真空到達度の要求に応じて、シングルタイプとダブルタイプをラインナップしました。 メンテナンスフリー。
加圧圧力(kPa)100 ポンプヘッドアルミニウム 接続口径9mm チューブフィッティング付き 電源AC100V 50/60Hz
1台
249,800 税込274,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。 低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本 弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示 ポンプ容量(mL)50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個) 材質PVC 到達圧力(kPa)約-85 吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
1個
27,980 税込30,778
当日出荷


片手で簡単に吸引することができます。真空ゲージ付きです。
真空度(kPa)約-85 材質PVC チューブ接続口径(Φmm)6.4
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
電源AC100V 50/60Hz(コード長1.5m)
1セット
103,000 税込113,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンおよびハロゲンを含まず、一般に選択されることが多い極低温真空グリースとして広く認識されています。極低温グリースは低温でもひび割れのない性能特性を示し、-273℃の極低温から+30℃までの頻繁な循環に耐えるように特別に配合されています。隣接する表面の微細孔を満たす能力があるため、熱接触を改善します。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。20℃で6x10-10Torrの蒸気圧を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。
仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可 アズワン品番65-8769-49
1本(25g)
55,980 税込61,578
当日出荷

科学的用途と工業的用途の両方で、高温での使用に適したシリコンを含まない高真空グリースです。-10~+240℃の幅広い温度範囲で良好に機能し、+10~+110℃の温度で最適な一貫性を維持します。優れた熱伝達特性を備えています。作動部位から熱を逃がし、加熱の危険と、熱に弱い部品が損傷する危険を減少させます。良好な「静止摩擦力」または付着力を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。20℃で1.7x10-9Torrの蒸気圧を示します。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。
仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可 アズワン品番65-8769-50
1本(25g)
49,980 税込54,978
12日以内出荷

シリコンを含まない真空グリースおよび潤滑剤です。焼き付き防止特性があるため、超高真空において効果的な保護剤および潤滑剤となります。PTFEを含むAP100は非常に高いレベルの潤滑性を示します。20℃で7x10-11Torrの非常に低い蒸気圧を示します。周囲温度(通常は10~30℃)での使用が推奨されます。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。お湯と水性ガラス製品洗剤または炭化水素溶剤を使用して、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空シス
仕様●容量:50gチューブ●※海外向けの販売不可 アズワン品番65-8769-51
1本(50g)
47,980 税込52,778
13日以内出荷

扱うガスに合わせて接ガス部の材質が選べます。 真空到達度の要求に応じて、シングルタイプとダブルタイプをラインナップしました。 メンテナンスフリー。
排気速度(L/min)(50Hz時)22 到達圧力(kPa)10 加圧圧力(kPa)100 ポンプヘッドアルミニウム 接続口径9mm チューブフィッティング付き 電源AC100V 50/60Hz 仕様●最大稼働圧力:0.1MPaG●ダイアフラム:ネオプレンゴム●外形寸法・質量:W110×D261×H204mm・7.1kg
1台
209,800 税込230,780
43日以内出荷

ビーバー(アサダ)真空ポンプTEZ8
大型冷凍機・大規模空調システムに最適!!高効率真空引きシステムにより、メンテナンス作業の省力化に大きく貢献!真空引き時間を最大92%低減可能!!。新しいオイルカートリッジに取り替えるだけ。5 秒でオイル交換完了。カートリッジ式のため、手が汚れない。オイルの汚れ具合が一目でわかる透明のオイルボトル。スラッジなどのゴミの進入を防止するストレーナ内蔵のモニターチューブ。真空ポンプオイルの逆流及び進入を防ぐとともに、真空ポンプ内に圧力が加わった時のオイル噴出も防止。オイルミストが少なく、クリーンな作業。吸入ポートは3サイズ(1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ)。太径ホースの使用で真空引き時間を大幅に短縮。高速ターボファンの採用で冷却効率がよく、高温の場所でも威力を発揮。小型・軽量。ゴム製の脚で、振動による本体の動きを防止。
用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵・冷凍庫、大型GHP など、大型冷凍空調システムの真空引きに。 対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系 付属品異径アダプタ(1/4メス×5/16オス)、EZオイルカートリッジ(真空ポンプオイル0.25L入) 質量(kg)13.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×239×262 排気速度(50/60Hz)(L/min)189/227 モーター100V(50/60Hz) オイル量(mL)250 ポート(吸入)1/4、3/8×2個、1/2(フレアオス) 真空度(Pa)5.3(40ミクロン) ポンプスピード(min-1)1417(50Hz)/1700(60Hz)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

SIBATA(柴田科学)手動式真空ポンプ
MP-Σシリーズ日常点検時の流路漏れチェックに使用する手動式真空ポンプです。
付属品配管チューブ×1本 質量(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×200 1回の吐出量(mL)15
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

小型の真空ポンプに吸着切替スイッチを組み合わせたものです。 真空ポンプの電源スイッチによらずに、吸着のON・OFFが可能になります。 エアーホース2m(外径Φ6mm内径Φ4mm)1本を付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
仕様真空ポンプ:GCD-051X、セット内容(mm):真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイント、真空ホース(Φ9×Φ24)×2m、選定対応機種:AVO-シリーズ全機種 電源AC100V 50/60Hz(コード長1.5m) 排気速度(L/min)50/60(50/60Hz) アズワン品番3-8687-01
1セット
312,000 税込343,200
当日出荷

エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
用途質量分析、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、炉、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メカニカル ブースタ 仕様使用ポンプ:EHブースタポンプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
4,198 税込4,618
6日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション 仕様使用ポンプ:E2M18、E2M28、E2M30及びRVポンプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(12本×1L)ほか
39,980 税込43,978
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エドワーズ独自の水素処理プロセスによって製造されています。 このプロセスでは、窒素、硫黄、酸素、芳香族炭化水素を除去し、 基本的に不純物を含まない高純度のベース ストックを生成します。 ウルトラグレードオイルに添加剤を加えることにより、真空性能、 熱安定性、酸化安定性、防錆性が向上します。 抗酸化剤が含まれており、オイルの劣化を招くことなくポンプの 高温運転が可能となるため、オイル交換の間隔が長くなります。
用途質量分析、電子顕微鏡検査、薄膜スパッタリング、表面研究、UHVシステム、漏れ検出、TVチューブ、パワー バルブ、蒸留、宇宙研究、炉、EB溶接機、含浸、ケミカル ポンプ、包装、メタライゼーション 仕様使用ポンプ:E2M40からE2M275までの中大型ポンプ
1本(5L)ほか
17,980 税込19,778
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
仕様吸気口・排気口:KF25 付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済) 寸法(mm)414×152×235 質量(kg)約15 タイプ二段式 電源(V)AC100 50/60Hz 到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10 電源コード(m)1.5 騒音値(dB)55以下 使用周囲温度(℃)5~40 オイル量(L)0.75
1台
227,000 税込249,700
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
仕様吸気口・排気口:KF16 付属品KF16フープ216×2(取り付け済)、KF16センターレスト316×2(取り付け済) 寸法(mm)310×115×166 質量(kg)約10 タイプ二段式 電源(V)AC100 50/60Hz 排気速度(L/min)40/48(50/60Hz) 到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10 電源コード(m)1.5 騒音値(dB)55以下 使用周囲温度(℃)5~40 アズワン品番4-6133-01 オイル量(L)0.3
1台
187,000 税込205,700
翌々日出荷

ツーステージ真空ポンプを中心とした人気商品の限定セット お宝市限定エアコン据付セットです。 限定500セットの為、なくなり次第終了となります。 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
セット内容R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G、チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1、チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2、チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3、ウルトラミニツーステージ真空ポンプ / TA150SW、耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA、クランクリーマー / TA520CK、アルミ製フレアリングツール / TA550A、スマートチューブカッター / TA560BG、トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771ST-2、トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771ST-3、タスコツールバック / TA873TS
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷