用途TA150SA-2、SB-2専用アルミケース
付属品肩かけベルト
外(内)形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×215(285×140×170)
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
真空ポンプの運搬、保管に使用可能です。
トラスコ品番628-3506
適合機種BB-260、V-i2120SN
品名真空ポンプ用ケース(大)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
TA150ZPシリーズ専用アルミケース。
TA150ZPシリーズ本体と充電器各1、専用充電池2個が入る設計になっています。
肩かけベルト付。
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×245×235
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×220×200
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品カギ×2、ベルト×1、仕切板×2
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
質量(kg)3.7
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
外形寸法(mm)440×295×335
内形寸法(mm)410×250×290(240+50)
収納量最大約20kg(目安であり保証値ではありません)
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)335
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵鍵付
外寸法・奥行(mm)295
有効内寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・高さ(mm)290(240+50)
有効内寸法・幅(mm)410
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
真空ポンプの運搬、保管に使用可能です。
トラスコ品番628-3507
適合機種BB-220、BB-240
品名真空ポンプ用ケース(小)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
真空ポンプの専用ケースとしてご使用いただけます
真空ポンプの専用ケース
ルームエアコンの取り付け工事に最適
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×275
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
3mm厚硬質ウレタン貼り。中仕切ナシ
エスコ品番EA112AS
材質アルミ
寸法(mm)内寸:290(W)×160(D)×220(H)外寸:312(W)×185(D)×230(H)
質量(kg)2
高さ(mm)上蓋高さ:40
材質(本体)アルミ
外寸法・高さ(mm)上蓋高さ:40
鍵鍵付
1個
¥8,080
税込¥8,888
欠品中
付属品ベルト×1本、仕切板×1枚、鍵×2個
材質アルミニウム、MDF、EVA
質量(kg)2.7
材質(本体)アルミ
外形寸法(mm)365×275×320
内形寸法(mm)335×225×260(220+40)
収納量(最大目安)約20kg
アズワン品番1-6498-01
外寸法・幅(mm)365
外寸法・高さ(mm)320
鍵鍵有
外寸法・奥行(mm)275
有効内寸法・奥行(mm)225
有効内寸法・高さ(mm)260(220+40)
有効内寸法・幅(mm)335
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。両開きタイプで、仕切り付の可動式インナートレーが付いています。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本
材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂
色シルバー
鍵鍵有
外寸法・奥行(mm)225
仕様2段フィルターの採用でオイルミストの吹き出しを極限まで抑えた真空ポンプ。作業現場を汚しません。2段フィルター採用高真空性能を長期間維持安定した形状本体+ケース(TA150CS-24)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
仕様小型(5.6kg)なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引できます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミストの飛散を防止しています。本体+ケース(TA150CS)ローター方式ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約140mL、吸入ポート径:5/16"フレア
付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)、専用オイル
セット内容本体+ケース(TA150CS-21)
質量(kg)4.1
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)40(1.4CFM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×260×170
モーター(W)70
モーター回転数(min-1[r.p.m])3200
到達真空度(Pa)5.0(38ミクロン)
1セット
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
仕様インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。インバータ制御で低電圧でも安定した起動軽量・大排気量を実現本体+ケース(TA150ES)ローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W
セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…3.3Pa(25ミクロン)。モーター回転数…2880r.p.m。電源、モーター…100V、70W 。オイル封入量…100mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg。付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル
真空ポンプケースセット(TA150GS)
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
電源(V)100(50/60Hz)
本体寸法(mm)355×127×287
モーターACモーター
ポンプ2ステージ
モーター定格出力(W)550
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)
付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル
セット内容本体+ケース(TA150GS)
質量(kg)10.9
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)
方式ドライブ:ダイレクト式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265(×355(×130
ローター種類ツーステージ
適合機器~30HP(馬力)程度
モーター(W)390
排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355
オイル量(mL)約500
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。
オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約500mL、吸入ポート径:5/16"フレア
付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス(TA159P-4)、専用オイル
セット内容本体+ケース(TA150GS)
質量(kg)10.9
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)180(6.4CFM)60Hz、150(5.3CFM)50Hz
モーター(W)390
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130
1セット
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
アズワン品番64-6753-20
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
RP-225の収納に特化した設計です。
用途充電式真空ポンプRP-225、RP-225Lの収納用。
トラスコ品番250-0138
適合機種RP-225H RP-225 RP-225L RP-225S RP-225SL
材質アルミ
幅(mm)370
高さ(mm)305
品名専用ケース
奥行(mm)234
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!。セット内容…本体+ケース(TA150GS)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)。到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)。モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)。電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550W。オイル封入量…約500mL。吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)。サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg。付属品…専用オイル500mL
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
仕様コンパクト×高真空×高機能到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!ガスバラストバルブ付この大きさで排気速度40 /min到達真空度3.3Pa(25ミクロン)本体+ケース(TA150CS-21)ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
充電式真空ポンプの専用ケース。ルームエアコンの取り付け工事に最適
質量(kg)2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×235×220
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

アルミツールケース
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。
持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。
付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA
鍵鍵有
高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル
真空ポンプケースセット(TA150GS)
大型機器対応のプロフェッショナルモデル…最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ最上位モデル
超高真空モデル…到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様吸入ポート径:1/4"、3/8"、1/2"フレア、オイル封入量:約830mL
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)340(12CFM)
本体寸法(mm)414×152×307
本体質量(kg)約14.5
モーターDCモーター
ポンプ2ステージ
モーター定格出力(W)400
到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。ルームエアコンの真空引きに特化した小型・軽量設計!(本体質量2.9kg)。フル充電で約120分運転可能!。※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。 リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
仕様オイル封入量(mL):約80
付属品専用ポンプオイル、変換アダプター5/16"メス×1/4"オス、ACアダプタ
セット内容本体+アルミ収納ケース
タイプドライブ方式:ダイレクト式
電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC18(リチウムイオン電池)
モーター回転数:1900(rpm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×234×156
排気量(L/min)25.8(0.9CFM)
到達真空度(Pa)18(135ミクロン)
運転時間(分)満充電:120(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)
ローターシングルステージ
ポート径吸入:5/16"フレアオス
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
エアコンの新規据付に便利なセットです。
真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
ルームエアコンの新規据付に便利なセットです。
真空ゲージキットを接続した状態で、真空ポンプケースに収納できます。
●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。
材質アルミニウム、MDF、EVA
エアコン取付工事時の真空引き作業にご使用いただけます
電磁弁式オイル逆流防止機能付
ルームエアコンの取り付け工事に最適
小型で軽量!ルームエアコンの施工時に最適!
内容量(mL)(オイル)230
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×155×240
関連キーワード
1
2
次へ