80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。 真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質PP製
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ 材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa)約133 到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質PC 材質(プレート)セラミックプレート
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空状態が一目でわかる、真空インジケーター付き!重ねられるので、コンパクトで収納もバッチリです。数回プッシュでラクラク真空、真空ポンプも収納できます。
容量(L)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
1個
65,600 税込72,160
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空状態が一目でわかる、真空インジケーター付き!重ねられるので、コンパクトで収納もバッチリです。数回プッシュでラクラク真空、真空ポンプも収納できます。
容量(L)1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×13×14.5 内寸(cm)約12×13(直径×高さ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個 材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
1個
47,200 税込51,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg) 付属品磁製プレート×1枚 外径(Φmm)金属コック部/9 材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
1個
18,100 税込19,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


真空状態が一目でわかる、真空インジケーター付き!重ねられるので、コンパクトで収納もバッチリです。数回プッシュでラクラク真空、真空ポンプも収納できます。
材質(容器・フタ)ポリスチレン、(ポンプ部)ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム 容量(L)1.2 質量(kg)0.43 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×13×17.5 内寸(cm)約12×16(直径×高さ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

真空保存庫用の専用ポンプです。
材質ABS樹脂 適合真空保存庫 全長(mm)133 TKG品番9-0247-0901 TKG品番(2017)6-0227-0801
1個
839 税込923
当日出荷


1セット
47,980 税込52,778
3日以内出荷

富士ホーロー真空ホーロー容器
専用ポンプを蓋の丸いバルブにセットして、5~10回程度上下して空気を抜けば、簡易的に容器を真空状態にすることができます。 蓋の二重構造のシリコーンガスケットが液漏れを防ぎます。 容器の表面はガラス質なので、匂いや汚れがつきにくく、手入れが容易です。また、油性マジックで日付や内容物の名を書いたり消したりできます。
材質本体/ほうろう用鋼板、蓋/PP・シリコーン、ポンプ/PP 電子レンジ不可
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。 ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。 蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。 ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。 真空計付は中の真空状態が確認できます。 ポリカーボネート製の中板1枚付属。
材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR 付属品中板1枚 内径(Φmm)239 全高(mm)288 中板直径(Φmm)235 フタ外径(Φmm)296 有効高さ(mm)185
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)廃液トラップ瓶 ウルフ瓶
DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。
コード171630 アズワン品番65-0566-61
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

アイリスオーヤマ耐熱ガラス容器
電子レンジやオーブンで使える!保存容器としても便利な真空パック機対応耐熱ガラス容器です。 真空パック機と併用することで、汁気の多い食材の保存やマリネ、漬物、味付けの時短にもなります。 容量別で、2サイズ展開!お好みでお選びいただけます。 フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。 中身が確認しやすいクリア容器です。 油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。 食洗機対応です。(フタは電子レンジ、オーブン、食洗機にはお使いいただけません。)
材質(本体)ホウケイ酸ガラス、(フタ)PP、(パッキン)シリコーン 形状 ホワイト 耐熱温度(℃)-20~350 電子レンジ○(フタは×) 使用区分オーブン用/電子レンジ用
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific強化瓶
優れた耐久性の肉厚な広口瓶。室温下20℃の真空状態で24時間使用可能。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP、ガスケット TPE 目盛
1本ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さい手のひらサイズのジャム瓶です。 スパイス入れにも大活躍! 本体とフタは別売りです。 蓋が密閉しづらい場合は奥までしっかり締めると密閉します。 また煮沸消毒すると中が真空になり閉まるようになります。
材質耐熱ガラス 容量(mL)111 質量(g)約110 寸法(Φ×mm)底57×H76(口45.6) 底径(Φmm)57
1本(4本)
389 税込428
4日以内出荷

サーモカットDは、低温断熱技術をもとに開発したオールステンレス製の真空断熱式デュワー瓶です。耐久性があり、優れた断熱性能で、低温用としてはもとより、オイルバスなどの高温用としてもお使い頂けます。コルク栓別売。
材質SUS304 外筒外径(Φmm)84
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
58,014 税込63,815
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取っ手タイプの哺乳瓶持ち易い取っ手付き哺乳瓶です。空気弁付きで真空状態を回避でき、仔牛がストレスなく哺乳出来ます。
質量(g)306 寸法(cm)33.5×13.5×16
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

取っ手タイプの哺乳瓶持ち易い取っ手付き哺乳瓶です。空気弁付きで真空状態を回避でき、仔牛がストレスなく哺乳出来ます。
質量(g)234 寸法(cm)29.5×11×13
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

取っ手タイプの哺乳瓶持ち易い取っ手付き哺乳瓶です。空気弁付きで真空状態を回避でき、仔牛がストレスなく哺乳出来ます。
質量(g)318 寸法(cm)34.5×13.5×16
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

空気を抜いて新鮮食材を長期保存。密閉度が高いため参加を防ぎ、湿気にくく食材が傷みにくい魔法のような保存容器。空気がない分、から揚げや梅酒作りや漬け物など漬け料理に最適。ガラス製なのでにおいうつりや色うつりもない。
用途真空保存、密封保存、密閉保存、保存容器、ストッカーとして。 材質容器/ガラス 上蓋/シリコン・ABS樹脂・ステンレススチール 形状丸形
1個
2,188 税込2,407
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱
56,034 税込61,637
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製真空2重魔法瓶ポット。 取り外し簡単!ワンタッチ着脱ふた。 プッシュレバー開栓タイプ。
口径(Φmm)約50 機能レバータイプ開閉せん
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)クリーン管継手 チーズ
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 最高使用圧力(MPa)(20℃) 1 使用真空圧力(kPa)-100(10Torr) 保証耐圧力(MPa)(20℃) 3 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 ねじJIS B0203(管用テーパねじ) 適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
1袋(5個)ほか
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)クリーン管継手 エルボ
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 最高使用圧力(MPa)(20℃) 1 使用真空圧力(kPa)-100(10Torr) 保証耐圧力(MPa)(20℃) 3 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 ねじJIS B0203(管用テーパねじ) 適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
1袋(5個)ほか
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 最高使用圧力(MPa)(20℃) 1 使用真空圧力(kPa)-100(10Torr) 保証耐圧力(MPa)(20℃) 3 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 ねじJIS B0203(管用テーパねじ) 適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
8日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 最高使用圧力(MPa)(20℃) 1 使用真空圧力(kPa)-100(10Torr) 保証耐圧力(MPa)(20℃) 3 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 ねじJIS B0203(管用テーパねじ) 適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
1袋(5個)ほか
5,698 税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 最高使用圧力(MPa)(20℃) 1 使用真空圧力(kPa)-100(10Torr) 保証耐圧力(MPa)(20℃) 3 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80 ねじJIS B0203(管用テーパねじ) 適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
1袋(5個)ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

卓上で結露しにくく濡れにくい魔法瓶構造のワインクーラー。ステンレス真空2重構造で長時間保冷。内径105mm。ワインやシャンパンなど、様々なボトルに対応しています。軽くて丈夫なので、幅広いシーンに。
容量(L)1.75 ブラック 口径(mm)105 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111 × D111 × H218 本体質量(kg)0.5 取扱説明書(0.87MB)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

ピーコック魔法瓶工業ビアタンブラー
飲み心地にこだわった魔法瓶構造のビアタンブラー。ステンレス真空2重構造で長時間保温保冷。滑らかな飲み心地を味わえる、薄さ1mmの極薄飲み口。350mlのビールを泡まで注ぐのに最適な容量420ml。サワーやハイボールなどにもオススメ。
容量(L)0.42 口径(mm)75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77 X D77 X H161 本体質量(kg)0.23 保温効力(℃)(1時間) 48以上 保冷効力(℃)(1時間) 8以下 取扱説明書(1.02MB)
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業ミニアイスペール
家飲みにぴったりなちょうどいいサイズのアイスペール。ステンレス真空2重構造で長時間保冷。魔法瓶構造で結露しにくいため、卓上を濡らしにくい。家飲みにちょうどいいミニサイズ。ウッド素材の蓋はおつまみを置く小皿としても。トング付き。
容量(L)0.55 ステンレス 口径(mm)97 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×D108×H105 本体質量(kg)0.3(トングを除く)、トング:0.02 取扱説明書(1.17MB)
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ピーコック魔法瓶工業リビングポット
真空二重構造で美味しい温度を長時間キープ リビングやワーキングデスクの上にオシャレに馴染むシンプルで美しいデザイン。 底までしっかり洗える広口&ストレート瓶設計 部品点数が少なく扱いやすい
材質本体:ステンレス鋼、中せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム 質量(kg)0.74 容量(L)1.0 口径(Φmm)約76 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×148×234 保温効力(℃)64以上(10時間) 保冷効力(℃)10以下(10時間)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業ピーコック ハンディポット(1.0L)
ガラス製まほうびんでしっかり保温!持ち運びに便利なハンディタイプ。ガラス製 真空2重構造(まほうびん構造)でしっかり保温&保冷。持ち運びに便利なコンパクトタイプ。ニオイ移りが少なく、清潔さが長持ちするガラス製の瓶を使用。パッキン不使用なので、パッキンへのニオイ移りの心配は要りません。小鳥の口ばしに似た注ぎ口なので、注ぎやすくなっています。日本製の高い保温力。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×179×263 保温効力(℃)68以上(10時間) 保冷効力(℃)8以下(10時間)
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷