ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
真夏のスポーツや屋外労働に最適な大容量
大きな氷が入るワイドな口径
2つの飲み方に対応した新構造ラク持ちハンドル
手で支えて飲みやすい新形状の底パーツ
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・キャップ本体:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / ハンドル:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / シールパッキン:シリコーンゴム
エコマーク認定認定
口径(mm)74
エコマーク認定番号10 146 009
現場へ持ち運びしやすい大容量2L。
軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。
ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。
持ち運びに便利な2ウェイストラップ付き。
7cmの広口で大きな氷も入れやすい。
傷が目立ちにくいハンマートン塗装。
衝撃に強いソコ。
スポーツドリンクOK。
容量(L)2
仕様保冷専用、丸洗いOK
質量(kg)0.9
エコマーク認定認定
口径(Φmm)74
本体質量(kg)0.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×125×300
保温効力(℃)-
保冷効力(℃)9以下(6時間)
商品タイプワンタッチタイプ
エコマーク認定番号10 146 009
アウトドアで大活躍のたっぷりタイプ
色クリアーステンレス<XC>
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 005
たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。
軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。
本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。
ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。
上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。
電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。
材質内びん:ステンレス
色シルバー
エコマーク認定認定
機能(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング
注湯方式エアー
エコマーク認定番号10 146 004
素早く水分補給できる直飲みタイプのステンレスマグボトルです。
ステンレス真空断熱構造で、冷たさを保つことができる水筒、 保冷専用です。
開閉しやすいワンタッチ栓で飲みやすくなっています。ロック機能付きで安心です。
ボトル本体を保護し、持ち運びしやすい専用ポーチ付き。
移動に便利な肩掛けベルト(2.6mm幅)付きです。
材質本体/ステンレス鋼(真空断熱) 外面/焼付塗装
商品タイプワンタッチタイプ
真空断熱材で節電&保温 暮らしにうれしい省エネタイプ
用途湯沸かしに。 電気ポット 電動ポット メカ式 湯沸かし器 湯沸かしポット 再沸騰 カルキ抜き 空焚き防止 スリム コンパクト 軽量 簡単 シンプル 新生活 オフィス 事務所 休憩所 お湯 白湯 お茶 コーヒー 即席めん カップ麺
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)700
電源コード(m)1.4
保証期間1年間
温度ヒューズ133度
飲み口付きで氷の持ち運びにも役立つ大容量ジャグ。現場作業でも真空断熱構造だから氷も長持ち。冷たさキープ。氷を入れやすい大口径。紛失の心配がないふた栓と一体型のキャップ。
材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓本体】ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【キャップ】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)
色ブラック
容量(mL)2200
質量(g)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドルを倒した状態)155×200×260
保冷効力(℃)10以下(6時間)
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
保温器のフタと本体に真空断熱構造を採用しているので高い保温力を発揮します。火にかける時間が少なくてすむため、ガスや電気代の節約に。
煮込み料理からご飯、パスタまで便利なレシピブック付き。
IH、ガスコンロなど、多様な熱源で使えます。
調理器で短時間加熱後、保温器に移して余熱で調理できるので、保温調理の間は時間を有効利用できて省エネにも効果的です。
材質【調理器】本体・フタ:ステンレス鋼、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼、ハンドルゴム:シリコーン
質量(kg)3.8
容量(L)2.7
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
材料を入れた調理鍋を火にかけ沸騰した後、調理鍋ごと保温容器に入れるだけで余熱調理ができる保温調理鍋です。保温容器は本体だけでなく、蓋も真空断熱構造のため、熱が逃げにくく、長い時間高い温度を保つことができます。蓋を取り外すことができるので、保温だけではなくボトルクーラーなどとして保冷することもできます。14品目掲載のレシピブック付きです。
材質【保温容器】本体・ふた:ステンレス鋼(クロム18%)、ポリプロピレン【調理鍋】本体:ステンレス鋼(クロム18%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4mm)
色ホワイト
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)
内径(Φcm)(最大)18
関連キーワード