20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンキューテクノスソケット
リード線はんだ付けタイプ 7ピンMT管ソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など 極数7 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート 接続方法リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

サンキューテクノスプラグ
エコ商品
11ピンUSソケットです。リード線はんだ付けタイプです。カバー付きです。
用途計測機器など 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート 極数11 外形寸法(mm)44.4×Φ34.5 内径(Φmm)31 接続方式リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーンマーク認定
1セット(100個)
73,980 税込81,378
62日以内出荷

サンキューテクノスソケット
リード線はんだ付けタイプ 9ピンMT管ソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など 極数9 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート 接続方法リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

サンキューテクノスソケット
エコ商品
リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 カバー付きです。
用途計測機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート 接続方法リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷


仕様丸形ソケット 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定) 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)端子間:AC2000
1個ほか
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンキューテクノスプラグ
エコ商品
リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSプラグです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート 極数8 接続方法リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様シングル用(SGタップ付) 適合6V6、6BQ5、71A、6F6、7189A、6AC5 形状WE-66 質量(kg)1.3 寸法H(mm)85 寸法a(mm)40 寸法A(mm)66 耐電圧AC1500V、1分間 寸法D(Φmm)29 ねじ寸法M3 寸法B(mm)66 寸法b(mm)40 周波数特性45~100kHz(±3dB) 容量(W)7(50Hz) 寸法h(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) インダクタンス(H)15(1次・50mA/5kΩ)/20(1次・40mA/7kΩ) RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流65mA インピーダンス(Ω)(一次/二次)5K、7K/4、8、16 挿入損失(dB)0.6
1台
23,900 税込26,290
6日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンキューテクノスソケット
リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート 接続方法リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷


端子形状ラグ 形状BHA 型式単相複捲変圧器 周波数(Hz)50/60 定格連続 入力電圧(V)100 冷却方式乾式自冷 耐電圧(V/min)1500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンキューテクノスソケット
エコ商品
リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 カバー(ネジ込みタイプ)付きです。
用途計測機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート 接続方法リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

仕様●Pin数:11ピン●材質:-●用途(基板、シャーシ):-●特長(特徴):-●Pin数:11ピン アズワン品番68-2209-69
1個
859 税込945
7日以内出荷

端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)