日本薬局方準拠培地。環境微生物検査用。真菌測定用
培養表面積(cm2)25
保管環境冷蔵
有効期限製造後12ヶ月
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。
今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地
保管環境2~10℃(冷蔵)
有効期限製造より6ヶ月
手軽かつ正確な微生物検査ができます。試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 。長時間保存が可能で、かさばりません。
保存方法15℃以下の冷暗所
保管環境冷蔵
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。
今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類粉末培地
保管環境2~10℃(冷蔵)
種類粉末培地
培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。
細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。
今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地
保管環境冷蔵(2~10℃)
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境冷蔵(5℃)/常温
保存方法2~8℃
種類フィルム培地
輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
仕様顆粒タイプ
種類粉末培地
保存方法常温・防湿
1箱(20枚)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。
コロニーが発色するため判定が容易です。
材質発色酵素基質培地
保存方法室温・防湿
種類粉末培地
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。
AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。
接種した試料液は自然に均一に拡散します。
発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。
発育集落の釣菌が可能です。
保存方法室温(1~30℃)
仕様γ線滅菌済(一括包装)
サブローデキストロース寒天培地は、さまざまな検査材料から病原性あるいは、非病原性の真菌を分離・培養するのに適しています
タイプ真菌、イースト、カビ用
種類寒天培地
アズワン品番63-6527-48
保管環境冷蔵
1個(20枚×1本)
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
購入後、培地の調製等の必要がなく、すぐに使用することができる平板培地です。 使用しているシャーレはリブ付で重ねても滑り落ちにくい構造です。 培地表面が結露しにくい通気性パッケージを採用しています。
種類生培地
保存方法要冷蔵(2~8℃)
保管環境冷蔵
使用期限製造日より90日
一度に数枚の容器を掴めるので、効率的な作業が可能です。 容器は個別成型で分離の際の異物やバリが発生しません。 容器のツバの色別培地識別表示で、培地選択ミスを防ぎます。
種類スタンプ培地
保存環境常温(15~25℃)
面積(cm2)10(培地面積)
酵母および真菌の培養用です。
質量(g)500
タイプ酵母・真菌用
アズワン品番63-6529-97
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
一般細菌及び栄養要求の厳しい菌や真菌の培養及び分離用
仕様●生培地●内容量:10枚
アズワン品番65-9539-32
保管環境冷蔵
1パック(10枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
食品および乳製品からの酵母および真菌の培養用です。
質量(g)500
タイプ酵母・真菌用
アズワン品番63-6529-81
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
栄養要求の厳しいレンサ球菌や髄膜炎菌、一般細菌及び真菌の培養と分離用
仕様●生培地●内容量:10枚
アズワン品番65-9539-33
保管環境冷蔵
1パック(10枚)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
病原性真菌の培養用サブロー・デキストロース寒天培地の改良品です。
質量(g)500
タイプ酵母・真菌用
種類寒天培地
アズワン品番63-6530-03
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
食品検査に用いらるクロラムフェニコール入りの酵母及びカビ用です。常温保存で6か月の有効期限です。
タイプ食品検査用
種類寒天培地
アズワン品番63-6526-83
保管環境冷蔵
1個(20枚×1本)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
培養条件の難しい微生物、特に真菌および酵母の培養用です。真菌を分離するために、抗生物質を加えて使用します。
タイプ一般細菌用
種類寒天培地
酵母および真菌培養用です。
タイプ酵母・真菌用
種類寒天培地
酵母、真菌および耐酸性微生物の培養用です。
質量(g)500
タイプ酵母・真菌用
種類寒天培地
アズワン品番63-6529-72
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
培養条件の難しい微生物、特に真菌および酵母の培養用です。真菌を分離するために、抗生物質を加えて使用します。
質量(g)500
タイプ一般細菌用
酵母、真菌および耐酸性微生物の培養用液体培地です。
質量(g)500
タイプ酵母・真菌用
真菌および無機窒素を利用できる微生物の培養に用いる液体培地です。
質量(g)500
タイプ無機窒素利用微生物用
アズワン品番63-6530-69
1個
¥11,980
税込¥13,178
61日以内出荷
真菌および無機窒素を利用できる微生物の培養に用いる培地です。
質量(g)500
タイプ無機窒素利用微生物用
種類寒天培地
アズワン品番63-6530-70
1個
¥17,980
税込¥19,778
61日以内出荷
酵母、真菌および他の耐酸性微生物の培養用の液体培地です。
質量(g)500
タイプ酵母・真菌用
アズワン品番63-6529-65
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
酵母、真菌および他の耐酸性微生物の培養用の培地です。
質量(g)500
タイプ酵母・真菌用
種類寒天培地
アズワン品番63-6529-66
1個
¥28,980
税込¥31,878
91日以内出荷
接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。
疎水性フィルターですので、水分は吸収しません。
フィルターキャップフラスコに使用しています通気フィルターは真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎます。
タイプ放射線滅菌済み
材質培養面:ポリスチレン 接着系細胞用
浮遊細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限におさえます。ハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。
LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。
疎水性フィルター使用で水分の吸収しません。
フィルターキャップフラスコに使用しています通気フィルターは真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎます。
タイプ放射線滅菌済み
材質培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用
名称寒天末
等級一級
仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学組成なし
アズワン品番2-3647-04
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号9002-18-0
1本(250g)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
口腔内のカンジダ菌を測定することができます。操作が簡単で室温培養ができます。保険請求可能です。日常臨床の口腔ケアの評価方法の1つとして開発された選択培地です。サブロー培地を基本とし、採取された検体に混在する細菌類が発育せず、カンジダ菌(真菌)のみを選択的に検出するように発育抑制剤が添加された培地で、かつ、特殊指示薬を含有しているため、コロニー数による判定に限らず、短時間で色変化により容易にカンジダ菌を検出判定することができます。37℃の恒温槽で48時間培養した場合、コロニー数と色変化の判定、室温培養の場合は、コロニー数による判定が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×30
アズワン品番63-4078-61
1箱(10本)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
ぺたんと押して微生物チェックします。特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境冷蔵
表面積(培地) 10cm2
酵母の培養、検出に使用する培地です。
質量(g)500
タイプ酵母・真菌用
種類寒天培地
アズワン品番63-6529-88
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
袋から出してすぐに使える調製済みのフィルム培地です。混釈や重層といった操作や特別な治具が不要なので、作業時間が短縮できます。重ねながら滴下ができるため、作業時間だけでなく、作業スペースの削減が可能です。発色剤により判別が容易なため、検査初心者でも安心して使えます。真菌(カビ・酵母)のコロニーは紫色を呈します。
仕様培養温度:25±1℃
入数(枚)1キット(25×4袋)×5
規格AOACPTM認証取得
保存温度(℃)冷蔵(2~8
保管環境冷蔵
培養時間48±2時間
1袋(500枚)
¥69,980
税込¥76,978
120日以内出荷
日本薬局方準拠培地。真菌用
質量(g)409
容量(g)300
アズワン品番63-5753-57
1本(300g)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ