「真鍮 ジョイント メス」の検索結果
圧力計と圧力取出口との調整用器具でサイズ形状、用途に応じ使い分けられます
材質黄銅
仕様●メス1/2 ⇒ オス3/8●材質:黄銅●最高使用圧力:50MPA●コード番号:119-0165108
アズワン品番67-4836-99
1個
¥939
税込¥1,033
8日以内出荷
仕様●メス3/8 ⇒ オス1/2●材質:黄銅●最高使用圧力:50MPA●コード番号:119-0165113
アズワン品番67-4837-03
1個
¥939
税込¥1,033
8日以内出荷
仕様●メス3/8 ⇒ オス1/4●材質:黄銅●最高使用圧力:50MPA●コード番号:119-0165114
アズワン品番67-4837-04
1個
¥939
税込¥1,033
8日以内出荷
形状ハーフユニオン(メス)
仕様●メス3/8 ⇒ オスPT3/8●材質:黄銅●最高使用圧力:50MPA●コード番号:119-0165116
アズワン品番67-4837-06
1個
¥939
税込¥1,033
10日以内出荷
仕様●メス1/4 ⇒ オスPT1/4●材質:黄銅●最高使用圧力:50MPA●コード番号:119-0165111
アズワン品番67-4837-02
1個
¥939
税込¥1,033
8日以内出荷
仕様●メス3/8 ⇒ オスPT1/4●材質:黄銅●最高使用圧力:50MPA●コード番号:119-0165115
アズワン品番67-4837-05
1個
¥939
税込¥1,033
8日以内出荷
ポリエチレン管と管、継手などとの接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅
寸法13
寸法d(Φmm)16.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ポリエチレン管と管、継手などとの接続。
接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅
寸法13
寸法d(Φmm)14.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。
種別本体角数/6
材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅
形状ソケット
種類ステンレス鋼管・銅管兼用型
使用流体清水(上水)
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途メスストレート チューブ+オネジ
形状ユニオンストレート
適用管外径(Φmm)3.2
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)
材質(ねじ部)黄銅
材質(パッキング)ニトリルゴム
仕様Y形プラグ+チューブ
重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量。シール材無しでも高いシーリング効果。ガラス繊維含有で強化されており強靭。水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能。低価格で経済性に優れる。多くの有機溶剤や油・アルカリに強い
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
角度調整用継手です。黄銅(真鍮)製。
型式SP-A-JC 1/2"
口径取付:1/2"オスネジ×1/2"メスネジ
関連資料(0.06MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状ティー
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc×Rc×R
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc
材質黄銅製
最高使用圧力(MPa)50
耐圧(MPa)75
用途圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品
材質SUS316
最高使用圧力(MPa)黄銅製(C3604BD): 50 / ステンレス製(SUS316): 100
仕様●寸法(メスXオス):G1/4XR1/4●寸法(A、E、F、BXC六角):34、14、16、19X21、9●使用圧力:50Mpa●接液部材質:黄銅製(C3604)●外装材質:黄銅製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165954
アズワン品番67-4841-51
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
仕様●寸法(メスXオス):G3/8XR3/8●寸法(A、E、F、BXC六角):38、16、18、22X25、4●使用圧力:50Mpa●接液部材質:黄銅製(C3604)●外装材質:黄銅製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165958
アズワン品番67-4841-55
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
仕様●寸法(メスXオス):G3/8XR1/4●寸法(A、E、F、BXC六角):36、16、16、22X25、4●使用圧力:50Mpa●接液部材質:黄銅製(C3604)●外装材質:黄銅製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165957
アズワン品番67-4841-54
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状クロス
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R×Rc
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状ティー
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc
1
2
次へ