材質黄銅
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
メーカー日産
材質真鍮
ピッチP1.25
内径(Φmm)8
六角対辺(mm)B12
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
ねじの呼びM12
材質黄銅(低カドミ材)
ねじピッチ1.25
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
関連資料(0.13MB)
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ねじの呼び寸法M8
材質真鍮
ねじピッチ1.25
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類ウィット
耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに
材質黄銅
形状ロックナット
規格2種
ねじの種類ナット
材質/仕上真鍮/ニッケル
仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
材質黄銅
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
形状黄銅ナット
形状ナット
使用流体空気、一般作動油、水
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
ねじの呼び寸法M12
材質黄銅
ねじピッチ1.5
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
材質黄銅(低カドミ材)
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼び寸法M8
材質真鍮
ねじピッチ1.25
規格2種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
こんなお得な商品も!
ロックナット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ロックナット
材質黄銅
規格1種
表面処理ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)対応
用途船用マンホールの取付ほか
材質黄銅(真鍮・BC)
高さ(mm)m2:(袋部分)-
規格2種(両側面取り)/メートル並目
六角高さ(mm)m:16
表面処理生地
二面幅(mm)S:30
呼び径(ねじ)M20
対角(mm)e:34.6
材質黄銅
規格3種
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径#4-40
材質黄銅
寸法H(mm)2.4
厚さ(mm)2.4
D5
規格1種
表面処理ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥649
税込¥714
当日出荷
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
用途船用マンホールの取付ほか
材質黄銅(真鍮・BC)
高さ(mm)m2:(袋部分)31
規格2種(両側面取り)/メートル並目
六角高さ(mm)m:15
表面処理生地
二面幅(mm)S:30
呼び径(ねじ)M20
対角(mm)e:34.6
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上ニッケル鍍金
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル鍍金
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
形状アダプター
ねじの種類G
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
用途配管部品用チーズ
仕様パッキン付
材質本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM
形状チーズ
ねじ径G1/2(4分)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(65個)
¥750
税込¥825
当日出荷
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
規格1種
材質黄銅
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ