「真鍮 ハトメ 4mm」の検索結果
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
綴じ穴の裂けを防ぐ優れモノ。工作の材料として最適です。
用途ハトメ鋲
サイズNO.5
穴径(Φmm)4
外径(Φmm)8
包装収納便利なプラケース入り
真鍮製なのでアルミ製に比べ、変形が少なく、強力なカシメが持続するハトメ玉です。
その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。
材質ハトメ玉:真鍮
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。2000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。
適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400・No.500)
寸法(mm)5
穴径(Φmm)約4
ねじ下穴サイズ(mm)5
最大取付物厚さ(mm)約2
1パック(2000個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。
材質(本体)ニッケルメッキ
色グリップ:黄
穴径(Φmm)ハトメ:約4
ねじ下穴サイズ(mm)5
最大取付物厚さ(mm)約2.0
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)に使用可能です。1000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。
適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.200・No.400)
寸法(mm)8
穴径(Φmm)約6
ねじ下穴サイズ(mm)7~8
最大取付物厚さ(mm)約2.5
1パック(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
両面カシメ後のサイズは約4mmです。
厚さ(mm)約2.0迄
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質ステンレス(SUS304)
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています
材質真鍮(ニッケルメッキ)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
材質真鍮製
内径(Φmm)4.5
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(250個)
¥549
税込¥604
当日出荷
両面カシメ後のサイズは約4mmです。
厚さ(mm)約2.0迄
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!
材質真鍮製
真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)用の15mm両面ハトメ玉です。両面になっているので、丈夫です。
用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。
材質真鍮
適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)
穴径(Φmm)ハトメ:約15
ねじ下穴サイズ(mm)約16
最大取付物厚さ(mm)約4.0
1パック(10組)
¥669
税込¥736
当日出荷
大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途ビニールシートや生地の補強に。
材質真鍮
アルミ、真鍮製の両面ハトメがカシメられます。
適合本体EA576MW-0用
サイズ4mm用
1個
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バック・靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)9
両面ハトメで仕上がりが美しく丈夫になります。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
真鍮製ハトメは強力にカシメられ、幌・シート等の力のかかる物に最適です。アルミ製ハトメは取付けが簡単でサビにくいのでエプロンや製本に最適です。
用途テント・シート等の穴の補強・補修。
テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。
用途厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に!
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。
アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
頭径(mm)13
下穴径(Φmm)4
足長(mm)13
材質真鍮、各カラーメッキ
寸法(Φmm)15
質量(g)43
下穴径(Φmm)4
適合厚さ(mm)1
ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに!
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット
材質真鍮製+金ブロンズメッキ
頭径(mm)9
下穴径(Φmm)3
メッキ仕上げで、装飾性の高いカシメ玉です。
ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強に最適です。
用途ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強。
適合本体NO.4000MT+NO.4040MT
下穴径(Φmm)約3.0
径(mm)カシメ玉:約9.0
さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。
適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP
ひも通しの穴の補強や装飾に。
仕様【取り付けに最適な生地の厚み】#200(内径4ミリ):約0.5ミリ~約1.5ミリ#20(内径7ミリ):約1ミリ~約2ミリ#23(内径8ミリ):約2ミリ~約3ミリ#25(内径10ミリ):約3ミリ~約4ミリ#28(内径12ミリ):約4ミリ~約5ミリ
材質真鍮
1
2
3
次へ