11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部) 全長(mm)260 寸法(mm)67(ブラシ) トラスコ品番807-0824 形状直(頭部) 質量(g)87 タイプ金柄ワイヤブラシ 線径(Φmm)0.25 柄の形状 材質(柄部)スチール
1個
349 税込384
当日出荷

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鉄、非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがしなどに最適です。硬鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているためサビ・折れが少ない安全タイプです。
用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。 適合材鉄・非鉄金属 材質(ワイヤー部)硬鋼線に真鍮メッキ 適合機種ディスクグラインダー 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10×P1.5 外径(Φmm)75
1本
889 税込978
当日出荷

鉄、非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがしなどに最適です。硬鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているためサビ・折れが少ない安全タイプです。
用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。 適合材鉄・非鉄金属 材質(ワイヤー部)硬鋼線に真鍮メッキ 適合機種ディスクグラインダー 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10×P1.5 外径(Φmm)85
1本
899 税込989
当日出荷

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部) 全長(mm)130 寸法(mm)110×50(ブラシ) トラスコ品番807-0827 形状- 質量(g)103 タイプ小判型ワイヤブラシ 線径(Φmm)0.3 柄の形状- 材質(柄部)
1個
519 税込571
当日出荷

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部) 全長(mm)230 寸法(mm)90×30(ブラシ) トラスコ品番807-0826 形状直(頭部) 質量(g)407 タイプ剣型ワイヤブラシ 線径(Φmm)0.3 柄の形状 材質(柄部)
1個
519 税込571
当日出荷

ステンレス・真鍮・ナイロンの異なる素材をブラシに使用した、スモールサイズのワイヤーブラシ3pcsセットです。スモールサイズでも角度付ハンドルが採用されており、力を入れやすい仕様になっています。ヘッド部は小型化してあるので、狭い作業にも楽々対応できます。硬度の違うステンレス・真鍮・ナイロンの3本セットで、様々な用途に対応できます。
用途3つの異なる形状のブラシヘッドで様々な汚れ落としに。 トラスコ品番407-4627 材質ブラシ部:ステンレス、真鍮、ナイロン 全長(mm)175
1個
639 税込703
当日出荷

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)鋼(真鍮メッキ) 全長(mm)270 寸法(mm)85×15(ブラシ) トラスコ品番807-0823 形状直(頭部) 質量(g)60 タイプ三行ワイヤブラシ 線径(Φmm)0.3 柄の形状 材質(柄部)
1個
269 税込296
当日出荷

スチール・真鍮・ABスチールの異なる素材をブラシに使用した、レギュラーサイズのワイヤーブラシ3pcsセットです。大きな角度付ハンドルで力を入れやすく作業楽々でき、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。真鍮やスチール、錆びにくい新素材のABスチールの3本セットで、様々な用途に対応しています。
用途3つの異なる形状のブラシヘッドで様々な汚れ落としに。 トラスコ品番407-2550 材質ブラシ部:スチール、真鍮、ABスチール 全長(mm)225
1個
819 税込901
当日出荷

カップブラシ モノタロウ 定期注文
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ) 質量(g)259 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5 線径(Φmm)0.25 ねじ径(mm)10 毛丈(mm)25 外径(Φmm)約80 本数636×4(ワイヤー) グラインダ砥石径(Φmm)100 金具径(mm)70 適合材鉄鋼、非鉄金属 材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途(真鍮メッキ線)ディスクグラインダ電動工具100mm用 (日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm用共通 材質鋼線 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.25 仕様SWG黄より直線 トラスコ品番330-7689 質量(g)310 タイプソフトタイプ ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 内径(Φmm)49 ねじ長さ(mm)8 全高(mm)55.0 スパナ幅17mm 金具高さH(mm)22 先端幅(mm)13 金具径(Φmm)大/65、小/55
1個
1,998 税込2,198
当日出荷