毛腰がやわらかく、素地を傷つけにくい。
用途木工品、真鍮の研磨。
材質(ブラシ部)真鍮
全長(mm)265
毛丈(mm)15
材質真鍮
幅(mm)15
高さ(mm)265
質量(g)50
奥行(mm)28
線径(Φmm)0.3
材質(柄部)スチールワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用
材質(ブラシ部)真鍮
寸法C(mm)235
寸法A(mm)15
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型
材質(柄部)スチール
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.15
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)真鍮線
真中・銅・合金製品の研磨仕上げに。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
材質真鍮
全長(mm)225
ブラシ長(mm)15
質量(g)60
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
幅が広いため広い面積の作業に最適
溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落とし、洗浄に
傷つきやすい金属製品の研磨、サビ落し、バリ取り、洗浄に
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
3種類の材質の違うワイヤーブラシのセット。
用途真鍮/ガンコな汚れやサビ取り・ガスコンロの目詰まり除去等、ナイロン/傷付きやすい面の掃除、ステンレス/水廻りの掃除やサビ取り
材質本体/ポリプロピレン、ブラシ/真鍮・ナイロン・ステンレス
寸法(mm)180
1組(3本)
¥499
税込¥549
当日出荷
さまざまな材質の汚れ落としに便利なワイヤーブラシセット。ネジザウルスリキッドと併用して、頑固な錆落しにも便利です。ステンレスブラシ:傷が付いても良い所のガンコな汚れ落としに適した硬いブラシです。サビ落としや塗装剥がしにも使用できます。真鍮ブラシ:ステンレスブラシよりも傷が付きにくく、傷つきやすい材質の汚れ落としに適したブラシです。ナイロンブラシ:傷を付けたくない所の汚れ落としに適した柔らかいブラシです。
用途さび落としや研磨などに。
全長(mm)185
質量(g)20
材質(毛)ステンレス、真鍮、ナイロン
アズワン品番65-1857-04
1セット(3本)
¥699
税込¥769
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
外径(Φmm)50
毛丈(mm)25
軸径(Φmm)6
全長(mm)75
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸長(mm)30
適合本体BRJ-120、RJK-120、ASK-1000
ペンキはがし、サビ落とし、バリ取り、スケール調整等、幅広い用途にご利用戴けます。
仕様六角軸(対辺6.35mm)
こんなお得な商品も!

真鍮ブラシ 手付型
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。
材質(ブラシ部)0.15真鍮
全長×幅W×厚さ(mm)240×15×9
毛丈(mm)16
植付(mm)73
トラスコ品番258-9303
質量(g)30
タイプ3行
行数3行
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
用途鉄、非鉄金属のみがき、サビ落し
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄鋼線および真鍮メッキ線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄鋼線タイプ:鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。真鍮メッキ線タイプ:鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
外径(Φmm)75
線径(Φmm)0.3
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
材質真鍮メッキ
外径(Φmm)75
軸径(Φmm)6(丸軸)
厚さ(mm)10
線径(Φmm)0.25
形状軸付ホイール型
許容回転数(min-1[r.p.m])7000
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
柔らかい素材のバリ取りに。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。
材質真鍮
全長(mm)240
質量(g)75
毛丈(mm)約14
1個
¥828
税込¥911
当日出荷
こんなお得な商品も!

真鍮カップブラシ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
材質(ワイヤー部)真鍮波線
ねじ径(mm)10
線径(Φmm)0.30
その他賠償保険付
種別電動・空気工具グラインダー用
材質真鍮波線
ねじピッチ1.5
穴径(Φmm)M10×P1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石径(Φmm)100
適合材真鍮、木材
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。アザミ型はワイヤーを放射状にしたブラシで、毛先が均一に広がっているので、ブラシの側面と天面を同時に当てて、筒の内面や底面、溝やコーナーなどの研磨が一度の作業で効率よく行えます。汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等に適しています。画像はイメージです。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り
軸径(Φmm)6
形状アザミ型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材真鍮
適合材銅合金や真鍮材
入数1
全長(mm)250
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
線径(Φmm)0.15
材質(ブラシ部)真鍮
関連キーワード
1
2
次へ