64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(200個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(34個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
539 税込593
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

摂津金属工業化粧ビス(M5)
RoHS
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。PBO-5S□□P10以外は座金が抜け落ちない構造です。
仕様M5 材質鉄(SWCH10R相当) 表面処理ニッケルめっき 首下長(mm)10 入数(個)50入り RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1セット(50個)
3,298 税込3,628
9日以内出荷



1パック(12個)ほか
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ねじの呼びM4 頭部形状丸皿 材質黄銅 表面処理クローム
1パック(7本)
739 税込813
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


1箱(200個)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

ねじの呼びM2.4 材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状丸皿
1パック(53本)
669 税込736
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(1500個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クローム 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クロニッケル 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 表面処理亜鉛黒 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(1500個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質黄銅 寸法S(mm)10 表面処理ニッケル 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理3価ブラック 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。 トラスコ品番230-5218 材質真鍮(黄銅) ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)18 寸法d(mm)M5 胴径(Φmm)3.8 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(700本)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

十字穴付きの丸皿頭小ねじ。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。
用途主に電気プレート用に使用します。 材質真鍮 表面処理ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5000個)ほか
43,330 税込47,663
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。 材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ 種類ロゼットワッシャー
1パック(5個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TO-196/197/198シリーズ、TO-1005/1006シリーズ、TO-1023/1024シリーズ、TO-298シリーズにご使用いただけます。
材質黄銅 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

材質黄銅 長さ(mm)25 十字穴番号2 ねじピッチ1 寸法r(mm)(最小)0.60 表面処理黒ニッケル 頭部形状丸皿 寸法c(mm)0.4 寸法f(mm)1.4 寸法k(mm)3.4 寸法m(mm)6.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)12 ねじの呼びM6 十字穴深さ(mm)(最大)3.46/(最小)2.90 寸法k+f(mm)4.8
1箱(350本)
36,980 税込40,678
9日以内出荷

材質真鍮 厚さ(mm)3 サイズ300 全長L(mm)300 幅W(mm)70 サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具や木部に取付けてコートやカバンなどの収納に
安全荷重(kg)6 材質真鍮 付属品ステン丸皿木ネジ3.1×20mm2本 幅(mm)51 ニッケル 高さ(mm)135
1個
959 税込1,055
6日以内出荷

お風呂場や公共トイレ、飲食店の厨房など、さまざまな場所の床排水口カバーとしてご使用いただけます。ドレン配管用塩ビソケットのゴミ詰まり防止にも最適です。排水口にゴミが詰まるのを防ぎ、スムーズな排水を維持します。突起のないフラット形状で掃除の邪魔になりません。経年劣化による汚れや破損、物件の原状回復時の交換にオススメです。既設の排水目皿を取り外し、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。排水口やご使用中の目皿をノギスやメジャーで測り、サイズをご確認ください。
用途浴室や公共トイレ、ドレン配管のゴミ詰まりを防ぐ排水目皿です。 材質黄銅
1枚
379 税込417
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ラバトリーブース外開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。ストライクと非常解キーが付属しています。
用途ラバトリーブース外開き(ストライク付) 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ本体:丸皿小ネジM4×30mm ストライク:皿木ネジ3.8×25mm ドア厚(mm)30~40
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。対応ストライクは画像をご覧になり、適合するものをお選びください。
用途ラバトリーブース内開き 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ丸皿小ネジM4×30mm ドア厚(mm)30~40
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷