627件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮棚受け(スタンダードシリーズ)
シンプルでアンティーク風なデザインの真鍮製の棚受けブラケット。 アンティーク家具などとの相性もバッチリ。 板面など取付ビスのしっかり効く箇所にお取り付け下さい。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25 6P) 材質真鍮 耐荷重(kg)約10 棚受け金具L型棚受け
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮棚受け(アンティークシリーズ)
シンプルでアンティーク風なデザインの真鍮製の装飾棚受けブラケット。 アンティーク家具などとの相性もバッチリ。 板面など取付ビスのしっかり効く箇所にお取り付け下さい。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 耐荷重(kg)約10 付属品取付ビス(3.5×25 4P) 棚受け金具L型棚受け
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケット 丸形 通
真鍮製のパイプブラケット(パイプ受け金物)です。 ベース(座)部分の形状が一般的な丸形形状です。 中間部分に使用する通しタイプです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 形状直通
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ソケット CLOSE
真鍮製の壁付けパイプソケットです。 家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品に最適。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25 3P) 材質真鍮 形状ソケット 種類クローズ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 材質亜鉛合金 形状直通 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケット 丸形 止
真鍮製のパイプブラケットです。 アンティークでレトロなブラケット金物です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 形状直止
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ガーデンフック
プランター等をつるせるガーデニング用フック。 ハンギングタイプの植物や、プレート等を掛けていただけます。 ビスにて取り付けます。 色調変化し、真鍮独特の渋みがよく分かる磨き仕上げ。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 金色 耐荷重(kg)約5
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじブラケット
アンティークな雰囲気の棚受けです。
ゴールド サイズSS 棚受け金具L型棚受け
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途フランス落・丸落の受 材質本体:黄銅、カバー:ステンレス鋼SUS304 仕上ヘアライン
1個
789 税込868
当日出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ソケット OPEN
真鍮製の壁付けパイプソケットです。後からパイプが外せるように上部をカットした構造にないっています。 家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品やカーテンレールの部品として最適。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25 3P) 材質真鍮 形状U型ソケット 種類オープン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具 棚受け用 モノタロウ 動画あり
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-2700T RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2 材質SUS304 付属品ステンレス丸頭ネジ付 棚受け金具L型棚受け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプA型 仕様黄銅メッキ付
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプA型普及品 仕様黄銅生地
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプB型 仕様黄銅メッキ付
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです 角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプC型 仕様黄銅メッキ付
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ワイヤー貫通可 付属品ガラス受け用パッキン付 材質真鍮、パールニッケルメッキ仕上 ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
919 税込1,011
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD) 表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨 タキゲンコード03605
1個
233 税込256
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD) 表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E) タキゲンコード03604
1個
135 税込149
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD) 表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード01976
1個
1,476 税込1,624
4日以内出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のストレーナーです。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 排水口径32~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス、黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-5157-90
1個
349 税込384
当日出荷

真鍮ですので、高級感があります。
用途受付などのカード立てに 材質/仕上本体:真鍮
1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します タイプB型 仕様黄銅生地
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真鍮ですので、高級感があります。
用途受付などのカード立てに トラスコ品番353-2247 材質/仕上本体:真鍮 質量(g)62.5 寸法(cm)15×50 適合サイズ0.9mm以下の紙が差せます。底面に薄い黒フェルト付きです。 寸法(Φ×mm)15×50 内寸(cm)15×50
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。 排水口径29~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。 ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。 排水口径に合わせて本体側面のツメを広げることで、取付後のガタつきを防ぎます。
材質黄銅 アズワン品番64-5157-95
1個
329 税込362
当日出荷

脚が真鍮でしっかり自立します
用途受付や飲食店のテーブルのメニューなどに 材質/仕上本体:アクリル、脚:真鍮
1箱(5個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケット 菱形 通
真鍮製のパイプブラケット(パイプ受け金物)です。 ベース(座)部分の形状が菱形ですので、奥行がない場所に最適です。 中間部分に使用する通しタイプです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25 2P) 材質真鍮 形状直通
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

脚が真鍮でしっかり自立します
用途受付や飲食店のテーブルのメニューなどに 材質/仕上本体:アクリル、脚:真鍮
1箱(5個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します タイプC型 仕様黄銅生地
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途フランス落し、丸落しの受に 材質(外装部)SUS304 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途上げ下げ窓 材質黄銅鋳物 付属品皿木ネジ3.1×20mm セット内容左右1組、受け金具左右各3個 黄銅磨き
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

額受け用金具合板・土壁・石膏ボード等に針を斜めに打ち込んで取り付けてください。 額の大きさ、重さに合わせてお選び下さい。
用途壁面への額などの取り付けに 材質真鍮
1パック(2個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスラッチ錠 CLS18とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS30型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4 適合ガラス厚(mm)8、10、12 質量(g)870
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ガラスシェルフ(PLシリーズ)
真鍮土台とガラス板との組合せが透明感いっぱいの印象を与える、ガラス飾り棚です。お気に入りコレクションのディスプレイ用としてリビングに取り付けたり、調味料置き場としてキッチンに取り付けたり、洗面グッズや化粧品置き場として洗面所に取り付けたり…と、用途はたくさん!別売の棚枠(640770ガラス棚枠)をつければ落下防止にも役立ちます。取付用ネジ付属。石膏ボードへの取付は対応しておりません
高さ(mm)60 幅(mm)462 奥行(mm)137 材質受け部:真鍮/棚板部:ガラス 質量(g)約1100 耐荷重(kg)約5
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
用途Φ5穴用 材質/仕上黄銅(真鍮)/素地 材質黄銅 質量(g)1.3 仕上素地
1個
73 税込80
当日出荷


真鍮ですので、高級感があります。
用途受付などのカード立てに トラスコ品番352-9017 材質/仕上本体:真鍮 質量(g)66 適合サイズ0.9mm以下の紙が差せます。底面に薄い黒フェルト付きです。
1箱(10個)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮グラスホルダー(Polish Brassシリーズ)
レトロでアンティーク風に仕上げな高級志向のシリーズ。 白い陶器のグラス付きグラスホルダーです。グラスホルダーとしてだけでなく、歯ブラシを立てたり花瓶に仕立てたりもしてみて下さい。取付用ネジ付属石膏ボードへの取付は、専用の金具を別途お求め下さい。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質受け部:真鍮/コップ:陶器 質量(g)約340 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×128×143
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)