金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
材質真鍮
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質真鍮
タイプ四角
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮
長さ(mm)1000
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-2700T
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
用途Φ5穴用
材質/仕上黄銅(真鍮)/素地
材質黄銅
質量(g)1.3
仕上素地
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質真鍮
形状六角棒
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
サービス分類オーダー・加工
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304
厚さ許容差(mm)1.1~1.3
仕上ヘアライン研磨
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮
長さ(mm)1000
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部
タイプフラットバー
厚さ公差(mm)±0.20
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)
サービス分類オーダー・加工
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部
タイプフラットバー
厚さ公差(mm)±0.20
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-1220T
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮パイプです
材質真鍮
効率的な作業サポートする自重切断機能付きメタルバンドソーです。トリガスイッチを押しながらトリガロックをかけることで自重切断が使用できます。自動で切断と作動停止するので、切断中に他の作業をすることが可能です。0°から60°までの角度で材料が切断できるので、様々な用途に適した切断ができます。ヘッド部分が回転するので長い材料を動かす必要がありません。コンターテーブル(別売りオプション)を使用する事で、材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
質量(kg)21
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)400
切断能力0~60°
入力電圧(V)AC100
刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65
切断板厚(mm)20(最大)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×355×400
最大切断能力本体角度0°丸パイプ:Φ125/角パイプ:幅125×高さ125mm、本体角度45°丸パイプ:Φ76/角パイプ:幅76×高さ125mm、本体角度60°丸パイプ:Φ45/角パイプ:幅45×高さ125mm
切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
トラスコ品番805-8022
材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、インサート:黄銅(C3604B) ニッケルメッキ
幅(mm)30
高さ(mm)33
奥行(mm)30
1個
¥619
税込¥681
翌日出荷
材質本体:強化ポリアセタール ネジブッシュ:真鍮
表面処理ネジブッシュ:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。
刃数36
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
トラスコ品番400-4531
材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
高級感のある角型パイプ
ねじサイズ(接続部)W26山20
材質(パイプ)黄銅
モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。
セット内容取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm)
質量(kg)13.6(台座式時)/7.0(手持式時)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)600
角度(°)切り出し角度:0~45(ヘッド部回転)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×290×435
入力電圧(V)AC100
切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時)
切断能力(mm)パイプ80、120
ノコ刃周速((m/s)[m/分])68~116
切断能力(mm)パイプ角80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時)
材質(刃)コバルトハイス
速度調節方式無段階
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
VU、VPパイプ兼用角型目皿
適合可用于 VP 和 VU 管道
材質黄銅、ABS樹脂
材質(本体)黄銅、ABS樹脂
寸法H(mm)25
高級感ある角型パイプ。混合栓に適しています。
パイプ長(mm)240
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
関連キーワード