「真鍮 面取り」の検索結果

238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。 刃数7 面取角度90° 材質ハイス鋼(SKH) シャンク径(Φmm)6 切刃形状その他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック
1本
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種非鉄金属 面取角度90° 切刃形状その他 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質SKH-51(ハイス) 面取角度90° 切刃形状その他
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に セット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本 材質ABS(本体) 適合軸径(Φmm)3.2 ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用 材質(刃)HSS鋼
1セット
689 税込758
当日出荷

丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。 表面処理TiNコーティング 適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等 面取角度90° 軸径(Φmm)6.35 切刃形状その他
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり 被削材鉄・鋳物・ステンレス 表面処理チタンコーティング 面取角度90° 刃先角度(°)90
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。 先端角(°)90 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数3 表面処理ノンコーティング 面取角度90° 切刃形状3枚刃
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。 先端角(°)90 面取角度90° 刃先角度(°)90 仕様3枚刃 表面処理チタンコーティング 切刃形状その他
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに 材質黄銅 形状ロックナット
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ソケット 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管用パイプのバリ、面取り作業に使用できます。狭い場所での作業に大変便利です。
用途銅、真鍮、アルミ、エンビパイプの切断後のバリ取りや面取り作業。 付属品替ブレード1本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業ができます。ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業に最適です。
用途パイプの面取りやバリ取り作業。
1個
699 税込769
当日出荷

直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ニップル 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)ニューダービー面取器
エコ商品
刃数が多く、金属ハウジング仕様で耐久性に優れ、サイズ・用途に合わせてご使用いただけます。3-1/2、4-1/2はハンドル2本付です。(M8 P=1.25)
用途1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2:ビニール、M-38・M-50:銅、真鍮、鋼管、アルミなど 適合管の呼び1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)118 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 大径ねじれ角(°)30 面取り角度(°)90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。
用途鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工に 材質本体:高速度鋼 硬度HRC先端:63-65 シャンク形状六角 シャンク径(mm)6.35
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。
用途不要な内ネジ配管の閉止に 材質黄銅 形状プラグ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油 面取り寸法C(mm)1
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプタイプで自動化に対応
用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り 軸径(Φmm)6 全長(mm)100
1本ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質/仕上真鍮/ニッケル 仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書 規格1種 ねじ山種類メートル並目
1パック(160個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。 材質HSS 軸径(Φmm)6.35 刃数5 全長(mm)50 刃径(Φmm)10、12、16 表面処理TiNコーティング 面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15 面取角度90° 適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ガーデン温度計
お庭でもご使用いただける枠が真鍮製の温度計。 取付面はアーチ型のアームで伝統的なヨーロピアンクラシックなデザイン。 透明なプラスチック製円筒形容器の中に白く四角い形の温度計が入っており、円筒形容器は回転稼動する構造で、全体として立体感を醸し出しています。 温度は摂氏50度から-40度まで、華氏120度から-40度まで測定可能です。 壁面取付用ビスセット付属。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 金色 質量(g)260 電源なし 分解能2℃ 温度測定範囲(℃)-40~50 仕上真鍮磨き仕上げ 湿度測定範囲(%)なし 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×70×255 設置方法ビス止め 寸法(縦×横×奥行)(mm)255×47×70
1台
4,298 税込4,728
9日以内出荷

関西マリーン黄銅六角ナット(M20)
用途船用マンホールの取付ほか 材質黄銅(真鍮・BC) 高さ(mm)m2:(袋部分)- 規格2種(両側面取り)/メートル並目 六角高さ(mm)m:16 表面処理生地 二面幅(mm)S:30 呼び径(ねじ)M20 対角(mm)e:34.6
1袋(4個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー(クラシックシリーズ)
エレガントなデザインの真鍮製のタオル掛けです。 スリムになった分、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 内寸(mm)約365 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×148×108 呼称36
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルフック(クラシックシリーズ)
フック先端が楕円形になったレトロ可愛い真鍮製のタオル用フックです。 名称は「タオルフック」ですが、アウターやバスローブ、帽子も充分掛けられるボリュームです。 スリムになった分、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 付属品取付ビス(3.5×25) 質量(g)約197
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ソープディッシュ(クラシックシリーズ)
セラミック陶器のお皿と真鍮ホルダーとの組合せになった石けん置きです。 人気のクラシックシリーズがデザイン性のみならずより実用性をアップさせ、生まれ変わりました。 スリムになった分、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 質量(g)約424 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×148×123
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルリング(クラシックシリーズ)
エレガントなデザインのリング型の真鍮製タオルリング(タオル掛け・タオルハンガー)です。 日本の洗面ルームでも使いやすい仕様! またリングを動かしても金属音がしないサイレント仕様になりました。 スリムになった分、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 質量(g)約316 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×246×80
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関西マリーン黄銅袋ナット(M20)
用途船用マンホールの取付ほか 材質黄銅(真鍮・BC) 高さ(mm)m2:(袋部分)31 規格2種(両側面取り)/メートル並目 六角高さ(mm)m:15 表面処理生地 二面幅(mm)S:30 呼び径(ねじ)M20 対角(mm)e:34.6
1袋(4個)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質真鍮 表面処理ニッケルメッキ 規格1種
1パック(390個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ)
エレガントでアンティーク風デザインの真鍮製2連タオル掛け(ダブルタオル掛け)です。 スリムタイプで、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 耐荷重(kg)約5 付属品取付ビス(3.5×25)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮グラスホルダー(クラシックシリーズ)
セラミック陶器のカップと真鍮ホルダーとの組合せになったグラスホルダーです。 グラスとしてのご使用の他に、歯ぶらし入れやペン立て、花瓶などにも利用できます。 人気のクラシックシリーズがデザイン性のみならずより実用性をアップさせ、生まれ変わりました。 スリムになった分、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質受け部:真鍮/カップ:陶器 質量(g)約437 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×148×117
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途皿ザグリ加工に
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)