1,174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1組(3本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質 長さ(mm)300
1パック(20本)ほか
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様糊なし タイプ平板
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(20本)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質真鍮
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(2枚)
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-2700T RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(2枚)
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として! 材質真鍮 頭部丸頭 胴部形状ストレート
1パック(160本)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質真鍮 厚さ(mm)0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.65, 0.80 各1枚 寸法(mm)150×300 アズワン品番64-2208-79
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷


1パック(6個)ほか
特価
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

1個ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
609 税込670
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
1パック(2個)ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ピッチ(mm)0.8 極数100 定格電圧100.0 V ac 、 500.0 V ac 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号5179029 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

泰豊トレーディング真鍮パイプ
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1パック(5本)
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 0.26 → 0.8mm2, 24 → 18.5AWG 非絶縁 ピグテール
エコ商品
仕様スプライスタイプ = ピグテールケーブルサイズ = 0.26 → 0.8 mm2、24 → 18.5 AWG最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG絶縁 = 非絶縁シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.41mmTE Connectivity AMPLIVARスプライス端子. AMPLIVARスプライス端子は、銅線 / アルミマグネットワイヤをそのワイヤ自体に終端処理するか、標準ソリッド / リードワイヤと組み合わせて終端処理するように設計されています。AMPLIVARワイヤスプライスは絶縁除去されているため、ワイヤの被覆剥きが不要です。このワイヤバレルには鋭利なエッジのギザ歯があり、圧着中にマグネットワイヤの絶縁体を穿刺すると、電気接続に優れた広い接触領域を確保できます。同時に、このマグネットワイヤがこのバレル内部のギザ歯に押し付けられます。AMPLIVARスプライス端子は優れた伸張強度で圧着し、耐振動性及び耐腐食性を発揮します。AMPLIVARスプライス端子と接続すると、ストリッパの残材やはんだフラックスなどの異物が残らないため、高品質な電気接続が行えます。1つのバレルで同時に最大3本のマグネットワイヤを終端処理できます。銅線 / マグネットワイヤ又はその両方を圧着可能です。マグネットワイヤを被覆剥き済みソリッド / 標準リードワイヤと組み合わせることもできます。. 特長と利点. バレルの絶縁除去ギザ歯でワイヤの被覆剥きが不要 高い伸張圧着 耐振動性及び耐腐食性 異物フリーの高品質電気接続 最大3本のマグネットワイヤと1本のリードワイヤを同時に圧着 アルミ / 銅マグネットワイヤを組み合わせ可能 バレルの絶縁除去ギザ歯でワイヤの被覆剥きが不要. 用途. このAMPLIVARスプライスは、幅広い用途に使用可能。用途: モータ巻線 / 接続、コイル接続、トランス巻線 / 接続、ソリッドワイヤ接続、照明バラスト、電源、スタータ / オルタネータ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
639 税込703
5日以内出荷

1パック(100個)ほか
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。ふるい、フィルター等様々な用途にお使い頂けます。
1枚
11,500 税込12,650
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種別全ねじ 材質黄銅 表面処理生地 頭部形状六角 穴の形状プラスマイナス ねじ山種類メートル並目
1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
539 税込593
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個ほか
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

泰豊トレーディング真鍮四角棒
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮 長さ(mm)1000
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真鍮ですので、高級感があります。
用途受付などのカード立てに 材質/仕上本体:真鍮
1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)