ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
長さ(mm)300
材質C-2700
RoHS指令(10物質対応)対応
独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
材質真鍮
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質真鍮
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
頭部丸頭
胴部形状ストレート
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-2700T
RoHS指令(10物質対応)対応
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々
材質真鍮
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途引違い戸などの戸車用レールを固定するために
材質真鍮
胴部形状ストレート
頭部パネル頭
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質真鍮
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
胴部形状ストレート
頭部平頭
長さL(mm)400
成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
種別ボルト・スクリュー
材質真鍮(C2700W)
質量(g)60
種類ボルト・スクリュー
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
頭部丸頭
材質真鍮
胴部形状スクリュー
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質頭:真鍮、柄:ファイバーグラス
寸法(mm)頭径:45、全長:355
頭質量(g)1800
全質量(g)2050
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。
商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。
雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器
材質黄銅線(C2700W)
表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。
成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部
材質快削黄銅(真鍮)
タイプ丸棒
規格参考)H3250 C3604BD
長さ公差(mm)(-0、+3)
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具
厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。
安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。
グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(kg):1.8●全重量:2.2kg●頭径(mm):38.1●全長(mm):310●ハンドル長:260●材質:頭:真鍮、柄:ゴム
アズワン品番65-2148-15
1本
¥39,500
税込¥43,450
翌日出荷
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
迅速かつ正確な求芯ができる特選品。鉄鋼先端付き。
穴径(Φmm)糸通し穴:1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
規格2種
ねじの種類ナット
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、カラーケーシング・5色、2.2×25mm(各色約150本)、プリントボード釘・3色、3.3×30mm(各色約120本)、ユニクロボード釘、1.7×25mm(約100本)、ユニクロボード釘、1.7×32mm(約80本)、真鍮・丸頭、1.2×13mm(約355本)、真鍮・丸頭、1.2×16mm(約310本)、真鍮・丸頭、1.4×19mm(約200本)、真鍮・丸頭、1.4×22mm(約170本)、真鍮・丸頭、1.7×25mm(約110本)、真鍮・丸頭、1.8×32mm(約70本)、真鍮・丸頭、2.1×33mm(約45本)、真鍮・丸頭、2.4×45mm(約25本)
材質鉄・真鍮
ケース寸法(mm)300×206×39
アズワン品番64-7956-97
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質真鍮
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ