ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様糊なし
タイプ平板
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
両面テープが裏面についていて、簡単に貼り付けができる楕円形の真鍮製サインプレートです。なめらかな書体で柔らかい雰囲気です。文字は、エッチング仕様。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
色金色
取付方式両面テープ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×40×1
仕上真鍮クリアー仕上げ
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重8.43
参考準拠JIS規格H3100 C2801P
サービス分類オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重8.43
参考準拠JIS規格H3100 C2801P
サービス分類オーダー・加工
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部
タイプフラットバー
厚さ公差(mm)±0.20
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)
サービス分類オーダー・加工
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部
タイプフラットバー
厚さ公差(mm)±0.20
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)
サービス分類オーダー・加工
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅(C2801)
アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる
材質真鍮
幅(mm)15
穴径(Φmm)小判:6.8×4.2
ボルト(mm)4
片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質ゴム-黄銅
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類平丁番
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
比重8.43
参考準拠JIS規格H3100 C2801P
サービス分類オーダー・加工
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
種類平蝶番
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)1
材質/仕上真鍮
色ゴールド
取付粘着テープ付
質量(g)33
タイプ貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)60
横(mm)60
取付け方法貼付タイプ(テープ付)
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
外径公差(mm)0~-0.3
内径d(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)1
材質/仕上真鍮
色ゴールド
取付粘着テープ付
質量(g)57
タイプ貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)80
横(mm)80
取付け方法貼付タイプ(テープ付)
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)1
材質/仕上真鍮
色ゴールド
取付粘着テープ付
質量(g)120
タイプ貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)110
横(mm)110
取付け方法貼付タイプ(テープ付)
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ