「真鍮ソケット e26」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
定格電圧(V)AC100 口金E26 コード長さ(cm)約60 アズワン品番64-4373-94 適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
1本
3,608 税込3,969
当日出荷

口金E26 材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ 材質(本体)磁器
1個
439 税込483
当日出荷

付属品取付ビス(ステンレス) 材質本体:真鍮 形状2重ソケット 寸法C(mm)4.1 仕上キャップ:クローム、座:生地
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


松本船舶電機製作所吊下マリンライト
仕様屋内専用 寸法(幅W×高さH)(mm)260×1180 本体質量(kg)0.74 ソケット口金:E26
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26 定格消費電力(W)100まで 質量(g)200 コード長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソケット
エコ商品
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金E26 付属品ペンダントコードアジャスター 材質ABS樹脂 周波数(Hz)50/60 スイッチプルスイッチ コード長さ(m)約0.9 コード長さ(cm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6 全長(cm)106
1個
2,848 税込3,133
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角ソケット アソー CADデータあり
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸打ちコード 主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚感のある真鍮やアルミ製のアンティークテイストのペンダント照明。 本物のアンティーク家具がなくても、照明を変えるだけで一気にアンティークな空間に
口金E26 長さ(m)1 定格電圧(V)AC100 最大定格(W)15
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SP型より大幅に流量アップしました。 SPZ型と互換性があります。 分解可能のため内部洗浄が容易にできます。
形状ソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~150 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
341 税込375
当日出荷



1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)