材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
材質黄銅
頭部形状丸
穴の形状すりわり
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理生地
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじ径M4
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びW3/8
山数16
長さ(mm)25
材質黄銅
寸法t(mm)(最大)3.38/(最小)2.92
頭部形状丸
寸法k(mm)(最大)6.44~5.96
寸法n(mm)(最大)2.00/(最小)1.66
穴の形状すりわり
寸法dk(mm)(最大)16.48/(最小)15.52
1個
¥629
税込¥692
翌日出荷
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
穴の形状すりわり
材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金
十字穴番号#2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質黄銅
付属品トラスねじM4×30
材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
種類つまみ
仕上鏡面研磨、クリアー仕上
ねじ径M3
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
ねじ径#4-40
材質黄銅
寸法H(mm)2
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
アンティーク好きなDIYユーザーにおすすめの純真鍮マイナス木ネジです。真鍮の風合いがとてもいい雰囲気を出してくれます。
長さ(mm)10
ねじの呼びM2.7
材質黄銅
表面処理ニッケル
十字穴番号1
寸法d(mm)2.7
頭部形状皿
寸法K(mm)1.55
寸法m(mm)(最大)2.9
寸法dk(mm)5.4
1箱(1000本)
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
配管の分岐接続に適しています。
用途内ネジの配管の分岐に
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士の接続に
材質黄銅
形状エルボ
使用温度(℃)-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ