一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-2700T
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮パイプです
材質真鍮
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.5
長さ(mm)300
材質C-2700
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質C-1220T
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質真鍮
Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
用途Φ5穴用
材質/仕上黄銅(真鍮)/素地
材質黄銅
質量(g)1.3
仕上素地
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
クイックロック機構との組み合わせにより、大口径の金属パイプを素早く正確に切断します。
高品質なニードルベアリングガイドローラーとカッティングホイールで摩擦を軽減しより簡単にカットできます。
カッターホイールは工具なしで簡単に交換できます。
Φ6~76mm(1/4-3")、肉厚2mmまでのパイプを切断可能。
軽量で耐久性のあるアルミ製ハウジング。
取り外し可能な精密研削バリ取りツール。
ガスや水道のパイプを簡単に切断できます。
銅、真鍮、ステンレスのパイプを簡単に切断できます。
予備の切断砥石は、青いハンドルに収納。
全長(mm)256
切断能力(Φmm)6~76
質量(g)950
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質銅
長さ(mm)1000
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
材質銅
こんなお得な商品も!
チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
狭い場所でのステンレスパイプの切断ができます。丈夫なアルミダイキャストボディです。
用途ステンレス・真鍮・銅・アルミなどのパイプの切断。
付属品ステン用替刃(PSB-2)1枚
材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼
切断能力(mm)パイプ直径3~28
切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
適合替刃パイプカッター替刃PSB-1(銅管用)、パイプカッター替刃PSB-2(ステン用)、パイプカッター替刃PSB-3(塩ビ用)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。
長さL(mm)400
長さL(mm)400
成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%
長さL(mm)300
成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質真鍮
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮
長さ(mm)1000
通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。
長さL(mm)300
仕様カドミウム含有量10ppm未満
形状丸型
材質(本体)黄銅(C2700T-H)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
スプリング内蔵の切断ホイールは片手で簡単にスライド調節してパイプにセットできるクイックロック構造。切断刃とガイドローラーにニードルベアリングを内蔵し切断が楽です。バリ取りツール内蔵
用途最大2mm厚の銅、真鍮、ステンレス鋼のパイプの切断用。
切断能力(Φmm)6-35
材質(ボディ)マグネシウム含有強化金属
材質(刃)高品質ボールベアリング鋼
全長(mm)260
質量(g)375
適合替刃品番:9039-02V01
品番バリ取り部品:9039-02V02
付属品替刃1枚
アズワン品番65-0302-84
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ねじG1/8
材質本体:黄銅棒パイプ:銅製
六角対辺(mm)12
こんなお得な商品も!
チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)
肉厚(mm)3
全長(mm)67
質量(g)126
仕様標準替刃GFC-15NC
トラスコ品番416-2668
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
径6~38mmまでのパイプの切断が正確に行える、ステンレス用パイプカッターです。バリ取りが出来る面取りスクレーパーが付いています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。
用途ステンレス(薄肉)、真鍮、銅、アルミなどのパイプの切断。
材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼
切断能力(mm)パイプ直径6~38
切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-111NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力1/8~1 1/4インチ(3~32mm)
仕様標準替刃GFC-111NC
トラスコ品番416-2676
全長(mm)130
質量(g)261
肉厚(mm)3
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
外径Φ6~35mm(1/4~1・3/8インチ)、厚さ2mmまでの銅、真鍮、ステンレスパイプの切断が片手で素早く簡単に切断できます。
刃の調整は片手でスライドさせるだけです。
切断刃とガイドローラーの内部に高品質なニードルベアリングを内蔵し、切断作業がスムーズです。
トラスコ品番207-4965
全長(mm)260
材質/仕上本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属、刃部:高品質ボールベアリング鋼
質量(g)375
肉厚(mm)最大2
替刃仕様標準:9039-02V01
アズワン品番64-8393-07
切断能力(inch[mm])1/4~1 3/8(6~35)
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120
ノズルねじ径PF 1/8
材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製
ねじG1/8
六角対辺(mm)12
パイプの内径・外径両用の面取り
用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。
使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)
全長(mm)50
質量(g)40
外径(mm)50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-325NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力3/8~2 5/8インチ(10~66mm)
仕様標準替刃GFC-325NC
トラスコ品番416-2684
全長(mm)271
質量(g)730
肉厚(mm)3
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。
ノズル口径(Φmm)2
取付口G1/8(ノズル)
材質銅パイプ・黄銅棒
表面処理クロームメッキ
片側に電線を取付けて御使用下さい。
ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数100回以上
仕様カドミウム含有量10ppm未満
形状丸型
材質(本体)黄銅(C2700T-H)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)メッキ無
パイプが伸縮するので最小200mm~最大323mmの範囲で調節できます。パイプが360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。2槽式シンクにも適しています。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ