真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用
材質(ブラシ部)真鍮
寸法C(mm)235
寸法A(mm)15
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

真鍮ブラシ 手付型
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。
材質(ブラシ部)0.15真鍮
全長×幅W×厚さ(mm)240×18×9
毛丈(mm)16
植付(mm)73
トラスコ品番258-9311
質量(g)35
タイプ4行
行数4行
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型
材質(柄部)スチール
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。
材質真鍮線
全長(mm)210
毛丈(mm)15
ブラシ長(mm)60
形状(ブラシ)A型
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用
材質(ブラシ部)ワイヤー
寸法A(mm)20
毛腰がやわらかく、素地を傷つけにくい。
用途木工品、真鍮の研磨。
材質(ブラシ部)真鍮
全長(mm)265
毛丈(mm)15
材質真鍮
幅(mm)15
高さ(mm)265
質量(g)50
奥行(mm)28
線径(Φmm)0.3
材質(柄部)スチールワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
破損しにくい金柄ブラシです。
握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。
全長(mm)265
高さ(mm)32
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)20
材質(ブラシ部)スチール
材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ)
植付(mm)65
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
こんなお得な商品も!

スチールワイヤブラシ
モノタロウ
¥129
税込¥142
針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)鋼
全長(mm)260
寸法(mm)67(ブラシ)
トラスコ品番807-0824
形状直(頭部)
質量(g)87
タイプ金柄ワイヤブラシ
線径(Φmm)0.25
柄の形状曲
材質(柄部)スチール
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。
適合材真鍮、銅など
材質真鍮波線
ねじ径M10
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)20
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじピッチ(mm)1.5
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
外径(mm)22
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
材質真鍮線
形状ホイール型
適合材各種金属
1箱(2本)
¥539
税込¥593
当日出荷
こんなお得な商品も!

真鍮ブラシ 手付型
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部)真鍮
全長(mm)240
寸法(mm)75×17(ブラシ)
トラスコ品番373-9392
形状直(頭部)
質量(g)38
タイプ真鍮ブラシ
線径(Φmm)0.14
柄の形状直
材質(柄部)木
行数4
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1箱
¥710
税込¥781
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
材質(ブラシ部)真鍮
寸法C(mm)6
寸法D(mm)35
タイプ真鍮Φ0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法C(mm)6
タイプ真鍮Φ0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング
トラスコ品番657-8748
材質真鍮メッキ鋼線0.25
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)25
毛丈(mm)30
毛材真鍮メッキ鋼線0.25
毛色ゴールド
外径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.25
1箱(10本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング
トラスコ品番657-8747
材質真鍮メッキ鋼線0.25
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)25
毛丈(mm)30
毛材真鍮メッキ鋼線0.25
毛色ゴールド
外径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.25
1箱(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
ヘッド形状J型
材質真鍮
全長(mm)約232
毛丈(mm)約15
有効寸法(mm)約80
毛幅(mm)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。
ヘッド形状A型
行数1
全長×幅W(mm)215×18
毛丈(mm)15
植付(mm)60
適合材金属品
材質(ハンドル)スチール
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。
ヘッド形状6J型
全長×幅W(mm)230×18
毛丈(mm)15
植付(mm)80
適合材金属面
材質(ハンドル)スチール
先のブラシ部分のみです。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。
ヘッド形状A型・I型用
行数1
全長×幅W(mm)60×21
毛丈(mm)15
厚さ(mm)6
適合材金属品
材質(ハンドル)スチール
こんなお得な商品も!

クリーニングブラシ セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ