真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用
材質(ブラシ部)真鍮
寸法C(mm)235
寸法A(mm)15
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
ヘッド形状J型
材質真鍮
全長(mm)約232
毛丈(mm)約15
有効寸法(mm)約80
毛幅(mm)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
毛腰がやわらかく、素地を傷つけにくい。
用途木工品、真鍮の研磨。
材質(ブラシ部)真鍮
全長(mm)265
毛丈(mm)15
材質真鍮
幅(mm)15
高さ(mm)265
質量(g)50
奥行(mm)28
線径(Φmm)0.3
材質(柄部)スチールワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

真鍮ブラシ 小判型
モノタロウ
¥299
税込¥329
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
質量(g)115
厚さ×横×縦(mm)約32×65×130
ブラシ幅(mm)約110×50
ブラシ長(mm)約16
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
1本
¥249
税込¥274
3日以内出荷
手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。
全長(mm)220
ブラシ長(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
毛腰が軟らかく傷を付けません。真鍮、銅製品および合金製品の 研磨に向きます。木工製品の木目出しに。
線径(Φmm)真鍮 Φ0.15
適合材真鍮、銅、合金、木工
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し
線径(Φmm)0.3
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ用、金型のクリーニング
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.15
毛丈(mm)10
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
線径(Φmm)0.15
ねじ径(mm)M10
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。
幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、
材質真鍮
毛丈(mm)約15
RoHS指令(10物質対応)対応
幅が広いため広い面積の作業に最適
溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落とし、洗浄に
傷つきやすい金属製品の研磨、サビ落し、バリ取り、洗浄に
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に
適合材真鍮、銅、木工など
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
線径(Φmm)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。
ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。
外径(Φmm)65
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.28
軸径(Φmm)6
材質(ブラシ部)真鍮線
粒度220
金具径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。
外径(Φmm)75
厚さ(mm)13
軸径(Φmm)6
粒度220
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
線径(Φmm)0.25
材質(ブラシ部)真鍮線
適合材木工、銅、合金
金具径(Φmm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。
毛丈(mm)30
筒径(Φmm)15
軸径(Φmm)6
粒度220
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
軸長(mm)20
線径(Φmm)0.3
適合材木工、銅、合金
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に
適合材真鍮・銅、木製品など
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)10
線径(Φmm)0.15
外径(Φmm)85
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
金具径(mm)Φ65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に
ねじ径M10×P1.5
適合材真鍮、銅、木
線径(Φmm)0.15
毛丈(mm)25
外径(Φmm)75
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
金具径(mm)Φ65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ミニルーター専用ワイヤーブラシ
用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落とし
ブラシ径(Φmm)22
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に
適合材真鍮、銅、木
線径(Φmm)0.15
毛丈(mm)25
外径(Φmm)75
穴径(Φmm)16
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
金具径(mm)Φ65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去。各種部品の微細バリ取り。歯科技工作業の中間仕上げ用。金型のクリーニング
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.1
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
線径(Φmm)0.15
毛丈(mm)25
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ