108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 内径(Φmm)10 厚さ(mm)12 線径(mm)0.15 材質真鍮 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 穴径(mm)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)13 線径(Φmm)0.15 適合電動・空気工具グラインダー 種別プレスホイールブラシ(インターナル用) 穴径(Φmm)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途真鍮・銅製品および合金製品に。 材質真鍮 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 線径(Φmm)0.15 外径(Φmm)150 金具径(Φmm)82
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。 六角軸対辺(mm)6.35 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.15 材質(ブラシ部)真鍮線 適合材金属
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタバ(FBK)ホイールブラシ 真鍮線
エコ商品
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に 適合材真鍮、銅、木工など 最高回転数(min-1[r.p.m])3600 線径(Φmm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高島産業真鍮ホイールブラシ
エコ商品
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別軸付ホイールブラシ(トンボ) 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線材(mm)真鍮線 0.15mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)22 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質真鍮線 形状ホイール型 適合材各種金属
1箱(2本)
539 税込593
当日出荷

用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。 厚さ(mm)13 線径(Φmm)0.15 種別クイックブラシ 軸長(mm)27 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)真鍮(BS)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)真鍮軸付ホイールブラシ
エコ商品
線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。 外径(Φmm)75 厚さ(mm)13 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 線径(Φmm)0.25 材質(ブラシ部)真鍮線 適合材木工、銅、合金 金具径(Φmm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
欠品中

リューター(日本精密機械工作)ホイールブラシ 真鍮
真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り 適合材真鍮、銅など
1パック(5個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AJ-26 線径(Φmm)0.1 材質(ブラシ部)真鍮 最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
770 税込847
欠品中

外径(mm)25 材質真鍮 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3本)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):3000 トラスコ品番853-0370 材質真鍮 軸径(Φmm)6.0 厚さ(mm)6 全長(mm)43 外径(mm)30 穴径(mm)16
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

外径(mm)16 厚さ(mm)1.2 材質真鍮 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(10本)
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(mm)12 厚さ(mm)1.2 材質真鍮 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(10本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(mm)22 材質真鍮 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3本)ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)46 シャンク径(Φmm)3 外径(mm)19 厚さ(mm)1.2 トラスコ品番499-3161 材質真鍮 質量(g)50 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(10本)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

全長(mm)47 シャンク径(Φmm)3 外径(mm)14 厚さ(mm)1.2 トラスコ品番499-3144 材質真鍮 質量(g)39 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1袋(10本)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm)12 六角対辺(mm)6.35 全長(mm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)28
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)真鍮 〈軸付ホイールブラシ〉
エコ商品
寸法C(mm)6 寸法D(mm)35 タイプ真鍮Φ0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高島産業真鍮 軸付ホイールブラシ
エコ商品
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り 適合材真鍮、銅など
1パック(5本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な超小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去。各種部品の微細バリ取り。歯科技工作業の中間仕上げ用。金型のクリーニング 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.1 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
1本
3,998 税込4,398
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し 線径(Φmm)0.3 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
2,398 税込2,638
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厚さ(mm)6 軸径(Φmm)3 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア強力タイプ軸付ホイールブラシ(ロビンソン) 軸長(mm)30 金具径(mm)10
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)23 厚さ(mm)2 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン) 軸長(mm)40 線径(Φmm)0.1 金具径(mm)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均一な植毛量、軽量で丈夫な構造の高品質な小型軸付きホイールブラシです。安心・高品質の日本製です。
用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品の微細バリ取り、歯科技工作業の中間仕上げ、金型のクリーニング 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW 金具径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ミニホイールブラシ早見表(0.33MB)
1本
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。 外径(mm)23 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質真鍮線 形状ホイール型
1本
639 税込703
5日以内出荷

ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 線径(Φmm)0.15
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(Φmm)51 厚さ(mm)10 内径(Φmm)5 トラスコ品番853-0686 質量(g)82 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(3個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

高島産業ワイヤーホイールブラシ
エコ商品
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 軸径(Φmm)2.34 適合材各種金属 セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型 材質真鍮線 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(3本)
799 税込879
当日出荷

ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。 軸径(Φmm)6.35 材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 金具幅(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ5 1387
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)